カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 機構部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 作業服(3)
  • 切削工具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)

「b4l-17」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
46,980税込51,678
1台
11日以内出荷から34日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ1/2"DR ソケット EA618RKシリーズエスコ
1,130税込1,243
1個
3日以内出荷
六角。
ステンレス ワイヤークリップSUS316 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップSUS316水本機械製作所
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
ステンレス ライトシンブル SUS316 水本機械製作所ステンレス ライトシンブル SUS316水本機械製作所
199税込219
1個
8日以内出荷
端末加工するワイヤコースとして。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
デジタル温度計セット 2点計測 エスコデジタル温度計セット 2点計測エスコ
56,700税込62,370
1セット
翌日出荷
<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kgアズワン品番68-1836-95
コットンツイルサマー長袖ツナギ GRACE ENGINEER’Sコットンツイルサマー長袖ツナギGRACE ENGINEER’S
6,798税込7,478
1着
5日以内出荷から11日以内出荷
「胸ポケットの金属ファスナーが表面に出ていないツナギ服」を求めるユーザーの声から企画開発したシリーズ。小物落下を防ぐファスナー付き両胸ポケットと、金属ファスナーによる傷付けを防止するフラップとの両立を図った安心設計。生地は、肌にやさしい天然繊維のコットン100%を採用。メッシュ仕様。ウエストアジャスター内蔵、股部分クライミングカット。袖口マジックテープ仕様。
仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:袖口/胸ポケット/ウエスト/カーゴポケット
トヨポンプ  HBPV 定容量形ベーンポンプ FC1 0.75Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 定容量形ベーンポンプ FC1 0.75Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
199,800税込219,780
1個
40日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)26種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)0.75関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
6カクボルトW BIGM(丸山製作所)6カクボルトWBIGM(丸山製作所)
120税込132
1個
7日以内出荷
規格M8X25関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.21MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.21MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.77MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.78MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.9MB)図解NoBSM-1240SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.35、MSV413B-K-A(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.21、MSV615L(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.22、MSV413R2L(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.20、MSV613-M-A フレーム部品_No.27、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.43、SSA-Z500DX-2 オプション4 (動噴給水)部品_No.10、MSV413L(10) フゾクヒン、オプション部品_No.17、MSV313B-K-2-A フゾクヒン、オプション部品_No.22、SSA-Z550 オプション-4(動噴給水・座席・小型ストレーナ)部品_No.10、MSV613-K-A フゾクヒン、オプション部品_No.25、MSV415L(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.18、MSV313B-M-2 -A フゾクヒン、オプション部品_No.22など
12.7sq.ディープソケット(十二角) KTC12.7sq.ディープソケット(十二角)KTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7対辺形状:12角
12.7sq.ディープソケット(六角) KTC12.7sq.ディープソケット(六角)KTC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
差込角(mm)12.7対辺形状:6角
コットンツイル長袖ツナギ GRACE ENGINEER’Sコットンツイル長袖ツナギGRACE ENGINEER’S
8,098税込8,908
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
真のオールインワンなツナギ。厚手のコットンツイル生地を用い、ユーザー要望が多い胸ポケットのファスナーを両胸に備えたプロスペックモデル。作業性を損なわないよう脇下立体裁断と背中のアクションプリーツを搭載し、膝の3Dカットに開脚がスムーズなクライミングカットも採用。収納面でも抜かりはなく、太もも部分にはマチ付きのカーゴポケットを設けており、すべてが一つに詰まった、まさにオールインワンな仕様。過酷なワークシーンに耐えうる本格的なツナギです。
種別長袖ツナギ服混率(%)綿100袖丈長袖
トップテックATF1200 LIQUI MOLYトップテックATF1200LIQUI MOLY
3,898税込4,288
1本(1L)ほか
5日以内出荷
輸入車用に作られた、安心して使用できる専用設計のATF 。ヨーロッパ、アメリカ、アジア車と幅広く使用可能な、擦特性に優れたオートマチックトランスミッションフルード。ATミッション用
用途ATミッション用種類ATFオイルベースオイル化学合成液色赤色適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Dexron III (H)、Toyota Type T-II/IV、Nissan AT-Matic D Fluid/J Fluid/K Fluid、Honda ATF Z1 (CVT除く)、Mazda ATF M-III/V、Hyundai Kia Mitsubishi SP-II/III、Ford Mercon V、JASO 1-A、Allison C4、(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11/236.91、BMW 7045E/8072B/LA2634/LT71141、Volkswagen Audi G 052 162/G 052 990/G 055 025、Volvo 97340/97341、Daimler NAG-1、Chrysler ATF +3/+4、Caterpillar TO-2、MAN 339 Typ V1/Z1/Z2、JWS 3309 (Aisin Warner)、Voith H55.6335.XX (G 607)、ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/17C、Allison TES 295危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
G 1/4" グリースカップ エスコG 1/4" グリースカップエスコ
1,110税込1,221
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32アズワン品番65-2314-20入数1個ねじサイズG1/4"
タイニーツール MFRバー 端面溝入れ用 カーメックスタイニーツール MFRバー 端面溝入れ用カーメックス
4,498税込4,948
1本
当日出荷から16日以内出荷
PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA(デイトナ)PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。
A4 端面溝入れブレード A4 ケナメタルA4 端面溝入れブレード A4ケナメタル
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
A4用端面溝入れモジュラーブレード。アウトボード
エアー杭打機 DIAMONDエアー杭打機DIAMOND
419,800税込461,780
1台
4日以内出荷
コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
付属品工具セット・バルブホース3m使用圧力(MPa)0.68
76PCS 12.7mm 工具セット JTC76PCS 12.7mm 工具セットJTC
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
差込角(mm)12.7セット内容【6.3mmスタンダードソケット】5、6、7、8、9、10、11、12、13mm【6.3mmエクステンションバー】50mm、150mm【6.3mmユニバーサルジョイント】【6.3mmラチェットスライディングバー】3/8インチ×1/4インチ、3/8インチ×1/2インチ【12.7mmエクステンションバー】125mm、250mm【12.7mmスピンナーハンドル】450mm【12.7mmスタンダードソケット】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32mm【12.7mmユニバーサルジョイント】【12.7mmエクステンションバー】50mm【12.7mmラチェット】【12.7mmプラグソケット】14、16、21mm【ラジオペンチ】150mm【ニッパー】175mm【プライヤー】200mm【ドライバー(+)】#1×75mm、#2×100mm、#3×150mm【ドライバー(-)】3.0×75mm、5.0×75mm、6.0×100mm【コンビネーションレンチ】8、10、11、12、13、14mm【六角L型レンチセット】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm【フレキシブルマグネットバー】【コンビネーションレンチ】15、16、17、18、19、21、22、24mm質量(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応
FACE MIX レディス吸水速乾ポロシャツ(チェック) FB4017L ボンマックスFACE MIX レディス吸水速乾ポロシャツ(チェック) FB4017Lボンマックス
4,898税込5,388
1枚
4日以内出荷
材質ポリエステル100%基本仕様ボタンダウン、両脇スリット入り(内側チェックトリミング)、左胸アウトポケット、台衿内側、前立て下側にチェック柄使用機能ストレッチ対応、吸水速乾生地コンフォートセンサー
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 桑名金属工業ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)桑名金属工業
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ブッシング最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
アルミレールSSRB(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRB(穴なしタイプ)ノーブランド(2件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト材質A6063S-T5
ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形)ブレーキ付(15w~90w) 住友重機械工業ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形)ブレーキ付(15w~90w)住友重機械工業
46,980税込51,678
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源三相電圧(V)200/200周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ付防水保護等級IP20
ハイポニック減速機(単相100V・フランジ取付形)ブレーキ付 住友重機械工業ハイポニック減速機(単相100V・フランジ取付形)ブレーキ付住友重機械工業
46,980税込51,678
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源単相ブレーキブレーキ付
タイニーツール端面溝入れ カーメックスタイニーツール端面溝入れカーメックス(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
4日以内出荷から37日以内出荷
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 62シリーズ(B-5T) 岩田製作所トリム 62シリーズ(B-5T)岩田製作所
9,498税込10,448
1袋(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 62シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 62シリーズ(B-3T)岩田製作所(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1袋(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)吉年(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1形状ブッシング規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット12.7mm(インチ) KTCディープソケット12.7mm(インチ)KTC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴角十二角差込角(sq.)12.7仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット
ディープソケット(6角 インチ) - 12.7mm KTCディープソケット(6角 インチ) - 12.7mmKTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴角六角差込角(sq.)12.7仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(6件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状ブッシング規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
(12.7SQ)ネプロス・ディープソケット(六角) nepros(12.7SQ)ネプロス・ディープソケット(六角)nepros(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
穴角六角差込角(mm)12.7
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ) イチネンTASCOR410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1セット
予約販売
新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース)仕様R410A専用
ディープソケット(12角) KTCディープソケット(12角)KTC(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)12.7
ディープソケット(6角) KTCディープソケット(6角)KTC(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様21世紀バージョンツールパワーフィット穴角六角差込角(sq.)12.7
12.7sq. ディープソケットレンチセット KTC12.7sq. ディープソケットレンチセットKTC
37,980税込41,778
1セット(15個)
翌日出荷
樹脂成形トレイ付
質量(kg)5.0仕様パワーフィット21世紀バージョンツールトラスコ品番307-3530セット内容・ディープソケット(六角) (B4L-08、10、12)・ディープソケット(十二角) (B4L-13W、14W、17W、19W、21W、22W、24W)・ラチェットハンドル(BR4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52セット商品数15ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60差込角(sq.)12.7
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら