差込角(mm[inch])12.7[1/2]
仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
穴角六角
差込角(sq.)12.7
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
穴角十二角
差込角(sq.)12.7
差込角(mm)12.7
対辺形状:6角
穴角十二角
差込角(sq.)12.7
仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット
穴角六角
差込角(mm)12.7
穴角六角
差込角(sq.)12.7
仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット
差込角(mm)12.7
対辺形状:12角
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト
材質A6063S-T5
こんなお得な商品も!
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質可鍛鋳鉄
形状ブッシング
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
材質ポリエステル100%
基本仕様ボタンダウン、両脇スリット入り(内側チェックトリミング)、左胸アウトポケット、台衿内側、前立て下側にチェック柄使用
機能ストレッチ対応、吸水速乾
生地コンフォートセンサー
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
形状ブッシング
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
こんなお得な商品も!
ねじ込みキャップ ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質ステンレス(SUS304)
形状キャップ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
使用流体給水以外の水、油、空気、ガス
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPa)1
形状ブッシング
規格JIS B2301相当品
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ブッシング
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
差込角(sq.)12.7
材質真鍮(金ニス塗装仕上)
寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7
胴径(Φmm)32
アズワン品番65-2314-20
入数1個
ねじサイズG1/4"
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
主な用途冷媒機器
セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース)
仕様R410A専用
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
樹脂成形トレイ付
質量(kg)5.0
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
トラスコ品番307-3530
セット内容・ディープソケット(六角) (B4L-08、10、12)・ディープソケット(十二角) (B4L-13W、14W、17W、19W、21W、22W、24W)・ラチェットハンドル(BR4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52
セット商品数15
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60
差込角(sq.)12.7
1セット(15個)
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
<本体仕様>
<静止表面センサー仕様>
<液体・半固体センサー仕様>
<ケース仕様>
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg
アズワン品番68-1836-95
1セット
¥56,700
税込¥62,370
翌日出荷
純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容【呼び寸法6×7】(A)15 (B)17 (C)3 (D)4 (L)123 質量(g)19【呼び寸法8×9】(A)19 (B)21 (C)3 (D)3 (L)140 質量(g)34【呼び寸法10×11】(A)23 (B)26 (C)4 (D)4 (L)156 質量(g)47【呼び寸法12×13】(A)29 (B)31 (C)5 (D)5 (L)172 質量(g)68【呼び寸法14×15】(A)31 (B)34 (C)5 (D)5 (L)190 質量(g)102【呼び寸法16×17】(A)35 (B)37 (C)6 (D)6 (L)204 質量(g)126【呼び寸法18×19】(A)39 (B)41 (C)6 (D)6 (L)221 質量(g)179【呼び寸法20×22】(A)43 (B)47 (C)7 (D)7 (L)237 質量(g)205
材質クロムバナジウム鋼
1組
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
セット内容【呼び寸法8】(A)19 (B)13 (C)4 (D)5 (L)125 質量(g)26【呼び寸法9】(A)21 (B)14 (C)4 (D)6 (L)135 質量(g)29【呼び寸法10】(A)23 (B)16 (C)4 (D)6 (L)145 質量(g)39【呼び寸法11】(A)26 (B)17 (C)5 (D)7 (L)155 質量(g)52【呼び寸法12】(A)28 (B)18 (C)5 (D)7 (L)165 質量(g)64【呼び寸法13】(A)30 (B)20 (C)5 (D)8 (L)175 質量(g)68【呼び寸法14】(A)32 (B)21 (C)6 (D)8 (L)185 質量(g)87【呼び寸法15】(A)34 (B)23 (C)6 (D)9 (L)195 質量(g)102【呼び寸法16】(A)35 (B)24 (C)6 (D)9 (L)205 質量(g)114【呼び寸法17】(A)37 (B)26 (C)6 (D)10 (L)215 質量(g)135【呼び寸法18】(A)39 (B)27 (C)7 (D)10 (L)225 質量(g)154【呼び寸法19】(A)41 (B)28 (C)7 (D)11 (L)235 質量(g)178【呼び寸法22】(A)47 (B)32 (C)7 (D)12 (L)265 質量(g)237
材質クロムバナジウム鋼
1組
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
作業を効率化させるコンビネーションラチェット採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12, 14/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S, 05S, 06S, 08S/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/9.5sq.スピンナハンドル:BS3E/9.5sq.エクステンションバー:BE3-050, 075, 150/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5- 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 2224/ラチェットコンビネーションレンチ:MSR1A-08, 10, 12, 13, 14, 17/ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6, 8/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/ボールポイントL形六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM/トレイ(3枚)
質量(kg)19
色シルバー
差込角(sq.)9.5
入数66点
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
「胸ポケットの金属ファスナーが表面に出ていないツナギ服」を求めるユーザーの声から企画開発したシリーズ。小物落下を防ぐファスナー付き両胸ポケットと、金属ファスナーによる傷付けを防止するフラップとの両立を図った安心設計。生地は、肌にやさしい天然繊維のコットン100%を採用。メッシュ仕様。ウエストアジャスター内蔵、股部分クライミングカット。袖口マジックテープ仕様。
仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:袖口/胸ポケット/ウエスト/カーゴポケット
真のオールインワンなツナギ。厚手のコットンツイル生地を用い、ユーザー要望が多い胸ポケットのファスナーを両胸に備えたプロスペックモデル。作業性を損なわないよう脇下立体裁断と背中のアクションプリーツを搭載し、膝の3Dカットに開脚がスムーズなクライミングカットも採用。収納面でも抜かりはなく、太もも部分にはマチ付きのカーゴポケットを設けており、すべてが一つに詰まった、まさにオールインワンな仕様。過酷なワークシーンに耐えうる本格的なツナギです。
種別長袖ツナギ服
混率(%)綿100
袖丈長袖
差込角(mm)12.7
セット内容<B076-1>【6.3mmスタンダードソケット】5、6、7、8、9、10、11、12、13mm【6.3mmエクステンションバー】50mm、150mm【6.3mmユニバーサルジョイント】【6.3mmラチェットスライディングバー】3/8インチ×1/4インチ、3/8インチ×1/2インチ【12.7mmエクステンションバー】125mm、250mm【12.7mmスピンナーハンドル】450mm<B076-2>【12.7mmスタンダードソケット】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32mm【12.7mmユニバーサルジョイント】【12.7mmエクステンションバー】50mm【12.7mmラチェット】【12.7mmプラグソケット】14、16、21mm<B076-3>【ラジオペンチ】150mm【ニッパー】175mm【プライヤー】200mm<B076-4>【ドライバー(+)】#1×75mm、#2×100mm、#3×150mm【ドライバー(-)】3.0×75mm、5.0×75mm、6.0×100mm<B076-5>【コンビネーションレンチ】8、10、11、12、13、14mm【六角L型レンチセット】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm【フレキシブルマグネットバー】<B076-6>【コンビネーションレンチ】15、16、17、18、19、21、22、24mm
質量(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。
松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。
質量40kgで、現場に持って運べます。
道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
付属品工具セット・バルブホース3m
使用圧力(MPa)0.68
輸入車用に作られた、安心して使用できる専用設計のATF 。ヨーロッパ、アメリカ、アジア車と幅広く使用可能な、擦特性に優れたオートマチックトランスミッションフルード。ATミッション用
用途ATミッション用
種類ATFオイル
ベースオイル化学合成
液色赤色
適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Dexron III (H)、Toyota Type T-II/IV、Nissan AT-Matic D Fluid/J Fluid/K Fluid、Honda ATF Z1 (CVT除く)、Mazda ATF M-III/V、Hyundai Kia Mitsubishi SP-II/III、Ford Mercon V、JASO 1-A、Allison C4、(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11/236.91、BMW 7045E/8072B/LA2634/LT71141、Volkswagen Audi G 052 162/G 052 990/G 055 025、Volvo 97340/97341、Daimler NAG-1、Chrysler ATF +3/+4、Caterpillar TO-2、MAN 339 Typ V1/Z1/Z2、JWS 3309 (Aisin Warner)、Voith H55.6335.XX (G 607)、ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/17C、Allison TES 295
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
モバイルモデル
仕様走査・動作方式:手挿入
付属品【添付ソフト】ScanSnap Home、ScanSnap Manager、ABBYY FineReader for ScanSnap、ScanSnap Connect Application、ScanSnap Cloud
色スノーホワイト
質量(g)400
コネクタ形状タイプB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×47.5×36
対応機種Win/MacOS/iOS/iPadOS/Android/Chromebook/Fireタブレット
センサースキャン方式:CIS×1
インターフェースUSB2.0 / USB1.1
読取片面 5.2秒/枚
原稿サイズ【最大】A4、【その他】A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大 : 216mm×360mm、最小 : 25.4mm×25.4mm)、上記読取範囲(リーガル除く)に加え、A3、B4、11インチ×17インチ、写真(E版、L版、LL版)
グリーン購入法適合
対応解像度600dpi
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
部品名称ジク
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.37MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(1.37MB) 展開図48(1.29MB) 展開図49(1.37MB) 展開図50(1.29MB)
図解NoBSM-1240SLT-C2 本体部品_No.6、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ フレーム スタンド 圧力計部品_No.7、BSM-1350L-18AUBK フレーム,スタンド部品_No.8、BSM-1040SLT-BC2 本体部品_No.6、BSM-1070SLT(18) フレーム スタンド部品_No.5、BSM-1040SLT-C2 本体部品_No.6、BSM-1510L フレーム,スタンド,回転計部品_No.5、BSM-1540SLT-C2-1 フレーム,スタンド,圧力計部品_No.6、BSM-830SLT-BC2 本体部品_No.6、BSM-1110L フレーム スタンド 回転計部品_No.5、BSM-1300L-2 本体部品_No.4、BSM-630SLT-C2-1 フレーム部品_No.12、BSM-1100L-2 本体部品_No.4、BSM-1030L 1998ネン本体部品_No.6、BSM-640SLT-B 14M フレーム スタンド部品_No.17、BSM-1270SLT フレーム,スタンド部品_No.5など
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
規格M8X25
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.21MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.21MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.77MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.78MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.9MB)
図解NoBSM-1240SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.35、MSV413B-K-A(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.21、MSV615L(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.22、MSV413R2L(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.20、MSV613-M-A フレーム部品_No.27、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.43、SSA-Z500DX-2 オプション4 (動噴給水)部品_No.10、MSV413L(10) フゾクヒン、オプション部品_No.17、MSV313B-K-2-A フゾクヒン、オプション部品_No.22、SSA-Z550 オプション-4(動噴給水・座席・小型ストレーナ)部品_No.10、MSV613-K-A フゾクヒン、オプション部品_No.25、MSV415L(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.18、MSV313B-M-2 -A フゾクヒン、オプション部品_No.22など
1個
¥120
税込¥132
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ