744件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコープラスチックベストボックス
フタを固定できるボックスです。 ボックスの大きさは規格用紙A5・B5・A4・B4に適応しており、書類なども無駄なく収納できます。 半透明で内容物の確認が容易です。
材質PP
1個ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不要の時は、コンパクトに折りたためるため収納場所を取りません。 見出し紙が前後に付いているため、検索性に優れています。 整理・分類に便利な仕切板付きで、書類の倒れ止め効果も兼ねています。
サイズB5ヨコ 材質色厚板紙(古紙パルプ配合) 幅(mm)279 高さ(mm)175 奥行(mm)279 背幅(mm)85 収納幅(mm)80
1個
999 税込1,099
当日出荷

デスクの上や、キャビネット内での書類整理に便利なファイルボックスです。 クリアなので内容物が見え、取っ手付きのため取り出しやすく便利!
用途書類収納に クリア 付属品タイトルシール 材質ポリプロピレン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


色厚板紙製ファイルボックス、ファイルボックスのスタンダードタイプ。組み立ては、ワンタッチ式で簡単です。表面に特殊コーティングを施していますので、汚れにくくなっています。棚などへの収納の場合、ホコリがかぶらないようにフタ付きもご用意しました。
材質色厚板紙
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不要の時は、コンパクトに折りたためるため収納場所を取りません。 見出し紙が前後に付いているため、検索性に優れています。 整理・分類に便利な仕切板付きで、書類の倒れ止め効果も兼ねています。
サイズB5タテ 材質色厚板紙(古紙パルプ配合) 幅(mm)228 高さ(mm)272 奥行(mm)228 背幅(mm)85 収納幅(mm)80
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


中身が見えにくいダークスモークカラー。クローゼット、押し入れなどの空きスペースに最適です。積み重ねは2段まで
材質フタ・本体:ポリプロピレン、仕切板:スチロール樹脂 ダークスモーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×345×210 収納数B5判36ページの同人誌なら約50冊、24ページなら約60冊 スタッキング2段まで
1個
949 税込1,044
8日以内出荷

まとめて収納ダブルサイズ収納の目安(約)。 A4ファイル 8~9冊 (背幅26mm)。 ビデオテープ 22本。 おもちゃ・小物など。”シンプル イズ ベスト”小物収納の定番商品です。ファイルや雑誌をまとめて収納。雑誌や新聞、お子様のおもちゃ収納にも。
材質ポリプロピレン 質量(kg)0.56 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×329×237 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコープラスチックベストボックス
フタを固定できるボックスです。 ボックスの大きさは規格用紙A5・B5・A4・B4に適応しており、書類なども無駄なく収納できます。 半透明で内容物の確認が容易です。
材質PP
1個ほか
899 税込989
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

中身が見やすい透明タイプです。
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利 材質PP(ポリプロピレン) クリア 仕切数(個)なし 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正方形のボックスタイプの万能ケースです。
用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。 材質ポリプロピレン(PP) ナチュラル 仕切数(個)なし 2018年トラスコ掲載ページ10 0833
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

様々な場所で活躍するフタ付きのカチッとハマる収納ボックス。高いところにおいても降ろしやすい持ち手付き。しっかりと指が入る持ち手があるので、高いところに置いても取り出しが簡単におこなえます。S、M、Lの3サイズ。
材質ポリプロピレン
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)





1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可) ボディはスチール製だから耐久性に優れています。 セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。 もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。 棚板は1枚で高さを2段階調節できます。 背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。 組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。 別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30 付属品接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、棚板、鍵、取扱説明書 材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装) 質量(kg)約7.3(組合わせ時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343 ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず) 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):8.8●材質:PP●外寸法(mm):371×279×123●有効内寸法(mm):308×233×110 アズワン品番65-9557-78
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷


三甲(サンコー)サンボックス#5B オレンジ
エコ商品
材質PP オレンジ 容量(L)4.5 フタサンボックス#5フタ(別売) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×166×97 外寸法・幅(mm)325 外寸法・高さ(mm)106 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)200 コンテナ種類格子リブ フタの有無別売 有効内寸法・奥行(mm)158 有効内寸法・高さ(mm)83 有効内寸法・幅(mm)280
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

三甲(サンコー)サンボックス#5B ブルー
エコ商品
材質PP ブルー 容量(L)4.5 フタサンボックス#5フタ(別売) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×166×97 外寸法・幅(mm)325 外寸法・高さ(mm)106 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)200 コンテナ種類格子リブ フタの有無別売 有効内寸法・奥行(mm)158 有効内寸法・高さ(mm)83 有効内寸法・幅(mm)280
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

CAT6カプラです。CAT6の接続に適しています。RJ-45 (8-ワイヤー) モジュラジャックが付いています。標準のキーストーン開口部に合います。スリムな筐体設計により、高密度実装が可能です。T568A回線またはT568B回線がご使用いただけます。CAT6性能基準を上回っています。CAT5eと下位互換性があります。
用途UTPまたはSTPケーブルを接続します。
1セット
53,980 税込59,378
15日以内出荷

お求めやすいゴミ箱!持ち手付きで便利!
材質ポリプロピレン 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 形状角型 グリーン購入法適合 フタの種類フタなし 商品タイプ本体
1個ほか
609 税込670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンボックス#5B ライトグレー
エコ商品
材質PP ライトグレー 容量(L)4.5 フタサンボックス#5フタ(別売) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×166×97 外寸法・幅(mm)325 外寸法・高さ(mm)106 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)200 コンテナ種類格子リブ フタの有無別売 有効内寸法・奥行(mm)158 有効内寸法・高さ(mm)83 有効内寸法・幅(mm)280
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷


CAT6カプラです CAT6の接続に適しています。RJ-45 (8-ワイヤー) モジュラジャックが付いています。標準のキーストーン開口部に合います。スリムな筐体設計により、高密度実装が可能です。T568A回線またはT568B回線がご使用いただけます。CAT6性能基準を上回っています。CAT5eと下位互換性があります。
用途UTPまたはSTPケーブルを接続します。
1セット
42,980 税込47,278
11日以内出荷

ギガビット対応 ネットワークスイッチです。最高のネットワーク柔軟性とスケーラビリティを提供 。規模に応じた費用。ネットワークの拡張ニーズに合わせてSFPを追加可能 。高い汎用性。100/1000Mbpsの銅線または光ファイバ・ネットワークを拡張する際に、10Gbpsの光ファイバ接続を追加 。100/1000MbpsのSFP(SmallForm-FactorPluggable)光ファイバ・ポート×20系統、デュアル・メディア100/1000MbpsUTP/SFPポート×4系統または8系統を搭載(LGB5124A) 。高価なスイッチでしか採用されていない先進のスイッチングとパフォーマンス機能を実現高い管理容易性、セキュリティ、QoS、パフォーマンスを実現 。強力なアプリケーションで高優先度の通信トラフィックを支えるワークグループ、オフィスLAN、企業ネットワークでの利用に最適
質量(kg)3.1 規格IEEE 802.3u/x/z/ab/ad/ae/ah/ag IEEE 802.1D/p/Q/X/s/w/AB 1588v2 ITU-T Y.1731 G.8032v2 G.8031. Sync-E 電源AC 100~240V 50~60Hz 内部ユニバーサル電源 DC 48V デュアル電源入力 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×44.2×21.1 コネクタSFP 100 / 1000Mbps (20) デュアルメディア (UTP / SFP) RJ-45 / SFP 100 / 1000Mbps (4) - 計 24 ポート コンソールポート: DB9 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 保管温度(℃)-20~+70 各種認証CE FCC Part 15 Class A インジケータLED: 各ポート: Link / Act / Speed MGMT ポート: Link / Act / Speed 電源: PWR AC PWR DC SYS ALARM
1台
259,800 税込285,780
20日以内出荷

バルクケーブルです。・シールド付 STP 単線 コネクタなし シールドケーブル
仕様ディレイスキュー(最大値):45ns/100m、導線:24AWG、単線、ベアカッパ 規格ULR 444、ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-B.2 CAT5e ケーブル長(m)304.8 材質(絶縁体)HDPE: 0.225mm ケーブル外径(Φmm)(公称値)6.1 リターンロス(dB)100MHz: 20.1/100m 最大減衰量(db/100m)100MHz: 22.0
1本
79,980 税込87,978
20日以内出荷

USB機器を延長できる、USBエクステンダです
電源トランスミッタ:ホスト機器のUSBインタフェースから、レシーバ:トランスミッタから、利用可能な電力:400mA(複数のUSBポートで共有、トランスミッタがバスパワーにより800mAを供給されている場合) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)ユニットごとに、2.3×5.6×8.4 コネクタトランスミッタ:USB タイプB メス×1系統、RJ-45 (CAT5相互接続)×1系統、レシーバ:USB タイプA メス×2系統、RJ-45 (CAT5 相互接続)×1系統 最大延長(m)Full-SpeedおよびLow-Speed:40、Low-Speed:85 各種認証CE USBデバイスサポート:High-Speedデバイス(USB2.0)がFull-Speed(USB1.1)で動作する場合:Full-Speedデバイス(USB2.0 および USB1.1)、Low-Speedデバイス(USB2.0 および USB1.1)
1式
33,980 税込37,378
20日以内出荷

バルクケーブルです
仕様コンダクタゲージ:AWG26 4P、撚り線、ベアカッパ【NEXT(最小)】250MHz: 38.3dB/100m【PoE】IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt 容量不平衡:最大330pF/100 規格ANSI/TIA 568-B.2-1、ISO/IEC 11801 ed. 2、EN 50288-5、IEC 60332-1-2、E196163-Y UL(R) CM SSTP ケーブル長(m)304.8 構造アルミマイラテープでペア毎にシールド、 発泡絶縁、全体を錫メッキ編組でシールド、PVC(CM)被覆 外径(Φmm)5.7 絶縁体発泡PE インピーダンス100±15Ω 抵抗(特性)1-250MHz、100±15Ω シールド100%アルミマイラテープでペア毎にシールド、40%錫メッキ編組 抵抗値不平衡:最大0.05 導体抵抗14.07Ω/100m 最大減衰量(db/100m)250MHz: 49.5 最大周波数(MHz)250 静電容量(pF)(相互)最大5600/100m
1本
119,800 税込131,780
20日以内出荷

1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

DVI対応のKVMスイッチです
質量(kg)0.9 ポート数4 電源(外部)100~240V AC / 9~12V DC 表示電源ポート用 (4)、ポート選択用 (4) 制御プッシュボタン式前面パネル (3)、もしくは (5) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×22×13 コネクタDVI-I メス (5)、USB Type B メス (4)、USB Type A メス (4)、3.5mm オーディオジャック (10)、電源用バレルコネクタ (1)、
1台
76,980 税込84,678
20日以内出荷