カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,730)
  • 自動車純正部品(1,581)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,065)
  • 制御機器(877)
  • 配管・水廻り設備部材(340)
  • メカニカル部品(276)
  • 建築金物(196)
  • バイク部品(157)
  • 物流用品(134)
  • 測定用品(119)
  • 保管用品(92)
  • 農業機械(82)
  • 自動車補修部品(79)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 科学研究・開発用品(49)
  • 切削工具(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • 機構部品(33)
  • 事務用品(31)
  • 作業工具(31)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • 電気材料(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 厨房用品(19)
  • 電動工具(18)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • バイク純正部品(15)
  • 空調・電設資材(15)
  • 溶接用品(14)
  • 防犯用品(14)
  • 日用品(12)
  • 家電(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 照明(9)
  • オフィス家具(9)
  • 安全用品(9)
  • 防災用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 研磨材(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 塗料(7)
  • 安全標識(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 食品・飲料(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「b50a」の検索結果

9,361件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊り金具(配管用・鋼管用) ネグロス電工吊り金具(配管用・鋼管用)ネグロス電工(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から15日以内出荷
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
ダルマピンロングタイプ TRUSCOダルマピンロングタイプTRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1セット(50本)
当日出荷
材質ポリスチレン(PS)、スチール質量(g)65
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304) TRUSCOステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)TRUSCO
300税込330
1個
当日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7最大締付力(N)1.1
プロテクターバンパー (G1) G15A-50-B31A50 MAZDA(マツダ)プロテクターバンパー (G1) G15A-50-B31A50MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ)ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)KITZ(キッツ)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
プロテクター(R)バンパー (G1) G15A-50-B41A50 MAZDA(マツダ)プロテクター(R)バンパー (G1) G15A-50-B41A50MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
プロテクター(L)バンパー (G1) G15A-50-B51A50 MAZDA(マツダ)プロテクター(L)バンパー (G1) G15A-50-B51A50MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。型式SB-A型材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜タイプSB-A
B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷から8日以内出荷
専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました! シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。 高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。 皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
首振角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ツールバランサー 中発販売ツールバランサー中発販売(3件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します。ハンドル外周部は滑りにくいエラストマー樹脂で操作性を更に向上します。ツールの落下防止機構を標準装備しています。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。全長(mm)287.5ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
漏電遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電)漏電遮断器LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ)KITZ(キッツ)
61,980税込68,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
プラチナブースターケーブル AQUA DREAM(アクアドリーム)プラチナブースターケーブルAQUA DREAM(アクアドリーム)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
突然のバッテリーあがりに安心!誰でも安心・安全に使用できます。ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!安全な絶縁カバー付!
材質(絶縁体)PVC
クリップチャック 部品 TRUSCOクリップチャック 部品TRUSCO
559税込615
1個
当日出荷
トラスコ品番208-3955材質/仕上真鍮、ラバー質量(g)27品名クリップチャック(米・英式兼用タイプ)アズワン品番64-8713-48
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
B型シャコ万力 皿セット スタンダード LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)B型シャコ万力 皿セット スタンダードLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から翌々日出荷
専用工具なしで、皿部分の交換が可能になりました! リニューアル前の同サイズ万力にも対応。(品番:B50~B300) 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
エスリーブ(WPB) 阪上製作所エスリーブ(WPB)阪上製作所(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ(UOBシリーズ) KITZ(キッツ)Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ(UOBシリーズ)KITZ(キッツ)
64,980税込71,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
ダルマピン TRUSCOダルマピンTRUSCO
329税込362
1セット(50本)
当日出荷
材質ポリスチレン(PS)、スチール質量(g)63
プロテクター(R)バンパー (G1) G18K-50-B41A50 MAZDA(マツダ)プロテクター(R)バンパー (G1) G18K-50-B41A50MAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
タジマ サンダーSA-50型替刃荒目 タジマツール(TJMデザイン)タジマ サンダーSA-50型替刃荒目タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。適合SA-50A、SA-50C、SA-50Sトラスコ品番377-2519長さ(mm)150幅(mm)50厚さ(mm)0.2目の粗さ荒目
プロテクター(R)バンパー (G1) G19C-50-B41A50 MAZDA(マツダ)プロテクター(R)バンパー (G1) G19C-50-B41A50MAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)KITZ(キッツ)
77,980税込85,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ボディ)SCS13A使用流体水、蒸気ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ材質(キャップ)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
ツールホースバランサー 遠藤工業ツールホースバランサー遠藤工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
落下防止装置内蔵により、万一スプリングが破断した場合でもエアツールの落下を防止します。 ホース内径はΦ8.5mmと大きく、エア流量が十分確保できエア工具の性能を十分に発揮できます。
ストローク(m)1.3ホース内径(Φmm)8.5
ミラレックスF用 ベルマウス 未来工業ミラレックスF用 ベルマウス未来工業
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
メタルボーラー センターピン(超硬付) ミヤナガメタルボーラー センターピン(超硬付)ミヤナガ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
USB 2.0ケーブル/アクティブタイプ/リピートIC内蔵/タイプA - B 周辺機器 プリンター スキャナー 外付けHDD用 ロングケーブル コード StarTech.comUSB 2.0ケーブル/アクティブタイプ/リピートIC内蔵/タイプA - B 周辺機器 プリンター スキャナー 外付けHDD用 ロングケーブル コードStarTech.com
6,798税込7,478
1個
当日出荷
1 x USB「A」オスコネクタ1x USB「B」 オスコネクタ完全シールド加工でエラーのない接続を実現ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール外付け電源が不要なUSBバスパワーブレードシールド+アルミマイラーホイルWindows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途パソコンやサーバーから5 m以上離れた場所にUSB-Bタイプ周辺機器(HDDケース、プリンタ、キーボード、マウス、モデムなど)を配置仕様データ伝送ブラックコネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB 2.0 Type-A(4 pin、480Mbps)コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス-オス
真鍮製アングルハンドル SNB型 LAMP(スガツネ工業)真鍮製アングルハンドル SNB型LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。
材質黄銅(真鍮)寸法P(mm)30寸法L(mm)50高さ(mm)18取手取手
プロテクター(R)バンパー (G1) G19V-50-B41A50 MAZDA(マツダ)プロテクター(R)バンパー (G1) G19V-50-B41A50MAZDA(マツダ)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
プロテクター(L)バンパー (G1) G19V-50-B51A50 MAZDA(マツダ)プロテクター(L)バンパー (G1) G19V-50-B51A50MAZDA(マツダ)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
プロテクター(L)バンパー (G1) G19C-50-B51A50 MAZDA(マツダ)プロテクター(L)バンパー (G1) G19C-50-B51A50MAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
プロテクター(L)バンパー (G1) G18K-50-B51A50 MAZDA(マツダ)プロテクター(L)バンパー (G1) G18K-50-B51A50MAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
排水トラップ コンパクト型 ミヤコ排水トラップ コンパクト型ミヤコ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
受水槽等の排水に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP・VU兼用)
材質目皿受・目皿巣/黄銅製
油圧用管フランジ SSB(Oリング溝なし) フジトク油圧用管フランジ SSB(Oリング溝なし)フジトク
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力21MPa以下に用いる油圧用管フランジです。
材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
電着ダイヤモンド(CBN)バー(円筒型) ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンド(CBN)バー(円筒型)ヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から41日以内出荷
砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
(21200)サーモ(標準) ニッサン(21200)サーモ(標準)ニッサン(7件のレビュー)
17,900税込19,690
1個
当日出荷から13日以内出荷
ノーヒューズ遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電)ノーヒューズ遮断器LS ELECTRIC(旧 LS産電)(17件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1台
当日出荷から63日以内出荷
小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
定格絶縁電圧(V)500タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC460接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)6過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(LBシリーズ) KITZ(キッツ)ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(LBシリーズ)KITZ(キッツ)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅・黄銅(JIS規格品)最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ) KITZ(キッツ)10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ)KITZ(キッツ)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
...