カテゴリ

  • 自動車補修部品(62)
  • 自動車純正部品(41)
  • バイク部品(22)
  • 制御機器(22)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 物流用品(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 保管用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 日用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b50a」の検索結果

302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊り金具(配管用・鋼管用) ネグロス電工吊り金具(配管用・鋼管用)ネグロス電工(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から15日以内出荷
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
ダルマピンロングタイプ TRUSCOダルマピンロングタイプTRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1セット(50本)
当日出荷
材質ポリスチレン(PS)、スチール質量(g)65
給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。型式SB-A型材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜タイプSB-A
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ツールバランサー 中発販売ツールバランサー中発販売(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します。ハンドル外周部は滑りにくいエラストマー樹脂で操作性を更に向上します。ツールの落下防止機構を標準装備しています。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。全長(mm)287.5ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷から8日以内出荷
専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました! シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。 高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。 皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
首振角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
漏電遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電)漏電遮断器LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
タジマ サンダーSA-50型替刃荒目 タジマツール(TJMデザイン)タジマ サンダーSA-50型替刃荒目タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。適合SA-50A、SA-50C、SA-50Sトラスコ品番377-2519長さ(mm)150幅(mm)50厚さ(mm)0.2目の粗さ荒目
エスリーブ(WPB) 阪上製作所エスリーブ(WPB)阪上製作所(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルボーラー センターピン(超硬付) ミヤナガメタルボーラー センターピン(超硬付)ミヤナガ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
(21200)サーモ(標準) ニッサン(21200)サーモ(標準)ニッサン(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から13日以内出荷
ノーヒューズ遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電)ノーヒューズ遮断器LS ELECTRIC(旧 LS産電)(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷から63日以内出荷
小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
定格絶縁電圧(V)500タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC460接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)6過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から18日以内出荷
モジュール0.75材質黄銅種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
カバー,バンパー ブラケット ニッサンカバー,バンパー ブラケットニッサン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
(74310)バイザASSY RH トヨタ(74310)バイザASSY RHトヨタ(9件のレビュー)
2,068税込2,275
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
レバー操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.37接続方式ウエハー材質(シート)PTFEハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304N2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボディ)SCS13Aクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
(20651)マフラーサポート(R) ニッサン(20651)マフラーサポート(R)ニッサン(2件のレビュー)
449税込494
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
(48430)ホイール アッセンブリー、ス ニッサン(48430)ホイール アッセンブリー、スニッサン(1件のレビュー)
5,368税込5,905
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
(26555)リヤー ランプ ニッサン(26555)リヤー ランプニッサン(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(26550)リヤー ランプ ニッサン(26550)リヤー ランプニッサン(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(62090)アブソーバー,エネルギー フロント バンパー ニッサン(62090)アブソーバー,エネルギー フロント バンパーニッサン(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(26580)フォグ リヤランプASSY ニッサン(26580)フォグ リヤランプASSYニッサン(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
(34929)カバー、コントロール レバ ニッサン(34929)カバー、コントロール レバニッサン(3件のレビュー)
289税込318
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
(84966)フイニツシヤー,トランク リツド ニッサン(84966)フイニツシヤー,トランク リツドニッサン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(48470)コラム カバー ニッサン(48470)コラム カバーニッサン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
(14041)オーナメント ニッサン(14041)オーナメントニッサン(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
(34910)ノブ アッセンブリー ニッサン(34910)ノブ アッセンブリーニッサン(5件のレビュー)
4,390税込4,829
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴムParkerTAIYO(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S50BB~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S50BB~堀内機械(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
内径(mm)50呼び圧力14MPa使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
長ニップル ステンレス製 モノタロウ長ニップル ステンレス製モノタロウ(150件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1118件のレビュー)
979税込1,077特価
1箱(4枚)ほか
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(166件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50 長野計器汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50長野計器(37件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。呼びATケース色材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)材質(株)C3604
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から6日以内出荷
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50長野計器(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(623件のレビュー)
759税込835特価
1セットほか
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール