カテゴリ

  • 自動車純正部品(2,614)
  • メカニカル部品(909)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(536)
  • 機構部品(275)
  • 制御機器(209)
  • 農業機械(194)
  • ねじ・ボルト・釘(155)
  • バイク部品(148)
  • パソコン/周辺機器(125)
  • 物流用品(119)
  • トラック純正部品(117)
  • バイク純正部品(109)
  • 配管・水廻り設備部材(104)
  • オフィス家具(93)
  • 自動車補修部品(82)
  • 切削工具(80)
  • 空調・電設資材(74)
  • 油圧機器・油圧ホース(72)
  • 作業工具(69)
  • 事務用品(66)
  • 建築金物(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • 測定用品(42)
  • 介護用品(37)
  • はんだ関連・静電気対策用品(36)
  • 溶接用品(30)
  • 研磨材(30)
  • 家電(29)
  • 医療(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 厨房用品(23)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 電気材料(21)
  • 保管用品(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 安全標識(15)
  • 電動工具(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 縫製用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 梱包用品(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 防犯用品(8)
  • 照明(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • テープ(5)
  • 塗料(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 救急・衛生(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全保護具(4)
  • 作業服(4)
  • 手袋(4)
  • 自転車部品(4)
  • 日用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • カー用品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「b52」の検索結果

関連キーワード
6,819件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BAT-B52用充電アダプター 日動工業BAT-B52用充電アダプター日動工業
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
チャージライトのバッテリーBAT-B52専用充電アダプターです。交換したい、紛失してりまった、など買い替えに。
適合バッテリーBAT-B52
BAT-B52用充電用ツインジャック 日動工業BAT-B52用充電用ツインジャック日動工業
439税込483
1個
翌々日出荷
リチウムイオンバッテリーBAT-B52専用ツインジャックです。こちらを使うことでBAT-B52を2個同時に充電することができます。
L Series(LQ3B52) SMCL Series(LQ3B52)SMC
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(-) R、Rc
BAT-B52N用充電アダプター 日動工業BAT-B52N用充電アダプター日動工業
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
チャージライトのバッテリーBAT-B52N専用充電アダプターです。交換したい、紛失してりまった、など買い替えに。
適合バッテリーBAT-B52N
Semi-Fシリーズ NK50B52~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B52~KANA(片山チエン)
12,180税込13,398
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数52軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
パッドセット フロント 06455-GCC-B52 ホンダパッドセット フロント 06455-GCC-B52ホンダ
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK60B52~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B52~KANA(片山チエン)
18,760税込20,636
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK40B52~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B52~KANA(片山チエン)
6,720税込7,392
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数52軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
BAT-B52N用充電用ツインジャック 日動工業BAT-B52N用充電用ツインジャック日動工業
759税込835
1個
4日以内出荷
リチウムイオンバッテリーBAT-B52N専用ツインジャックです。こちらを使うことでBAT-B52Nを2個同時に充電することができます。
Semi-Fシリーズ NK80B52~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B52~KANA(片山チエン)
49,560税込54,516
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
BELT B  FRONT SEAT (G1) G120-57-630B52 MAZDA(マツダ)BELT B FRONT SEAT (G1) G120-57-630B52MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
Vベルト B52 BIGM(丸山製作所)Vベルト B52BIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
規格B52部品名称Vベルト B52関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB)図解NoGB1001BG エンジン取付部品_No.7、GB1001AG エンジン取付部品_No.7、LVM3000 本体部品_No.30
(16B52)FCクーリングバイパス ホース NO.2 トヨタ(16B52)FCクーリングバイパス ホース NO.2トヨタ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
エアソレノイドバルブ VSPA-B-B52-A1対応 Festoエアソレノイドバルブ VSPA-B-B52-A1対応Festo
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VSPA-B-B52-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直供給プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ動作、双安定、作動式空圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1100 L/min、動作圧力 -0,9-16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-B52-A1 に適合しています●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7403アズワン品番65-8011-79
FCR・CVK S/J #52(N424-25B52) KEIHINFCR・CVK S/J #52(N424-25B52)KEIHIN
469税込516
1個
6日以内出荷
LQ1B-F - フィメイルブランチティ(LQ1B52) SMCLQ1B-F - フィメイルブランチティ(LQ1B52)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
形状フィメイルブランチティねじの種類(-) R、Rc
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-A1-P1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-A1-P1シリーズFesto
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Festo 基本バルブ VSVA-B-B52-A1-P1 は、5/2 の双安定バルブ機能を備えています。VDMA 24563 サブベースに準拠した空圧式作業ポートサイズ 01 サブベース、ISO 15407-1 G1/4 に準拠したサイズ 26 mmバルブ動作、5/2 双安定 作動電気のタイプ バルブサイズ 26 mm、標準公称流量: 1100 l/min 動作圧力: 2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-A1-P1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7561アズワン品番65-7988-38
ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FNシリーズ Festoソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FNシリーズFesto
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN パイロットバルブは、DAP、DFPB、DLP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンで、単動 / 複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータに使用します。また、NAMU なしでアクチュエータに取り付けることもできますNAMUR バルブ 1/4 インチ、双安定、FN アーマチュアシステムバルブ動作、5/2 双安定、作動電気のタイプ、幅 32 mm、標準公称流量 1350 l/min、動作圧力 1.5 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-B52-D-G14-FN●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7468アズワン品番65-7997-49
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-3AC1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-3AC1シリーズFesto
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-3AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5/2 双安定です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A1-3AC1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7466アズワン品番65-7999-57
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1C1シリーズFesto
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能:5 / 2 双安定です。 ISO 5599-1 の標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A2-1C1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7563アズワン品番65-8008-95
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-D-D1-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-D-D1-1R5LシリーズFesto
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-D-D1-1R5L は、ISO5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:5/2 双安定 作動タイプ:電気的 幅:42 mm 標準公称流量:1300 l/min 作動圧力 =3 ~ 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-D-D1-1R5L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7562アズワン品番65-8014-86
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1シリーズFesto
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備え、バイステーブルは 5 / 2 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7406アズワン品番65-7994-32
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1C1シリーズFesto
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1C1 はこれは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:-0,9-16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A1-1C1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7432アズワン品番65-7988-16
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5LシリーズFesto
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7452アズワン品番65-7995-82
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1C1シリーズFesto
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1C1 (角型プラグ付き)は、形状 C バルブ機能:5 / 2 双安定及び電気作動タイプを備えています。これは、ISO5599-1 の標準ベースのバルブです。バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A1-1C1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7533アズワン品番65-8011-80
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2LシリーズFesto
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A2-1R2L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7600アズワン品番65-7995-40
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1R2Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1R2LシリーズFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1R2L は、セントラルプラグと丸型設計の M8 x 1 を備えています。これは、ISO5599-1 の標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:3 → 8 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A1-1R2L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7451アズワン品番65-8009-38
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-D-D2-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-D-D2-1R5LシリーズFesto
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-D-D2-1R5L は、ISO5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:52 mm、標準公称流量:2800 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-D-D2-1R5L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7431アズワン品番65-7988-14
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5LシリーズFesto
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7495アズワン品番65-8000-65
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZD-D1-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZD-D1-1R5LシリーズFesto
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZD-D1-1R5L は、ISO5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:42 mm、標準公称流量:1300 l/min、動作圧力:-0,9-16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZD-D1-1R5L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7577アズワン品番65-7997-26
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L シリーズFesto
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L ( VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L )●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7508アズワン品番65-7983-36
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B52 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B52SMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-Aシリーズ Festoソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-AシリーズFesto
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-A NAMUR バルブ 1/4 インチ、双安定、FN アーマチュアシステム、Coil / 本質安全単動 / 複動 1/4 回転 / リニアアクチュエータ用のパイロットバルブで、接続パターンは Wi-Fi に準拠していますバルブ動作、5/2 双安定 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1350 l/min 動作圧力: 1.5 → 8 バール
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-A●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7507アズワン品番65-7988-37
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P5B52 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P5B52SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(52) ミリ:12 x 10
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T5B52 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T5B52SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(52) ミリ:12 x 10
プラテナー B-52 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-52岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個ほか
翌々日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP有効内寸(mm)521×375×257外寸(mm)557×416×275内寸(mm)530×384×267フタなし圧縮荷重(N[kgf])11850[1210]コンテナ種類ベタ目
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
...