カテゴリ

  • メカニカル部品(641)
  • 機構部品(217)
  • 農業機械(162)
  • 制御機器(103)
  • 物流用品(76)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • 自動車補修部品(61)
  • 切削工具(56)
  • 配管・水廻り設備部材(56)
  • 空調・照明・電設資材(50)
  • バイク部品(42)
  • 作業工具(41)
  • オフィス家具(40)
  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • はんだ関連・静電気対策用品(33)
  • 溶接用品(31)
  • 建築金物(30)
  • 事務用品(26)
  • トラック輸送・安全用品(24)
  • 卓上消耗品(23)
  • 厨房用品(19)
  • 電気材料(19)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 保管用品(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 安全標識(12)
  • 電動工具(12)
  • 家電(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • カー用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 防犯用品(7)
  • 手袋(7)
  • 清掃用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 介護用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測定用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 梱包用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 空圧工具(3)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b53」の検索結果

関連キーワード
2,175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Semi-Fシリーズ NK35B53~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B53~KANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK40B53~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B53~KANA(片山チエン)
8,198税込9,018
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK50B53~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B53~KANA(片山チエン)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80B53~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B53~KANA(片山チエン)
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数53軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Vベルト B53 BIGM(丸山製作所)Vベルト B53BIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
備考B53D850(MS1503)部品名称Vベルト B53図解NoGB1010BSR 動力伝達部品_No.5、GB1010ALN 動力伝達部品_No.5、GB1010ASR 動力伝達部品_No.5
Vベルト B53レツド BIGM(丸山製作所)Vベルト B53レツドBIGM(丸山製作所)
3,819税込4,201
1個
8日以内出荷
規格B53レツド部品名称Vベルト B53レツド図解NoCGD-610NR 給水ポンプ部品_No.44
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(144件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
スコッチブライト バスシャイン ロングパイルネットスポンジ グレー B-53K 3Mスコッチブライト バスシャイン ロングパイルネットスポンジ グレー B-53K3M
419税込461
1個
当日出荷
長い毛先が細かいミゾの汚れをかきとります。 凸凹の多い速乾床にも使えます。 引っ掛けタグ付きです。 シンプルなモノトーンカラーです。
トラスコ品番456-3762材質抗菌ウレタンスポンジ、ネット:ポリエステルフィルム厚さ(mm)55グレー縦(mm)145横(mm)78繰り返し・詰め替え対応
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(269件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1362件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(280件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から4日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(68件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
AXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント 2個パック アクシスコミュニケーションズAXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント 2個パックアクシスコミュニケーションズ
29,980税込32,978
1台
20日以内出荷
手頃な価格で柔軟に天井へ設置。屋内での使用に最適。小売店舗および商業環境に最適。1 m~1.8 mまで伸縮可能。軽量かつ堅牢
VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から5日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプユニカ(105件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
クランプレバー(オネジ) 大阪魂クランプレバー(オネジ)大阪魂(66件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
ミツビシタイプ クリップ Modesミツビシタイプ クリップModes(55件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
内張りクリップ
モリブデンコート&スーパーグラファイト BUYLONGモリブデンコート&スーパーグラファイトBUYLONG(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
商品タイプグラファイト
カラーラベル スマートバリューカラーラベルスマートバリュー(5件のレビュー)
219税込241
1パック
当日出荷
分類、識別したいときに便利なカラーラベル。 上質紙タイプなので油性ペンで文字を書き込むことができます。
材質上質紙
MBミシンベルト 三ツ星ベルトMBミシンベルト三ツ星ベルト(85件のレビュー)
699税込769特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MBベルト上幅(mm)6ベルト高さ(mm)4材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン種類ミシンベルトタイプシングルコグ最大速度(m/sec)10角度θ(°)40最小プーリ径(mm)18
ウェッジベース電球  24V STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)
749税込824
1箱(10個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)24
シルバーNファースト5kg 横浜油脂工業(Linda)シルバーNファースト5kg横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
強力な洗浄力と除菌効果でエアコンアルミフィンのメンテナンスに最適です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減します。
用途アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵板の油汚れ、ヤニ等の洗浄に。トラスコ品番354-2179材質主成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、キレート剤、陰イオン界面活性剤、消臭剤、銀イオン黄色透明タイプアルカリ性容量(L)4.1容量(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)テンパール工業(27件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
舞台用ビニールテープ 透明(つや消し) キラックス舞台用ビニールテープ 透明(つや消し)キラックス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
つや消しタイプの透明ビニールテープです。舞台や撮影所での照明やフラッシュの光に反射しにくいです。薄手(0.13mm)で段差も出にくいです。弱粘着剤採用でのり残りしにくく、はがした後もキレイです。
用途舞台や撮影所の床材の固定やジョイントに。材質ポリ塩化ビニル幅(mm)50透明(つや消し)長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系主な用途固定粘着力(N/10mm)1.46引張強度(N/10mm)30.61伸長率(%)257RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球)M&H(34件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
タイプダブル定格電圧(V)12ガラス球形式G18
ワイヤーチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ワイヤーチューブブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(12件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
穴あきバンド フカガワ穴あきバンドフカガワ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質亜鉛形状長さ(m)30穴数釘:1
ノータムクリアーポーチ サクラクレパスノータムクリアーポーチサクラクレパス
519税込571
1個
当日出荷
非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。
用途ナイロン素材を利用した新タイプのファスナー引き手は、持ちやすく改良されました。 非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。表示ポケットは用途の応じて使い分けできます。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(81件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
309税込340
1袋(4本)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インクジェットプリンタ用紙  スーパーファイングレード(両面印刷用) コクヨインクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(両面印刷用)コクヨ(21件のレビュー)
489税込538
1袋(30枚)
当日出荷
かさばりにくい薄手の両面印刷用紙。チラシやメニューなど、商業用途の大量印刷に役立ちます。 裏うつりしにくい/特殊コーティングにより、インクの浸透をコントロール。裏うつりを抑え、高解像度の写真やグラフィック画像、文字などを鮮明に再現します。
坪量(g/m2)110厚さ(mm)0.15白色度(%)88程度紙質マット紙印刷方式両面適合プリンタインクジェットプリンタ
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3 SUZUKID(スズキッド)スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(1.5kg)
当日出荷
基本的軟鋼用被覆アーク溶接棒。
伸び(%)17以上
関連キーワード
...
jb5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • jb5