カテゴリ

  • 自動車純正部品(2,310)
  • メカニカル部品(788)
  • オフィス家具(618)
  • バイク純正部品(471)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(417)
  • 制御機器(361)
  • トラック純正部品(241)
  • 物流用品(178)
  • パソコン/周辺機器(173)
  • 農業機械(172)
  • 機構部品(111)
  • 配管・水廻り設備部材(93)
  • 卓上消耗品(91)
  • 油圧機器・油圧ホース(75)
  • 切削工具(71)
  • ねじ・ボルト・釘(65)
  • 建築金物(62)
  • バイク部品(61)
  • 保管用品(57)
  • 空調・照明・電設資材(48)
  • 自動車補修部品(48)
  • 作業工具(43)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
  • 測定用品(29)
  • 厨房用品(28)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 医療(16)
  • 電気材料(13)
  • 事務用品(13)
  • 安全標識(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 縫製用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 家電(10)
  • バッテリー・電装(9)
  • 研磨材(8)
  • テープ(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 電動工具(7)
  • 塗料(6)
  • 日用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 作業服(5)
  • 自転車部品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「b56」の検索結果

6,963件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(B56K6)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)(B56K6)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
キノフィックス(R) B56シリーズ ニトムズキノフィックス(R) B56シリーズニトムズ
959税込1,055
1箱(2巻)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
タテ・ヨコ伸縮、撥水・速乾性を備えた全方向伸縮の粘着包帯です。ウェーブ塗工により通気性・透湿性が良いです。皮膚に刺激の少ない粘着剤を採用。ハサミでカットしやすいライン入り(50mm間隔)剥離紙です。
材質基材/伸縮性ポリエステル布、粘着剤/アクリル系
(B56N)スイッチ,パワーウインド MAZDA(マツダ)(B56N)スイッチ,パワーウインドMAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
タ-ミナルコンプリート B56-8254B-01 YAMAHA(ヤマハ)タ-ミナルコンプリート B56-8254B-01YAMAHA(ヤマハ)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
ストレーナーカバーアセンブリ B56-13400-10 YAMAHA(ヤマハ)ストレーナーカバーアセンブリ B56-13400-10YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80B56~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B56~KANA(片山チエン)
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK50B56~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B56~KANA(片山チエン)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
チエーン&スプロケットキット B56-W001A-00 YAMAHA(ヤマハ)チエーン&;スプロケットキット B56-W001A-00YAMAHA(ヤマハ)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK40B56~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B56~KANA(片山チエン)
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数56軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK60B56~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B56~KANA(片山チエン)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Vベルト B56 BIGM(丸山製作所)Vベルト B56BIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
規格B56部品名称Vベルト B56図解NoGX-1500J カウンタシャフト 3部品_No.40
TE Connectivity SMDレジスタ, 56kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B56KE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 56kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B56KE1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
299税込329
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズCPF抵抗(kΩ)56定格電力(W)0.063許容差±0.1%温度係数±25ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
743B0056 シートベルトワンタッチ取付部品ピン(8) OGK技研743B0056 シートベルトワンタッチ取付部品ピン(8)OGK技研
57税込63
1セット
8日以内出荷
プラテナー B-56 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-56岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
7,498税込8,248
1個ほか
翌々日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP有効内寸(mm)606×396×208外寸(mm)659×448×224内寸(mm)619×408×218フタなし圧縮荷重(N[kgf])29100[2970]コンテナ種類ベタ目
TE Connectivity SMDレジスタ, 56kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF-A-0603B56KE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 56kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF-A-0603B56KE1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
309税込340
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズCPF-A抵抗(kΩ)56定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
プラテナー B-56透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-56透明岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
7,698税込8,468
1個ほか
翌々日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP内寸(mm)619×408×218フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)659×448×224圧縮荷重(N[kgf])29100[2970]有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)606×396×208コンテナ種類ベタ目
プラテナー B-56導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-56導電岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
17,980税込19,778
1個ほか
翌々日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質導電PP有効内寸(mm)608×399×208外寸(mm)661×450×224内寸(mm)621×410×218フタなし特性導電性コンテナ種類ベタ目
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(144件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
ダンボール箱 タマパックダンボール箱タマパック(116件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(20枚)
当日出荷
オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
プラテナー B-56ロック蓋透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-56ロック蓋透明岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
4,598税込5,058
1個ほか
翌々日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP外寸(mm)669×461×42内寸(mm)662×454×17
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(269件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
スタイラスプロ Ver.B 056Bシリーズ ストリームライトスタイラスプロ Ver.B 056Bシリーズストリームライト
4,998税込5,498
1個
当日出荷
大ヒット商品「スタイラス」の高性能プロ仕様モデルに新色が追加されました。ボディー色はブラック、シルバー、レッド、ブルーの4色。重量わずか47g(電池含む)。C4テクノロジースーパーLEDを搭載した驚くほど明るい超高性能ペンライト。単4型アルカリ乾電池を2本で8時間の連続点灯時間があります。使用されているスーパーLEDは球切れがなく、3万時間以上の点灯寿命があります。スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
明るさ(Lm)100(高)点灯時間(時間)8(高)全長(mm)134外径(Φmm)15(ヘッド)質量(g)47光源C4テクノロジースーパーLED使用電池単4形アルカリ乾電池×2本材質(本体)航空機グレードアルミ合金仕様CDP(高):950
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(280件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から4日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(68件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
別たち用替え刃 オルファ別たち用替え刃オルファ(18件のレビュー)
319税込351
1ケース(3枚)
当日出荷
トラスコ品番360-7399材質合金工具鋼質量(g)35刃幅(mm)43適合替刃・カッター別たち刃厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
サンテナーB#56 サンコー(三甲)サンテナーB#56サンコー(三甲)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
材質PPライトブルー容量(L)55.8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×320×377内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×290×372有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)521×281×362RoHS指令(10物質対応)対応
六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ MYG六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジMYG(16件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から107日以内出荷
ミツビシタイプ クリップ Modesミツビシタイプ クリップModes(55件のレビュー)
989税込1,088
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
内張りクリップ
六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ MYG六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジMYG(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
プラテナー B-56Ⅲ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-56Ⅲ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
5,698税込6,268
1個ほか
翌々日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP有効内寸(mm)607×399×106外寸(mm)658×448×122内寸(mm)616×408×116フタなし圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]コンテナ種類ベタ目
サンボックス #56B サンコー(三甲)サンボックス #56Bサンコー(三甲)
5,888税込6,477
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
材質PP種別#56B形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×448×225適合カード差し両短辺15型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)608×398×208コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 14-3
プラテナー B-56Ⅱ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-56Ⅱ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
5,998税込6,598
1個ほか
翌々日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP有効内寸(mm)607×399×150外寸(mm)660×448×167内寸(mm)616×408×160フタなし圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]コンテナ種類ベタ目
MBミシンベルト 三ツ星ベルトMBミシンベルト三ツ星ベルト(85件のレビュー)
809税込890特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MBベルト上幅(mm)6ベルト高さ(mm)4材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン種類ミシンベルトタイプシングルコグ最大速度(m/sec)10角度θ(°)40最小プーリ径(mm)18
新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナ インチサイズTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷から翌々日出荷
...
jb5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • jb5