カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,800)
  • メカニカル部品(730)
  • 物流用品(444)
  • 農業機械(261)
  • バイク純正部品(232)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(202)
  • 制御機器(144)
  • 配管・水廻り設備部材(130)
  • 機構部品(123)
  • 自動車補修部品(78)
  • 切削工具(77)
  • トラック純正部品(73)
  • 空調・電設資材(58)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • オフィス家具(42)
  • 建築金物(42)
  • 作業工具(38)
  • バイク部品(36)
  • 保管用品(33)
  • 測定用品(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 卓上消耗品(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 厨房用品(14)
  • 作業服(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 医療(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 電気材料(11)
  • 研磨材(10)
  • 日用品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 家電(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 事務用品(8)
  • 安全標識(7)
  • 清掃用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 塗料(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「b58」の検索結果

4,953件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(B58N)スイッチ,パワーウインド MAZDA(マツダ)(B58N)スイッチ,パワーウインドMAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
Semi-Fシリーズ NK50B58~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B58~KANA(片山チエン)
14,490税込15,939
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数58軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
プロテクター C (R) サイド (B058) MAZDA(マツダ)プロテクター C (R) サイド (B058)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
プロテクター C (L) サイド (B058) MAZDA(マツダ)プロテクター C (L) サイド (B058)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
Semi-Fシリーズ NK60B58~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B58~KANA(片山チエン)
25,340税込27,874
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80B58~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B58~KANA(片山チエン)
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
FCR・CVK S/J #58(N424-25B58) KEIHINFCR・CVK S/J #58(N424-25B58)KEIHIN(1件のレビュー)
469税込516
1個
4日以内出荷
プラテナー B-58 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-58岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
5,998税込6,598
1個ほか
翌々日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP有効内寸(mm)540×350×275外寸(mm)595×400×300内寸(mm)550×360×295フタなし圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]コンテナ種類ベタ目
RBコンテナー 専用蓋 B-58蓋 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RBコンテナー 専用蓋 B-58蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質PP外寸(mm)591×401×20
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
ダンボール箱 タマパックダンボール箱タマパック(114件のレビュー)
2,623税込2,885
1パック(20枚)
当日出荷
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1345件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
ツーリング Captoホルダ C5ー390B.58 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング Captoホルダ C5ー390B.58セコ・ツールズ・ジャパン
47,980税込52,778
1個
翌日出荷
CAPTOツーリング、変換アダプタです。
寸法BD(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ツーリング Captoホルダ C6ー390B.58 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング Captoホルダ C6ー390B.58セコ・ツールズ・ジャパン
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
CAPTOツーリング、変換アダプタです。
寸法BD(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング Captoホルダ C4ー390B.58 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング Captoホルダ C4ー390B.58セコ・ツールズ・ジャパン
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
CAPTOツーリング、変換アダプタです。
寸法BD(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(67件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
(MB58)SPR,B/SHOE ミツビシ(MB58)SPR,B/SHOEミツビシ
859税込945
1個
3日以内出荷
ミツビシタイプ クリップ Modesミツビシタイプ クリップModes(55件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
内張りクリップ
A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒AFSK(エフエスケー)(6件のレビュー)
469税込516
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。粒度36形状A砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
メッシュコンテナー リステナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)メッシュコンテナー リステナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO薄肉スペーサー S45C 黒染めTRUSCO(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
(MB58)Rハブ B/g Assy ミツビシ(MB58)Rハブ B/g Assyミツビシ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
スキット ダンボール収納ストッカー キャスター付 パール金属スキット ダンボール収納ストッカー キャスター付パール金属(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
かさばる段ボールをスリムに収納。ひも通しスペースがあるのでそのまま結束できます。キャスター付でラクラク移動。
材質本体:鉄(エポキシ樹脂)、キャスター本体:ポリプロピレン、キャスター軸:鉄寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×205×435
新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナ インチサイズTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ボックスケース ユニボックス(UB) roseボックスケース ユニボックス(UB)rose(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
正方形のボックスタイプの万能ケースです。
用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。材質ポリプロピレン(PP)ナチュラル仕切数(個)なし2018年トラスコ掲載ページ10 0833
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
139税込153
1袋(4本)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
312シェルセット 日立オートパーツ&サービス312シェルセット日立オートパーツ&サービス(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10組)
当日出荷
タイプオス・メス(ロック付き)寸法L(mm)メス:34/オス:30組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子/B-53・B-54・B-55・B-56材質PP
沈めフライス(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工)沈めフライス(六角穴付ボルト用)FKD(フクダ精工)(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4外径公差(mm)0~+0.2リード角右フレ25°案内径公差(mm)0~-0.05
(MB58)Rハブ OUT B/g ミツビシ(MB58)Rハブ OUT B/gミツビシ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
(MB58)Rハブ IN  B/g ミツビシ(MB58)Rハブ IN B/gミツビシ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
...