カテゴリ

  • メカニカル部品(755)
  • 農業機械(422)
  • 物流用品(421)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(378)
  • オフィス家具(333)
  • 制御機器(297)
  • FA担当者のオススメ新商品(258)
  • 油圧機器・油圧ホース(187)
  • 機構部品(173)
  • 空調・照明・電設資材(163)
  • 切削工具(156)
  • 測定用品(154)
  • 自動車補修部品(126)
  • 配管・水廻り設備部材(105)
  • バイク部品(102)
  • 卓上消耗品(95)
  • 建築金物(89)
  • 作業工具(71)
  • 事務用品(67)
  • ねじ・ボルト・釘(65)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 電気材料(52)
  • フォークリフト・産機・建機用品(43)
  • 厨房用品(34)
  • 店舗什器・備品(33)
  • 家電(31)
  • カー用品(30)
  • 安全用品(26)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 作業服(23)
  • 溶接用品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 自転車部品(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 塗料(18)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 清掃用品(16)
  • 安全保護具(16)
  • 日用品(15)
  • 防災用品(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • 研磨材(13)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • 縫製用品(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 安全標識(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 空圧工具(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 医療(9)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 介護用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 保管用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 電動工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 梱包用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 農具(1)

「b70」の検索結果

関連キーワード
4,909件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Semi-Fシリーズ NK35B70~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B70~KANA(片山チエン)
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数70軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ NK50B70~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B70~KANA(片山チエン)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数70軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ NK60B70~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B70~KANA(片山チエン)
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK60-2B70~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60-2B70~KANA(片山チエン)
82,980税込91,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80-2B70~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80-2B70~KANA(片山チエン)
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK40B70~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B70~KANA(片山チエン)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80B70~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B70~KANA(片山チエン)
77,980税込85,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数70軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ NK40-2B70~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40-2B70~KANA(片山チエン)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK50-2B70~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50-2B70~KANA(片山チエン)
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
快速スクレーパー 80mm ストレート刃 B70 広島快速スクレーパー 80mm ストレート刃 B70広島
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
ボッシュ快速スクレーパー専用のストレート刃になります。
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(144件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (B形)ニチフ(29件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1箱(50個)
当日出荷から71日以内出荷
用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
B-70 パンチセット エスコB-70 パンチセットエスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TB-70
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(269件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1362件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
絶縁スリーブ 日立オートパーツ&サービス絶縁スリーブ日立オートパーツ&サービス(23件のレビュー)
919税込1,011
1パック(100個)
当日出荷
材質PVC仕様ギボシ端子スリーブ
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から4日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(280件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
ショートバー(Bタイプ) 東洋技研ショートバー(Bタイプ)東洋技研(18件のレビュー)
95税込105
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
B-70 本藍染手甲 6枚コハゼ ケイワークB-70 本藍染手甲 6枚コハゼケイワーク
1,298税込1,428
1双
当日出荷から4日以内出荷
品質にこだわった本格手甲です。 伝統の藍染生地を使用しました。 コハゼは6枚になります。
材質綿100%幅(cm)12.2
スポンジカバー 光スポンジカバー(92件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
DN 竹串 やなぎプロダクツDN 竹串やなぎプロダクツ(1件のレビュー)
189税込208
1パック(100本)
当日出荷
天然の竹を使った串です。 内部にわさびなどに含まれる成分を持つ抗菌シートを敷いていますので、衛生的です。
刈払機グリース BOLL刈払機グリースBOLL(38件のレビュー)
639税込703
1本(70g)
当日出荷
油差タッチでグリース注入できます。 耐熱・高速回転に優れています。 高級リチュームグリースです。
使用温度範囲(℃)-20~+135使用推奨温度範囲(℃)-20~+120
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(36件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロンビニールチューブ(黒)デンカエレクトロン(42件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻(200m)
当日出荷から5日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
突合せ用スリーブ(B形) JST(日本圧着端子製造)突合せ用スリーブ(B形)JST(日本圧着端子製造)(9件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1袋(50個)
当日出荷から64日以内出荷
絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング共和化学工業所(14件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
材質トレックスプレーン(TREXPRENE)
Uナット(ステンレス) TRUSCOUナット(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
739税込813
1パック(3個)ほか
当日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
ファイルボックス 縦型 SONIC(ソニック)[文具]ファイルボックス 縦型SONIC(ソニック)[文具](5件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
クリップタイプの仕切板で収納量に合せ、自由に棚位置を設定。 クリップ式仕切板で自由に棚位置を設定できます。 仕切板は簡単に取り外し、また、最大6枚まで取り付けできます。
寸法(mm)107×253×247材質本体:R-PS、仕切板:R-PS
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプユニカ(105件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
消火器ABC使用法標識 山陽商会(AMENITY COX)消火器ABC使用法標識山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷
消火器を設置した時「消火器」表示と消火器の使用方法を判り易く1枚にまとめてデザインされた表示プレートです。
材質PVCプレート
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(31件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロンビニールチューブ(透明)デンカエレクトロン(16件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(200m)
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
透明
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から107日以内出荷
...