金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
曲尺・替刃式鋸・水平器等の収納に
645mmまで収納可能
仕様ダブルオープン
付属品仕切板4枚付
トラスコ品番487-3351
質量(kg)3.1
色レッド/ブラック
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
外寸法・幅(mm)697
外寸法・高さ(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)330
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
靴底にEVAキュービックパターンを採用しノンスリップ性をアップした高機能シューズ。
形状ローカット
種類作業靴
機能抗菌防臭加工
材質(底部)EVAスポンジ
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
気化器:燃費・作業効率に優れた「完全気化方式」:完全気化方式を採用。燃費が良く、高温の火力が長時間維持できるため作業効率にも優れています。耐久性アップ:気化器をクロムメッキでコーティング。これにより気化器の耐久性が大幅に向上しました。完全気化方式を採用することにより燃費が良く高温の火力が長時間維持させることが可能です。
使用時間約50分
トラスコ品番231-0554
質量(kg)2.4
容量(L)1.5
発熱量(kW[kcal/h])19.8(17000)
火口径×全長(mm)Φ50×1285
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
マーバスブロードは1枚で着ても透けにくいマットな素材。制電・防汚性に優れた「マーバス加工」を施しています。サラッとしてしわになりにくく、アイロン不要。
色オフホワイト
材質マーバスブロード
混率(%)ポリエステル100(マーバス加工)
仕様ホームクリーニング(洗濯機可)
種別長袖ブラウス
性別女性用
スライド式でシンクにピッタリ。深型だからたっぷり入ります。
材質本体:ステンレス鋼 すべり止め:ポリプロピレン
質量(g)501
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×445~560×125
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
芝焼き、土壌殺菌、野外での火おこしなどに
用途電子着火ガスバーナー
トラスコ品番868-2898
セット内容専用ボンベTO-470
材質本体:ダイガスト、ボンベ:ブリキ
幅(mm)195
高さ(mm)685
使用ガスLPG・プロパン混合ガス(専用ボンベ)
発熱量(kcal/h)約7000
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ジャケットを脱いでも透けにくいブラウス。
性別女性用
1個
¥339
税込¥373
8日以内出荷
QHD (2560 x 1440,)の解像度。0.16 Lux@F1.2 (Color), 0.009 Lux@F1.2 (B/W)。デイナイト(ICR), DWDR,モーション検知。最大伝送距離500m。電源:24VAC,12VDC。消費電力:Max3.6W。重量:186g
寸法(mm)68.4 × 59.6 × 92.7
質量(g)186
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
低温硬化性と導電性を兼ね備えています。
硬化による基材への応力集中が少なく、脆い基材への接着にも適しています。
仕様引張せん断強度(N/cm2)1520
タイプ2液性
内容量(g)20
主成分エポキシ樹脂
粘度2000cP
外観(硬化後)銀色
硬化条件23℃(72時間)・65℃(6時間)
危険等級Ⅲ
アズワン品番4-4670-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1.8mL
危険物の性状水溶性
1セット
¥52,700
税込¥57,970
41日以内出荷
材質【釘】真ちゅう
長さ(mm)19
種類真ちゅう
頭部形状丸頭
番手【太さ】17(約Φ1.47mm)
1ケース(230本)
¥699
税込¥769
5日以内出荷
使いたいときにいつでも使える充電式毛玉クリーナー。
充電してコードレスとして使えるのはもちろん、ケーブルをつないだままコード付きとしても使用可能。
付属の充電用USBケーブルを使って充電給電。
USB充電で、海外旅行にも使えます。
使わない時はハンドルを収納できるのでコンパクトになって便利。
付属品充電用USB ケーブル, 掃除用ブラシ
質量(kg)約0.21
色ブラック
電源DC5V 充電式
コード長さ(m)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×100×145
機能風合いガード 調節段階
コード有り
連続起動時間(分)約40(満充電時)
充電池タイプニッケル水素電池 600mAh
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
主な適合純正品番41241-KB7-000
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
腕・胸・腰などに快適に身につけるためのウェアラブル電子機器用ケースです。腕時計のように手首に巻く、腕・腰に巻きつける、首から下げるなど、様々なアイデアで装着が可能です。身体にフィットさせる為に計算されたカーブは、人間工学的形状の設計です。VGAシリーズは乾電池が使用可能な電池ボックス取付タイプです。VGA-09□-□Mの場合は電池金具セット(VGAP-09UM4-2)、VGA-10□/20□□□-□Mの場合はバッテリーコンパートメント(GGBOシリーズ)を取り付けます。フラットパネル付の機種は、上カバーにはめ込む平面なフラットパネル部分を取り外し、ディスプレイやツマミの設置や加工に便利です。(シーリングキットは使用できません)。別売のアクセサリーで、各種ベルト、ストラップ、壁掛けキットを用意しており、携帯型/卓上型/壁掛け型として使用可能です。オプションのシーリングキット取付可能の機種は、保護等級IP54に適合します。使用用途は、IoT/IIoT、モバイルデータの記録と送信、医療・研究・計測・健康・ウェルネス機器、デジタル制御クローズドループシステム等です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ