カテゴリ
- メカニカル部品(361)
- バイク部品(87)
- 自動車補修部品(77)
- 制御機器(68)
- 農業機械(65)
- 物流用品(54)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- 機構部品(48)
- カー用品(46)
- 空調・照明・電設資材(34)
- 作業服(32)
- 切削工具(32)
- オフィス家具(27)
- 作業工具(25)
- 卓上消耗品(24)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 測定用品(20)
- 建築金物(19)
- 店舗什器・備品(18)
- 事務用品(18)
- パソコン/周辺機器(18)
- 溶接用品(16)
- 安全用品(15)
- 自転車部品(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 安全標識(10)
- 防犯用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 家電(9)
- 介護用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 電気材料(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 日用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 電動工具(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 研磨材(5)
- 縫製用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 保管用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 整備工具・収納(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 安全保護具(4)
- 清掃用品(3)
- ヘルスケア(3)
- バッテリー・電装(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 住設機器(2)
- 自動車純正部品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(45)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- CKD(44)
- FYH(日本ピローブロック)(14)
- KANA(片山チエン)(274)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- pewag(13)
- P・O・Pプロダクツ(14)
- YSK(山脇産業)(12)
- アルインコ(13)
- エスコ(22)
- コクヨ(18)
- コンドーテック(13)
- ダイヘン(14)
- ノーブランド(12)
- ハリケーン(12)
- フォーク(Nuovo)(28)
- 岩田製作所(18)
- 旭精工(13)
- ブランドをもっと見る
「b71」の検索結果

ピンA71 / OリングB71 各1個セット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,098税込¥1,2081セット5日以内出荷ピン・Oリングのセットです。差込角(inch)1.1/2"開口範囲(mm)≦90
インクジェットスタンププリンタ BENTSAI B71XS (印字幅最大25.4mm)
ユニオンケミカー¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷・狙った位置にまっすぐ綺麗に印字できるスタンププリンターです。従来のハンディプリンタでは実現出来なかった正確さと手軽さを実現した商品です。用途・紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。型番64040331インク色黒RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(74件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
インクジェットインク ES22B 黒 (B71XS専用)
ユニオンケミカー¥24,980税込¥27,4781個(42mL)6日以内出荷・B71X/B71XS用 速乾黒インク用途・紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。型番64040321対応機種B71X/B71XS用インク色黒RoHS指令(10物質対応)対応
カードケース 軟質
(53件のレビュー)¥49~税込¥54~1枚ほか当日出荷書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。用途書類・カード類の保管・整理に。材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.6色透明
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(272件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(281件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
カードケース 硬質
(154件のレビュー)¥629税込¥6921パック(10枚)当日出荷遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。用途書類・カード類の保管・整理に。材質硬質塩化ビニール色透明
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ラッキーボーイセブンネクスト
旭化成アドバンス(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1缶(16kg)ほか当日出荷マイクロプラスチックビーズ不使用。 プラスチックスマートキャンペーン登録品。 くだけるスクラブ材。 高洗浄力。手肌にやさしい。水場を汚しません。 PRTR制度非該当商品。材質主成分:非イオン系界面活性剤、シリカ微粒子、水溶性成分、水、その他(保湿剤等)シリーズラッキーボーイRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応![トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74096804-241015-16.jpg)




トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]
TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から7日以内出荷【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
両面VベルトB形 (レッド)
バンドー化学¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から50日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
SDSplus 快速スクレーパー
Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。軸径(Φmm)15全長(mm)320シャンク形状SDSplus
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
中間スイッチ付延長コード
サンワサプライ(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(1m)当日出荷中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。色ホワイトコンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×35×23.6定格容量15A・125V(1500Wまで)機能中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造プラグ形状2P・スイングプラグ
ガチ冷却リング極太
GEAR ROCK¥1,898税込¥2,0881個当日出荷直径3cmの太めタイプ。首に巻いて首元を冷やします。21℃以下で自然凍結します。中身が液体になったら21℃以下の環境で凍結させてください(目安時間:冷凍庫で約20分、冷蔵庫で約40分、氷水で約30分)。ヒンヤリ持続時間は約150分。長時間の活動に対応。繰り返し使用可能用途現場作業全般。DIY。アウトドア。ガーデニングサイズF質量(g)285種類冷却リング直径(Φcm)3首廻り(cm)首回り:39~43素材外側:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中身:樹脂冷却温度(℃)21稼働時間(分)150
弾性シーラントバックアップ材角バッカー
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(100本)当日出荷から3日以内出荷ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。材質発泡ポリエチレン形状角形色グレー長さ(m)1危険物の類別非危険物
B-71 OHフィネシングフック
C’ultiva(カルティバ)¥299税込¥3291枚7日以内出荷独特のゲイブ形状と細い線径によってバスにワームを違和感なく吸い込ませ、「スッ」とスムースにフックセットすることが可能です。心配される強度についても、ねばりを持ちながらも十分に強靭。「フィネシングフック」その名の通りフィネスワームを用いてのフィネスフィッシングに最適です。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2
B-71 OHフィネシングフック
C’ultiva(カルティバ)¥299税込¥3291枚7日以内出荷独特のゲイブ形状と細い線径によってバスにワームを違和感なく吸い込ませ、「スッ」とスムースにフックセットすることが可能です。心配される強度についても、ねばりを持ちながらも十分に強靭。「フィネシングフック」その名の通りフィネスワームを用いてのフィネスフィッシングに最適です。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数8
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
B-71 OHフィネシングフック
C’ultiva(カルティバ)¥299税込¥3291枚7日以内出荷独特のゲイブ形状と細い線径によってバスにワームを違和感なく吸い込ませ、「スッ」とスムースにフックセットすることが可能です。心配される強度についても、ねばりを持ちながらも十分に強靭。「フィネシングフック」その名の通りフィネスワームを用いてのフィネスフィッシングに最適です。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数6
ガチ冷却リング GIGA FREEZE
GEAR ROCK¥3,898税込¥4,2881個当日出荷直径4cmの超太めタイプ。首に巻いて首元を冷やします。21℃以下で自然凍結します。中身が液体になったら21℃以下の環境で凍結させてください(目安時間:冷凍庫で約50分、冷蔵庫で約90分)。ヒンヤリ持続時間は約200分。長時間の活動に対応。繰り返し使用可能用途現場作業全般。DIY。アウトドア。ガーデニングサイズF質量(g)529種類冷却リング直径(Φcm)4首廻り(cm)39~43素材外側:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中身:樹脂冷却温度(℃)21稼働時間(分)200
...























![トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74096804-241015-16.jpg)