カテゴリ

  • オフィス家具(531)
  • メカニカル部品(403)
  • 制御機器(119)
  • 空調・照明・電設資材(65)
  • 農業機械(65)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • バイク部品(57)
  • 自動車補修部品(49)
  • 配管・水廻り設備部材(48)
  • 切削工具(41)
  • 物流用品(37)
  • 機構部品(34)
  • 卓上消耗品(26)
  • 建築金物(26)
  • 店舗什器・備品(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 作業工具(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 保管用品(14)
  • 事務用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 厨房用品(11)
  • 医療(8)
  • 研磨材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 清掃用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 安全標識(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 作業服(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 住設機器(3)
  • ヘルスケア(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 縫製用品(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「b73」の検索結果

1,809件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト B73 BIGM(丸山製作所)

    Vベルト B73

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,836税込¥3,120
    1個
    8日以内出荷
    備考B73 MS903部品名称Vベルト B73図解NoGB1010ASR 動力伝達部品_No.66、GB1010BSR 動力伝達部品_No.66、GB1010ALN 動力伝達部品_No.66
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(74件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(272件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(281件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(82件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)
    ブルー
    レッド
    グリーン
    ホワイト

    トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]

    TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
    用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • 複合3層ゴミ袋 BOX ジャパックス

    複合3層ゴミ袋 BOX

    ジャパックス(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(100枚)
    当日出荷
    HD+LL+HDの複合3層フィルム
    入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用MAXポリ袋 ジャパックス

    業務用MAXポリ袋

    ジャパックス(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(100枚)
    当日出荷
    強化素材配合で強度は同等従来品を凌駕!。厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型。
    材質高密度ポリエチレン入数(枚)100
  • サーモスタット HKT

    サーモスタット

    HKT(247件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • 六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1パック(65個)ほか
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
  • NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品 アソー

    NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品

    アソー
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
    最高使用圧力(MPa)6.9材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • 快速スクレーパー用替刃 Mokuba(小山刃物製作所)

    快速スクレーパー用替刃

    Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷
    長さ(mm)80
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション

    バッチリバンドソー替刃

    トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
    用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
  • 六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    ¥849税込¥934
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
  • 六角支柱(オスメスタイプ 黒染) ノーブランド

    六角支柱(オスメスタイプ 黒染)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質SS400タイプオスメス表面処理四三酸化鉄被膜
  • B-73 ダウンショット オフセット C’ultiva(カルティバ)

    B-73 ダウンショット オフセット

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥349税込¥384
    1枚
    7日以内出荷
    あえてダウンショット専用のスペシャルオフセットモデル。独特のフォルムすがもたらすウィードレス効果や、ラインに垂直にワームをセットできる絶妙のアイ角度。さらには、フッキング後のバレを著しく減少させるディープスロートベント。ダウンショットで、ウィードやストラクチャーからバスを引き出すための基本性能をつきつめました。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1
  • B-73 ダウンショット オフセット C’ultiva(カルティバ)

    B-73 ダウンショット オフセット

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥349税込¥384
    1枚
    7日以内出荷
    あえてダウンショット専用のスペシャルオフセットモデル。独特のフォルムすがもたらすウィードレス効果や、ラインに垂直にワームをセットできる絶妙のアイ角度。さらには、フッキング後のバレを著しく減少させるディープスロートベント。ダウンショットで、ウィードやストラクチャーからバスを引き出すための基本性能をつきつめました。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2/0
  • B-73 ダウンショット オフセット C’ultiva(カルティバ)

    B-73 ダウンショット オフセット

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥349税込¥384
    1枚
    7日以内出荷
    あえてダウンショット専用のスペシャルオフセットモデル。独特のフォルムすがもたらすウィードレス効果や、ラインに垂直にワームをセットできる絶妙のアイ角度。さらには、フッキング後のバレを著しく減少させるディープスロートベント。ダウンショットで、ウィードやストラクチャーからバスを引き出すための基本性能をつきつめました。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1/0
  • B-73 ダウンショット オフセット C’ultiva(カルティバ)

    B-73 ダウンショット オフセット

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥349税込¥384
    1枚
    7日以内出荷
    あえてダウンショット専用のスペシャルオフセットモデル。独特のフォルムすがもたらすウィードレス効果や、ラインに垂直にワームをセットできる絶妙のアイ角度。さらには、フッキング後のバレを著しく減少させるディープスロートベント。ダウンショットで、ウィードやストラクチャーからバスを引き出すための基本性能をつきつめました。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4
  • タフレーベル 軽作業道具ケース 中林製作所

    タフレーベル 軽作業道具ケース

    中林製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    作業道具の携帯収納に
    用途プロ用腰袋に使用する高強度ポリエステル採用色グレー
  • 2輪車用口金球 T10 12V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T10 12V(シングル球)

    M&H(13件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合メーター球、ポジション球色クリアタイプシングル定格電圧(V)12口金BA9sガラス球形式T10
  • MBシリーズ食品検査適合品 青半透明 ハウスホールドジャパン

    MBシリーズ食品検査適合品 青半透明

    ハウスホールドジャパン
    ¥439税込¥483
    1袋(10枚)
    当日出荷
    食品検査適合品のゴミ袋です。青色なので万が一異物混入の際に見つけやすくなっています。食品検査適合品とは、厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていなことが証明されています。
    用途保管やごみ捨てに。色青半透明
  • SUS304 ステンレスチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスチューブブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
  • ヤンマー ブームシリンダキット ノーブランド

    ヤンマー ブームシリンダキット

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    メーカーヤンマー
  • ヤンマー アームシリンダキット ノーブランド

    ヤンマー アームシリンダキット

    ノーブランド(7件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    メーカーヤンマー
  • レジョイプラス ステンレス製笛吹きケットル パール金属

    レジョイプラス ステンレス製笛吹きケットル

    パール金属(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
  • ステンレスSBMシャックル 水本機械製作所

    ステンレスSBMシャックル

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋
    当日出荷から4日以内出荷
    ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス種類SBRoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 緩衝ウレタン ホーザン

    緩衝ウレタン

    ホーザン
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット(6枚)
    当日出荷
    仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚適合機種B-73用材質ポリウレタン(軟質)質量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm 三ツ星ベルト

    タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL