カテゴリ
- 自動車純正部品(26)
- メカニカル部品(7)
- 切削工具(6)
- バイク純正部品(4)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- オフィス家具(1)
- 医療(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ(25)
- NSK(日本精工)(5)
- ケナメタル(5)
- ホンダ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- MSTコーポレーション(1)
- サカエ(1)
- ナイキ(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- M&H(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 高田ベッド製作所(1)
- E-tool(1)
エコロジープロダクト
「b7315」の検索結果

2輪車用口金球 T10 12V(シングル球)
M&H(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(10個)当日出荷から3日以内出荷適合メーター球、ポジション球色クリアタイプシングル定格電圧(V)12口金BA9sガラス球形式T10
ボルトレスラック中軽量型
サカエ(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷から3日以内出荷少ないパーツで組立・分解が短時間で行えます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)50
A型1段用脱衣カゴ TB-73シリーズ
高田ベッド製作所¥9,998税込¥10,9981個14日以内出荷直径4センチの双輪キャスター付き。環境にやさしい粉体塗装仕上げ。衝撃強度に優れ水分や薬品にも強く丸洗い可能なプラスチックカゴ。仕様●サイズ:幅51cm×長さ37cm×高さ29.5cm●重量:1kg
アンギュラ玉軸受 7300番台
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から30日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7300番台
NSK(日本精工)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
超硬ドリル B967
ケナメタル¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から8日以内出荷鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。クーラント無。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
単列アンギュラ玉軸受 7315BM
NSK(日本精工)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。接触角(°)40外径D(Φmm)160幅B(mm)37番号【NSK】7315B寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)75寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)87取付関係寸法(最小Da)(Φmm)148作用点a(mm)67.8呼び番号7315B軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
アンギュラ玉軸受 7300番台
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷から5日以内出荷係数fo-RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受
組合せアンギュラ玉軸受 7315BMDB
NSK(日本精工)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ背面組合せ接触角(°)40外径D(Φmm)160幅B(mm)37番号【NSK】7315BDB寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)75寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)87作用点距離a0(mm)135.6呼び番号7315B
単列アンギュラ玉軸受 7315BT
NSK(日本精工)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。接触角(°)40外径D(Φmm)160幅B(mm)37番号【NSK】7315BT寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)75寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)87取付関係寸法(最小Da)(Φmm)148作用点a(mm)67.8呼び番号7315B軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列