カテゴリ
- 切削工具(6)
- メカニカル部品(3)
- バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b7315」の検索結果

2輪車用口金球 T10 12V(シングル球)
M&H(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(10個)当日出荷から3日以内出荷適合メーター球、ポジション球色クリアタイプシングル定格電圧(V)12口金BA9sガラス球形式T10
アンギュラ玉軸受 7300番台
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から30日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7300番台
NSK(日本精工)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
超硬ドリル B967
ケナメタル¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から8日以内出荷鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。クーラント無。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
アンギュラ玉軸受 7300番台
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷から5日以内出荷係数fo-RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受
超硬ドリル B976
ケナメタル¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から9日以内出荷鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
超硬ドリル B978
ケナメタル¥29,980~税込¥32,978~1個8日以内出荷鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
超硬ドリル B977
ケナメタル¥13,980~税込¥15,378~1個8日以内出荷鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
超硬ドリル B966
ケナメタル¥8,398~税込¥9,238~1個8日以内出荷から10日以内出荷鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。クーラント無。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング