カテゴリ

  • オフィス家具(390)
  • メカニカル部品(254)
  • 農業機械(82)
  • バイク部品(61)
  • 制御機器(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 自動車補修部品(44)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 物流用品(32)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 機構部品(20)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 医療(18)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 切削工具(14)
  • 事務用品(14)
  • 建材・エクステリア(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 測定用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 自転車部品(10)
  • 家電(10)
  • 厨房用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 安全標識(6)
  • 建築金物(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 溶接用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 作業服(2)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b77」の検索結果

関連キーワード
1,358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B77タイヤセット 8インチ SET-B77-120-120 STEADYB77タイヤセット 8インチ SET-B77-120-120STEADY
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:ステディー。メーカー品番:SET-B77-120-120。販売備考:2本セット 推奨リムサイズ 2.75~4.00、別途350/400-8インチL型バルブチューブが必要です
B77タイヤセット 8インチ SET-B77-110-110 STEADYB77タイヤセット 8インチ SET-B77-110-110STEADY
10,980税込12,078
1個
欠品中
メーカー名:ステディー。メーカー品番:SET-B77-110-110。販売備考:2本セット 推奨リムサイズ 2.50~3.50、別途300/350-8インチL型バルブチューブが必要です。
8インチワイドタイヤ B77(バナナ) STEADY8インチワイドタイヤ B77(バナナ)STEADY(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷から19日以内出荷
各メーカーから発売されているワイドホイルに装着可能。110/80-8は2.5~3.5J、120/70-8は2.75~4.0Jのホイルに適合。F2.75/R3.5の組み合わせには専用タイヤと言っても過言ではない程にジャストフィット。フロントにもリアにも使えるリバーシブルデザイン。 通年使えるミディアムコンパウンド。排水性を考慮しながら、見た目もかわいいバナナのパターン。120/70-8という絶妙なサイズ設定で8インチブームの一役を担ったB77タイヤ。フロント110/リア120でベストなバランスが実現します。
リム径(inch)8
B77タイヤ+チューブセット 8インチ SET-B77-120-120-T STEADYB77タイヤ+チューブセット 8インチ SET-B77-120-120-TSTEADY
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:ステディー。メーカー品番:SET-B77-120-120-T。2本セット 推奨リムサイズ2.75~4.00 このセットはDUNLOP 3.50:4.00-8 A JS244A(S)タイヤチューブ2本付属します。販売備考:2本セット 推奨リムサイズ2.75~4.00 このセットはDUNLOP 3.50:4.00-8 A JS244A(S)タイヤチューブ2本付属します。
B77タイヤ+チューブセット 8インチ SET-B77-110-110-T STEADYB77タイヤ+チューブセット 8インチ SET-B77-110-110-TSTEADY
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
メーカー名:ステディー。メーカー品番:SET-B77-110-110-T。2本セット 推奨リムサイズ2.50~3.50 このセットはDUNLOP 3.50:4.00-8 A JS244A(S)タイヤチューブ2本付属します。販売備考:2本セット 推奨リムサイズ2.50~3.50 このセットはDUNLOP 3.50:4.00-8 A JS244A(S)タイヤチューブ2本付属します。
B77タイヤセット 8インチ SET-B77-110-120 STEADYB77タイヤセット 8インチ SET-B77-110-120STEADY
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
メーカー名:ステディー。メーカー品番:SET-B77-110-120。販売備考:2本セット 推奨リムサイズ110/80→2.50~3.50,120/70→2.75~4.00、別途使用するリムサイズに合わせて300/350/400-8 L型バルブチューブ(SCSC9005等)が必要
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(269件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(280件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業アルミケース MBシリーズタカチ電機工業(32件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷から6日以内出荷
材質(カバー)アルミ板A1100P
液晶保護フィルム FMV LIFEBOOK AH シリーズ WA2 / S WSA2B77 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FMV LIFEBOOK AH シリーズ WA2 / S WSA2B77 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA2/S WSA2B77取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
B77タイヤ+チューブセット 8インチ SET-B77-110-T STEADYB77タイヤ+チューブセット 8インチ SET-B77-110-TSTEADY
7,298税込8,028
1個
32日以内出荷
メーカー名:ステディー。メーカー品番:SET-B77-110-T。推奨リムサイズ2.50~3.50、このセットはDUNLOP 3.50:4.00-8 A JS244A(S)タイヤチューブ1本付属します。販売備考:推奨リムサイズ2.50~3.50、このセットはDUNLOP 3.50:4.00-8 A JS244A(S)タイヤチューブ1本付属します。
B77タイヤ+チューブセット 8インチ SET-B77-120-T STEADYB77タイヤ+チューブセット 8インチ SET-B77-120-TSTEADY
7,498税込8,248
1個
32日以内出荷
メーカー名:ステディー。メーカー品番:SET-B77-120-T。推奨リムサイズ2.75~4.00、このセットはDUNLOP 3.50:4.00-8 A JS244A(S)タイヤチューブ1本付属します。販売備考:推奨リムサイズ2.75~4.00、このセットはDUNLOP 3.50:4.00-8 A JS244A(S)タイヤチューブ1本付属します。
安全長靴 MPB-7700 ミドリ安全安全長靴 MPB-7700ミドリ安全(9件のレビュー)
5,798税込6,378
1足
当日出荷
フード付で、長靴内部への水や塵の侵入を防ぎます。 安全性や機能性はもとより、デザイン性でワークシーンを演出します。
標準質量(g/片足)1000ブラック/グレー足幅EEE仕様フード付質量(kg)2種類安全長靴長さ(cm)40材質(甲被)合成ゴム材質(底部)合成ゴム材質(先芯)靴タイプ長靴
B77タイヤ+チューブセット 8インチ SET-B77-110-120-T STEADYB77タイヤ+チューブセット 8インチ SET-B77-110-120-TSTEADY
13,980税込15,378
1個
32日以内出荷
メーカー名:ステディー。メーカー品番:SET-B77-110-120-T。2本セット 推奨リムサイズ110/80→2.50~3.50,120/70→2.75~4.00、このセットはDUNLOP 3.50:4.00-8 A JS244A(S)タイヤチューブ2本付属します。販売備考:2本セット 推奨リムサイズ110/80→2.50~3.50,120/70→2.75~4.00、このセットはDUNLOP 3.50:4.00-8 A JS244A(S)タイヤチューブ2本付属します。
田植長靴先丸 コーコス信岡田植長靴先丸コーコス信岡
2,698税込2,968
1足
当日出荷から3日以内出荷
ぬかるみでも動きやすく、履き口から水が浸入しにくい田植えに最適な長靴です。指が分かれていない先丸タイプ。22.5(SS)~28.0cm(XL)まで幅広いサイズに対応。履き口がジャージ素材になっているので泥や砂が入りにくく、田んぼや渓流などぬかるんだ場所での作業に最適。表はゴムなので破れにくく、裏の肌が当たる側は布なのでベタツキ感を解消します。伸縮性があるのでピッタリと足になじみます。つま先の形状は指が分かれていない先丸タイプ。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツブラック材質(アッパー)合成ゴム標準質量(g/片足)410(Lサイズ)機能伸縮性靴タイプ長靴後丈(cm)36.5(Lサイズ)
ブックエンド カール事務器ブックエンドカール事務器(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
伸縮型ブックエンドの大型サイズで安定感UP。大きい書籍やカタログ、A4ファイルもしっかりキープ可能。
用途ブックエンド質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105(最小)/350(最大)×197×281
長靴用輪ゴム 2本入 コーコス信岡長靴用輪ゴム 2本入コーコス信岡
289税込318
1袋(2本)
当日出荷
田植え長靴着用時の足首を固定します
用途農作業。ガーデニング。現場作業全般ブラックサイズF製品質量(g)15素材天然ゴム
SNコンテナーB#77K サンコー(三甲)SNコンテナーB#77Kサンコー(三甲)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
仕様同色同形状スタッキングタイプトラスコ品番268-2760材質PPブラック/ブラウン質量(g)3150容量(L)76.9有効内寸(mm)521×494×276外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)579×560×304外寸(mm)579×560×304内寸(mm)539×520×286底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.77(1711)ネスティング高さ(mm)152適合カード差し(別売)カード差し115型、170型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)521×494×276嵌合商品SNコンテナー B#8K外寸(幅×奥行×高さ)(mm)579×560×304
六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
789税込868
1パック(25個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角穴付き皿仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
両面ブラックボード アイリスオーヤマ両面ブラックボードアイリスオーヤマ(10件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
翌日出荷
天然木を使用した自立式カラーボードです。 市販のボードマーカーで書くことができます。(消す時は布やティッシュで水拭きをしてください。) マグネット使用可能です。
用途店頭で看板やウェルカムボードとして使用するのに最適です。外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×580×820質量(kg)4.5材質天然木(ラッカー塗装)、スチール板面(縦×横)(mm)(外寸)595×440
快速スクレーパー用替刃 Mokuba(小山刃物製作所)快速スクレーパー用替刃Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
長さ(mm)80
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学両面VベルトB形 (レッド)バンドー化学
6,598税込7,258
1本
当日出荷から50日以内出荷
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
B-77 ジャングルワッキー C’ultiva(カルティバ)B-77 ジャングルワッキーC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
”掛け”と”バレにくさ”の融合!。「天才バスを捉える」ネコリグ&ワッキーリグ専用設計!!。村上晴彦、大仲正樹 W監修。ショートバイトを掛ける。即合わせでもすっぽ抜けない。フッ素でもバレにくい。【広角ストレート】多くのバイトを捉える。【ロングテーパー】初期刺さりを向上し、ショートバイトを弾きにくい。【バレを防止する二つの角】フッ素コートのデメリットである魚のバレや、ワームのズレを防ぐ。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1/0
B-77 ジャングルワッキー C’ultiva(カルティバ)B-77 ジャングルワッキーC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
”掛け”と”バレにくさ”の融合!。「天才バスを捉える」ネコリグ&ワッキーリグ専用設計!!。村上晴彦、大仲正樹 W監修。ショートバイトを掛ける。即合わせでもすっぽ抜けない。フッ素でもバレにくい。【広角ストレート】多くのバイトを捉える。【ロングテーパー】初期刺さりを向上し、ショートバイトを弾きにくい。【バレを防止する二つの角】フッ素コートのデメリットである魚のバレや、ワームのズレを防ぐ。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1
B-77 ジャングルワッキー C’ultiva(カルティバ)B-77 ジャングルワッキーC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
”掛け”と”バレにくさ”の融合!。「天才バスを捉える」ネコリグ&ワッキーリグ専用設計!!。村上晴彦、大仲正樹 W監修。ショートバイトを掛ける。即合わせでもすっぽ抜けない。フッ素でもバレにくい。【広角ストレート】多くのバイトを捉える。【ロングテーパー】初期刺さりを向上し、ショートバイトを弾きにくい。【バレを防止する二つの角】フッ素コートのデメリットである魚のバレや、ワームのズレを防ぐ。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2
B-77 ジャングルワッキー C’ultiva(カルティバ)B-77 ジャングルワッキーC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
”掛け”と”バレにくさ”の融合!。「天才バスを捉える」ネコリグ&ワッキーリグ専用設計!!。村上晴彦、大仲正樹 W監修。ショートバイトを掛ける。即合わせでもすっぽ抜けない。フッ素でもバレにくい。【広角ストレート】多くのバイトを捉える。【ロングテーパー】初期刺さりを向上し、ショートバイトを弾きにくい。【バレを防止する二つの角】フッ素コートのデメリットである魚のバレや、ワームのズレを防ぐ。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数3/0
B-77 ジャングルワッキー C’ultiva(カルティバ)B-77 ジャングルワッキーC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
”掛け”と”バレにくさ”の融合!。「天才バスを捉える」ネコリグ&ワッキーリグ専用設計!!。村上晴彦、大仲正樹 W監修。ショートバイトを掛ける。即合わせでもすっぽ抜けない。フッ素でもバレにくい。【広角ストレート】多くのバイトを捉える。【ロングテーパー】初期刺さりを向上し、ショートバイトを弾きにくい。【バレを防止する二つの角】フッ素コートのデメリットである魚のバレや、ワームのズレを防ぐ。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2/0
B-77 ジャングルワッキー C’ultiva(カルティバ)B-77 ジャングルワッキーC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
”掛け”と”バレにくさ”の融合!。「天才バスを捉える」ネコリグ&ワッキーリグ専用設計!!。村上晴彦、大仲正樹 W監修。ショートバイトを掛ける。即合わせでもすっぽ抜けない。フッ素でもバレにくい。【広角ストレート】多くのバイトを捉える。【ロングテーパー】初期刺さりを向上し、ショートバイトを弾きにくい。【バレを防止する二つの角】フッ素コートのデメリットである魚のバレや、ワームのズレを防ぐ。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4
B-77 ジャングルワッキー C’ultiva(カルティバ)B-77 ジャングルワッキーC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
”掛け”と”バレにくさ”の融合!。「天才バスを捉える」ネコリグ&ワッキーリグ専用設計!!。村上晴彦、大仲正樹 W監修。ショートバイトを掛ける。即合わせでもすっぽ抜けない。フッ素でもバレにくい。【広角ストレート】多くのバイトを捉える。【ロングテーパー】初期刺さりを向上し、ショートバイトを弾きにくい。【バレを防止する二つの角】フッ素コートのデメリットである魚のバレや、ワームのズレを防ぐ。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数6
六角支柱(オスメスタイプ 黒染) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ 黒染)ノーブランド(7件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SS400表面処理四三酸化鉄被膜タイプオスメス
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
SUS304 ステンレスチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスチューブブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形三ツ星ベルト(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から52日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
タフレーベル 軽作業道具ケース 中林製作所タフレーベル 軽作業道具ケース中林製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
作業道具の携帯収納に
用途プロ用腰袋に使用する高強度ポリエステル採用グレー
...
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
"b77" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷