カテゴリ

  • メカニカル部品(296)
  • 農業機械(228)
  • 物流用品(137)
  • 制御機器(107)
  • 自動車補修部品(75)
  • 空調・照明・電設資材(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • バイク部品(49)
  • 機構部品(35)
  • オフィス家具(31)
  • 店舗什器・備品(30)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 建築金物(25)
  • 卓上消耗品(22)
  • 測定用品(20)
  • 切削工具(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 洗剤・除去剤(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 作業工具(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 厨房用品(11)
  • 家電(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 縫製用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 事務用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 作業服(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 塗料(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 研磨材(4)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「b82」の検索結果

1,449件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B-82 パンチセット エスコB-82 パンチセットエスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TB-82
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(144件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(269件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(280件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
HDMIケーブル(A-A) YAMAZEN(山善)HDMIケーブル(A-A)YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
HDMI[オス]-HDMI[オス] 3重シールドケーブル構造。サビなどに強く、信号の劣化を抑える金メッキプラグ採用。 以下、品番【UHDB-810・UHDB-820・UHDB-830】について 8K/60Hz(4K/120Hz)の高画質に対応。ウルトラハイスピード認証済のHDMIケーブル。
用途パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続にブラックコネクタ形状HDMI[オス]-HDMI[オス]プラグ金メッキケーブル種類スタンダードフェライトコアなし変換タイプオス-オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング共和化学工業所(14件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
材質トレックスプレーン(TREXPRENE)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から13日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
グロメットB型 栃木屋グロメットB型栃木屋(43件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミカバーネット ユタカメイクゴミカバーネットユタカメイク(16件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
周囲のロープにオモリロープがついており、めくれあがったり、ズレたりしにくく、作業性が良いネットです。
用途鳥獣や風などによるゴミの散乱防止。グリーン仕様無結ネット(ラッセル織)材質ポリエチレン(PE)(混入成分:カプサイシン)幅(m)2RoHS指令(10物質対応)対応網目(mm)12
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
カットプラチェーン TRUSCOカットプラチェーンTRUSCO(11件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)
透明プラスチックケース PBシリーズ タカチ電機工業透明プラスチックケース PBシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
159税込175
1台
当日出荷
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
キャッシュボックス カール事務器キャッシュボックスカール事務器(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ベーシックな機能が人気の手提げ金庫です。錠前とダイヤル錠の二重ロックで管理は万全です。収納性に優れたコンパクトサイズでキャビネットや引出しなどでも管理可能です。トレーは角度がついていて見やすく、硬貨を取り出しやすくなっています。トレーの下は、領収書や伝票等が収納できるフリースペースです。
施錠方法錠前、ダイヤル錠
クランプレバー(オネジ) 大阪魂クランプレバー(オネジ)大阪魂(66件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
丸パンチ 厚鋼電線管用 泉精器製作所丸パンチ 厚鋼電線管用泉精器製作所(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
適合本体SH10
キャッシュボックス カール事務器キャッシュボックスカール事務器(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
簡易レジとして活躍の手提げ金庫
用途現金管理。主にイベントのフリーマーケットやフェスなど簡易販売の際におすすめです。付属品コイントレー、コイン飛散防止クッション付、鍵2個付高さ(mm)87奥行(mm)155本体質量(g)900対応A6書類収納可能収納サイズA6外寸法・幅(mm)195施錠方法ダイヤル錠収納の目安【紙幣・コイン収納枚数】紙幣:200枚(目安)※トレー下収納\500:50枚\100:50枚\50:50枚\10:50枚\5:50枚\1:50枚
薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO薄肉スペーサー S45C 黒染めTRUSCO(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から9日以内出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ゴムブッシング JAPPY絶縁ゴムブッシングJAPPY(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から翌日出荷
金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
ウレタンワッシャ(ショア A90) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A90)ノーブランド(20件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)90
トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)タカノ(12件のレビュー)
60税込66特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
B-82 ジャングルワッキーガード C’ultiva(カルティバ)B-82 ジャングルワッキーガードC’ultiva(カルティバ)
579税込637
1個
7日以内出荷
ストラクチャー周りのバスを”掛け”て獲る。 ガードの変形が少ない形状記憶合金。 スナッグレス性が高いV字ガード。 ワームアクションを妨げない細軸軽量チタンガード。 スレッドのほぐれやガードが倒れるのを防ぐ樹脂コート。 激掛フック”ジャングルワッキー”使用。村上晴彦・大仲正樹 W監修。【細軸・軽量】 ガードに掛かる水圧を軽減。 ルアーアクションを妨げにくい。 適度な張りがあり、 ウィードエリアだけでなく、 ロックエリアにも有効。【形状記憶合金】 ガード折れや、曲がり等の 変形激減。【特殊樹脂コート】 ゴミ等の付着を軽減。 スレッドを守ることにより ガードがズレにくい。【バイトを激掛け】 ”掛け”と”バレにくさ”に こだわった ジャングルワッキー使用。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2/0
C形ブラケット CKDC形ブラケットCKD(5件のレビュー)
705税込776
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別部品
B-82 ジャングルワッキーガード C’ultiva(カルティバ)B-82 ジャングルワッキーガードC’ultiva(カルティバ)
579税込637
1個
7日以内出荷
ストラクチャー周りのバスを”掛け”て獲る。 ガードの変形が少ない形状記憶合金。 スナッグレス性が高いV字ガード。 ワームアクションを妨げない細軸軽量チタンガード。 スレッドのほぐれやガードが倒れるのを防ぐ樹脂コート。 激掛フック”ジャングルワッキー”使用。村上晴彦・大仲正樹 W監修。【細軸・軽量】 ガードに掛かる水圧を軽減。 ルアーアクションを妨げにくい。 適度な張りがあり、 ウィードエリアだけでなく、 ロックエリアにも有効。【形状記憶合金】 ガード折れや、曲がり等の 変形激減。【特殊樹脂コート】 ゴミ等の付着を軽減。 スレッドを守ることにより ガードがズレにくい。【バイトを激掛け】 ”掛け”と”バレにくさ”に こだわった ジャングルワッキー使用。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1/0
B-82 ジャングルワッキーガード C’ultiva(カルティバ)B-82 ジャングルワッキーガードC’ultiva(カルティバ)
579税込637
1個
7日以内出荷
ストラクチャー周りのバスを”掛け”て獲る。 ガードの変形が少ない形状記憶合金。 スナッグレス性が高いV字ガード。 ワームアクションを妨げない細軸軽量チタンガード。 スレッドのほぐれやガードが倒れるのを防ぐ樹脂コート。 激掛フック”ジャングルワッキー”使用。村上晴彦・大仲正樹 W監修。【細軸・軽量】 ガードに掛かる水圧を軽減。 ルアーアクションを妨げにくい。 適度な張りがあり、 ウィードエリアだけでなく、 ロックエリアにも有効。【形状記憶合金】 ガード折れや、曲がり等の 変形激減。【特殊樹脂コート】 ゴミ等の付着を軽減。 スレッドを守ることにより ガードがズレにくい。【バイトを激掛け】 ”掛け”と”バレにくさ”に こだわった ジャングルワッキー使用。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2
B-82 ジャングルワッキーガード C’ultiva(カルティバ)B-82 ジャングルワッキーガードC’ultiva(カルティバ)
579税込637
1個
7日以内出荷
ストラクチャー周りのバスを”掛け”て獲る。 ガードの変形が少ない形状記憶合金。 スナッグレス性が高いV字ガード。 ワームアクションを妨げない細軸軽量チタンガード。 スレッドのほぐれやガードが倒れるのを防ぐ樹脂コート。 激掛フック”ジャングルワッキー”使用。村上晴彦・大仲正樹 W監修。【細軸・軽量】 ガードに掛かる水圧を軽減。 ルアーアクションを妨げにくい。 適度な張りがあり、 ウィードエリアだけでなく、 ロックエリアにも有効。【形状記憶合金】 ガード折れや、曲がり等の 変形激減。【特殊樹脂コート】 ゴミ等の付着を軽減。 スレッドを守ることにより ガードがズレにくい。【バイトを激掛け】 ”掛け”と”バレにくさ”に こだわった ジャングルワッキー使用。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4
B-82 ジャングルワッキーガード C’ultiva(カルティバ)B-82 ジャングルワッキーガードC’ultiva(カルティバ)
579税込637
1個
7日以内出荷
ストラクチャー周りのバスを”掛け”て獲る。 ガードの変形が少ない形状記憶合金。 スナッグレス性が高いV字ガード。 ワームアクションを妨げない細軸軽量チタンガード。 スレッドのほぐれやガードが倒れるのを防ぐ樹脂コート。 激掛フック”ジャングルワッキー”使用。村上晴彦・大仲正樹 W監修。【細軸・軽量】 ガードに掛かる水圧を軽減。 ルアーアクションを妨げにくい。 適度な張りがあり、 ウィードエリアだけでなく、 ロックエリアにも有効。【形状記憶合金】 ガード折れや、曲がり等の 変形激減。【特殊樹脂コート】 ゴミ等の付着を軽減。 スレッドを守ることにより ガードがズレにくい。【バイトを激掛け】 ”掛け”と”バレにくさ”に こだわった ジャングルワッキー使用。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数6
B-82 ジャングルワッキーガード C’ultiva(カルティバ)B-82 ジャングルワッキーガードC’ultiva(カルティバ)
579税込637
1個
7日以内出荷
ストラクチャー周りのバスを”掛け”て獲る。 ガードの変形が少ない形状記憶合金。 スナッグレス性が高いV字ガード。 ワームアクションを妨げない細軸軽量チタンガード。 スレッドのほぐれやガードが倒れるのを防ぐ樹脂コート。 激掛フック”ジャングルワッキー”使用。村上晴彦・大仲正樹 W監修。【細軸・軽量】 ガードに掛かる水圧を軽減。 ルアーアクションを妨げにくい。 適度な張りがあり、 ウィードエリアだけでなく、 ロックエリアにも有効。【形状記憶合金】 ガード折れや、曲がり等の 変形激減。【特殊樹脂コート】 ゴミ等の付着を軽減。 スレッドを守ることにより ガードがズレにくい。【バイトを激掛け】 ”掛け”と”バレにくさ”に こだわった ジャングルワッキー使用。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数3/0
B-82 ジャングルワッキーガード C’ultiva(カルティバ)B-82 ジャングルワッキーガードC’ultiva(カルティバ)
579税込637
1個
7日以内出荷
ストラクチャー周りのバスを”掛け”て獲る。 ガードの変形が少ない形状記憶合金。 スナッグレス性が高いV字ガード。 ワームアクションを妨げない細軸軽量チタンガード。 スレッドのほぐれやガードが倒れるのを防ぐ樹脂コート。 激掛フック”ジャングルワッキー”使用。村上晴彦・大仲正樹 W監修。【細軸・軽量】 ガードに掛かる水圧を軽減。 ルアーアクションを妨げにくい。 適度な張りがあり、 ウィードエリアだけでなく、 ロックエリアにも有効。【形状記憶合金】 ガード折れや、曲がり等の 変形激減。【特殊樹脂コート】 ゴミ等の付着を軽減。 スレッドを守ることにより ガードがズレにくい。【バイトを激掛け】 ”掛け”と”バレにくさ”に こだわった ジャングルワッキー使用。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1
カラーリボン スマートバリューカラーリボンスマートバリュー(4件のレビュー)
519税込571
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
ギフトや装飾に!色鮮やかで両面光沢のあるリボンです。
仕様タフタ織り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類カラーリボン
六角ノブボルト ラクテム六角ノブボルトラクテム(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SWCH
キャッシュボックス ホワイト カール事務器キャッシュボックス ホワイトカール事務器(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
簡易レジとして活躍の手提げ金庫。錠前。ダイヤル錠。コイントレー。A6書類収納可能。コイン飛散防止クッション付
用途現金管理。主にイベントのフリーマーケットやフェス など簡易販売の際におすすめです。付属品鍵2個付きホワイト質量(g)900収納サイズA6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(コイントレーサイズ)183×131×34、(コイントレー設置時)195×155×87(内寸:164×110×27)収納枚数(枚)紙幣:200枚(目安) ※トレー下収納、\500:50枚、\100:50枚、\50:50枚、\10:50枚、\5:50枚、\1:50枚施錠方法ダイヤル錠
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(247件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(81件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
パイプベンダー用シューBー82 泉精器製作所パイプベンダー用シューBー82泉精器製作所
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様パイプベンダー別売シュートラスコ品番226-1158質量(g)2890.0
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(45件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
...
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
"b82" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷