カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,617)
  • 自動車純正部品(1,117)
  • メカニカル部品(501)
  • 制御機器(239)
  • 物流用品(157)
  • バイク純正部品(128)
  • 油圧機器・油圧ホース(104)
  • 機構部品(103)
  • 切削工具(95)
  • 塗料(94)
  • 空調・照明・電設資材(94)
  • 測定用品(93)
  • 配管・水廻り設備部材(87)
  • 建築金物(69)
  • バイク部品(68)
  • 農業機械(62)
  • 自動車補修部品(47)
  • トラック純正部品(47)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 介護用品(34)
  • オフィス家具(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 電気材料(29)
  • 医療(23)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 作業工具(22)
  • 厨房用品(20)
  • 防犯用品(20)
  • 研磨材(17)
  • 事務用品(17)
  • 保管用品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 安全保護具(12)
  • 縫製用品(12)
  • 家電(11)
  • 学童・教育用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 電動工具(8)
  • 清掃用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 安全標識(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 作業服(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 安全用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • カー用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 完成車(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「b85」の検索結果

5,280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(B85M0)コントローラー センサー ニッサン(B85M0)コントローラー センサーニッサン
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(B85M0)コントローラー センサーソナー ニッサン(B85M0)コントローラー センサーソナーニッサン
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(B85A6)ハーネス センサー リヤ ニッサン(B85A6)ハーネス センサー リヤニッサン
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
(B85M6)HARN-SEN FR KIT ニッサン(B85M6)HARN-SEN FR KITニッサン
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
SW SET,ST KILL   35013MW3B85 ホンダSW SET,ST KILL 35013MW3B85ホンダ
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
(B85M0)コントローラー センサー ニッサン(B85M0)コントローラー センサーニッサン
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(B85M0)CONT-SEN KIT ニッサン(B85M0)CONT-SEN KITニッサン
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(B85A6)HARN-SEN RR ニッサン(B85A6)HARN-SEN RRニッサン
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
(B85E6)センサー & ユニット、エア ニッサン(B85E6)センサー & ユニット、エアニッサン
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
(B85A6)ハーネス&センサー リヤ ニッサン(B85A6)ハーネス&センサー リヤニッサン
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
クッション(L) フロント シート (B085) MAZDA(マツダ)クッション(L) フロント シート (B085)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
(B85M6)ハーネス&センサー FR ニッサン(B85M6)ハーネス&センサー FRニッサン
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK60B85~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B85~KANA(片山チエン)
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数85軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
(B85M6)ハーネス センサー FR ニッサン(B85M6)ハーネス センサー FRニッサン
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK40B85~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B85~KANA(片山チエン)
19,670税込21,637
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK50B85~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B85~KANA(片山チエン)
29,750税込32,725
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(269件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から9日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(280件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から9日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
Kシリーズ自在ウレタンB車85mm ハンマーキャスターKシリーズ自在ウレタンB車85mmハンマーキャスター
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EKシリーズ自在ウレタンB車85mm ハンマーキャスターEKシリーズ自在ウレタンB車85mmハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ENシリーズ自在ウレタンB車85mm ハンマーキャスターENシリーズ自在ウレタンB車85mmハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
Eシリーズコーナータイプ自在ウレタンB車85mm ハンマーキャスターEシリーズコーナータイプ自在ウレタンB車85mmハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
取付高(mm)103取付寸法(mm)139×55×42取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)160×63×58許容荷重(daN)60キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
EKシリーズ自在SP付ウレタンB車85mm ハンマーキャスターEKシリーズ自在SP付ウレタンB車85mmハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から13日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
EUシリーズ自在SP付ウレタンB車85mm ハンマーキャスターEUシリーズ自在SP付ウレタンB車85mmハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)
1,590税込1,749
1本
当日出荷から5日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
ゴミカバーネット ユタカメイクゴミカバーネットユタカメイク(16件のレビュー)
8,598税込9,458
1枚
当日出荷
周囲のロープにオモリロープがついており、めくれあがったり、ズレたりしにくく、作業性が良いネットです。
用途鳥獣や風などによるゴミの散乱防止。グリーン仕様無結ネット(ラッセル織)材質ポリエチレン(PE)(混入成分:カプサイシン)幅(m)2RoHS指令(10物質対応)対応網目(mm)12
汎用トナーカートリッジ リコー SPトナー 85B タイプ ノーブランド汎用トナーカートリッジ リコー SPトナー 85B タイプノーブランド
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
適合機種メーカーRICOH適合NX85S/86S/96e/SP4010ブラック種別汎用品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)12000
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(36件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(31件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
衝撃吸収ビット マーベル衝撃吸収ビットマーベル(28件のレビュー)
689税込758
1パック(2本)
当日出荷
国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!
仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
(MB85)B/M/Cリザーバタンクキャップ ミツビシ(MB85)B/M/Cリザーバタンクキャップミツビシ
929税込1,022
1個
3日以内出荷
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
(MP85B)MP85B5MW 三菱ふそう(MP85B)MP85B5MW三菱ふそう
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
(MB85)SPR,B/SHOE ミツビシ(MB85)SPR,B/SHOEミツビシ
419税込461
1個
3日以内出荷
...