カテゴリ

  • 制御機器(125)
  • 測定用品(22)
  • メカニカル部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • バイク部品(13)
  • 農業機械(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 切削工具(8)
  • 住設機器(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 家電(3)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b90-0009」の検索結果

関連キーワード
232件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCO

    スナップリング(軸用)(ステンレス)

    TRUSCO(30件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1パック(17個)
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥2,490税込¥2,739
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • SM-BH90 フランジコネクティングボルトユニット M9B SHIMANO(シマノ)

    SM-BH90 フランジコネクティングボルトユニット M9B

    SHIMANO(シマノ)
    ¥799税込¥879
    1個
    4日以内出荷
  • HK9B エスロハイパーAW EF片受90°ベンド セキスイ

    HK9B エスロハイパーAW EF片受90°ベンド

    セキスイ
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
    呼び径(mm)150寸法d(mm)166.1寸法L1(mm)878寸法t(mm)15寸法D(mm)165寸法l(mm)100寸法L2(mm)710寸法Z(mm)778寸法R(mm)500寸法l1(mm)1298寸法θ°90
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,890~税込¥3,179~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • パッキン USI型 NOK

    パッキン USI型

    NOK(17件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • 二輪車用ブレーキシュー NTB

    二輪車用ブレーキシュー

    NTB(276件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス エアーホース[アローホース A]

    TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
    ¥82,980税込¥91,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
    用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
  • 糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428 ELPA

    糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(2個)
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487
    用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A
  • 糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428R ELPA

    糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428R

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487
    用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A
  • アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ ギヤヘッド

    住友重機械工業(3件のレビュー)
    ¥14,900税込¥16,390
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
    付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-KD9SV ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-KD9SV

    ELPA(7件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-KD8GX NET-KD9SV NET-KD9SV-001
    用途◇適合洗濯機: NW-D8SXE1 BW-100SVE1 BW-100TVE2 BW-100WVE3 BW-10SV BW-10TV BW-10WV BW-70SVE1 BW-70TVE2 BW-70WVE3 BW-7SV BW-7TV BW-7WV BW-80SVE1 BW-80TVE2 BW-80WVE3 BW-8SV BW-8TV BW-8WV BW-90SVE1 BW-90TVE2 BW-90WVE3 BW-9SV BW-9TV BW-9WV BW-D100TVE2 BW-D100WVE3 BW-D10TV BW-D10WV BW-D10XTV BW-D7SV BW-D8SV BW-D8TV BW-D8WV BW-D90TVE2 BW-D90WVE3 BW-D9SV BW-D9TV BW-D9WV BW-DBK70B BW-DV100 BW-DV100A BW-DV100B BW-DV703S BW-DV80A BW-DV80B BW-DV90A BW-DV90B BW-DV90BE5 BW-DV90BE5B BW-KSV100B BW-T804 BW-V100A BW-V100AE4 BW-V100B BW-V100BE5 BW-V100BE5B BW-V70AE4 BW-V70B BW-V70BE5 BW-V70BE5B BW-V80A BW-V80AE4 BW-V80B BW-V80BE5 BW-V80BE5B BW-V90A BW-V90AE4 BW-V90B BW-V90BE5 BW-V90BE5B NW-50 NW-50A NW-50B NW-50E NW-5SR NW-5TR NW-5WR NW-6SY NW-6TY NW-6WY NW-70A NW-70B NW-70E NW-7SY NW-7TY NW-80A NW-80B NW-8SY NW-8TY NW-8WY NW-A70E5 NW-H53 NW-R703 NW-R704 NW-R705 NW-R803 NW-T74 NW-T76 NW-Z70E5 NW-Z70E7 NW-50G NW-50H NW-70F NW-70G適合機種メーカー日立洗濯機用適合品番日立用/NET-KD9SV
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • アルミナガスレンズノズル ミラー(ウエルドクラフト)

    アルミナガスレンズノズル

    ミラー(ウエルドクラフト)(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハイブリットインバーター セルスター

    ハイブリットインバーター

    セルスター(12件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    USBもACコンセントもOK。車の中でカー用品が同時にいろいろ使えるハイブリッドインバーター。 トラブルを未然にガードする、6つの保護機能。 出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 異常温度検出保護:本製品内部の温度が一定温度以上(FTU-100B/150Bは約85℃以上)になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると、自動的に復帰します。 入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 入力電圧低下保護:入力電圧が低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(FTU-30B/50B/70B/90Bは約9.5V以下、FTU-100B/150Bは約9V以下) 入力過電圧保護:入力電圧が約15.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
    使用温度範囲(℃)-20~40入力電圧(V)DC12出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M方式保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護
  • ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    高い基本性能とお手軽な価格。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。時計機能。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能
    用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モードRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング K 671B2590

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
  • 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
    用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプ分銅内蔵型種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • NEXT バスリセット 酸性 ミッケル化学

    NEXT バスリセット 酸性

    ミッケル化学(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(18kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    定期・リセット清掃向けの浴室用酸性洗浄剤です。 「酸」と「浸透性界面活性剤」のダブルパワーで、浴室の頑固な水垢汚れもスピードリセットできます。 樹脂やステンレス面についたもらいサビも強力に除去します。 「洗浄力」と「使いやすさ」が進化 浴室清掃のスピードアップを実現します。 【「酸」と「浸透性界面活性剤」のチカラでガンコな汚れもスピードリセット】 頑固な汚れに最適なバランスで配合された複数のマイルドな酸(スルファミン酸・有機酸)が、汚れに素早く浸透し、くすみを取りツヤを蘇らせます。 【樹脂やステンレスのもらいサビも強力に除去】 酸の還元作用により、浴槽などに付いたもらいサビもこすらず簡単に除去できます。
    用途浴室掃除エコマーク認定認定希釈倍率原液~10倍液性酸性エコマーク認定番号25 167 004
  • OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業

    OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)

    日東工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    保護等級IP44材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)寸法C1(mm)222RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)250深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • 鉄製カラー・パイプ ホシモト

    鉄製カラー・パイプ

    ホシモト
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    各種サイズをそろえています。
    材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別左
  • 補修塗装(スプレー缶) Panasonic(パナソニック)

    補修塗装(スプレー缶)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
  • NEXT バスクイック 中性 ミッケル化学

    NEXT バスクイック 中性

    ミッケル化学
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1ケース(5kg×3本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    日常清掃向けの浴室用中性洗剤です。 短時間でもしっかり作用する洗浄力とクイックな泡切れで、浴室清掃の作業時間を短縮できます。 除菌効果でぬめりや臭いを抑制し、毎日の清掃の負担を軽減し衛生を維持します。 「洗浄力」と「使いやすさ」が進化 浴室清掃のスピードアップを実現します。 【クイック作業でも確かな洗浄力】 短時間の作業でも、しっかりした洗浄力を発揮します。 【適度な泡立ち、クイック泡切れ】 作業がしやすいちょうどいい泡立ちと、さっとすすげる素早い泡切れを両立。すすぎ時間を短縮できます。 【除菌効果でぬめりや臭いを抑制】 除菌効果がぬめりや臭いを抑制。毎日の清掃の負担を軽減し、浴室の衛生を維持します。
    用途浴室掃除エコマーク認定認定希釈倍率原液~10倍液性中性エコマーク認定番号25 167 002
  • NEXT バスパワー 弱アルカリ性 ミッケル化学

    NEXT バスパワー 弱アルカリ性

    ミッケル化学(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1ケース(800g×12本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    日常清掃向けの浴室用弱アルカリ性洗浄剤です。 「アルカリ」と「特殊溶剤」のダブルパワーで、浴室の日常汚れをパワフルかつスピーディに洗浄します。 汚れにしっかり食いつく増粘タイプ。でもさっとすすげるため作業性も抜群です。 「洗浄力」と「使いやすさ」が進化 浴室清掃のスピードアップを実現します。 【「アルカリ」と「特殊溶剤」のダブルパワーでスピード洗浄】 汚れの激しい浴室でも、スピーディに清掃できます。 【「増粘だからしっかりくいつく、でもさっとすすげる 希釈してもよく溶ける】 洗浄成分がしっかり作用する増粘タイプですが、水にとけやすく、さっとすすげます。
    用途浴室掃除エコマーク認定認定希釈倍率原液~10倍液性弱アルカリ性エコマーク認定番号25 167 003
  • 大口径ガスレンズ ミラー(ウエルドクラフト)

    大口径ガスレンズ

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)

    エキゾーストマフラーガスケット

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
  • ZA 基台 日東工業

    ZA 基台

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
    付属品キャビネット取付用ねじ付材質鉄板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ボディ:鉄性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h奥行(mm)160規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
  • RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブコネクタ

    RS PRO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
    用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発最小表示パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプベーシック型電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)326外形寸法W(mm)212サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)171湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 ODELIC(オーデリック)

    LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)80径(Φmm)ランプ:70口金E11ランプの種類LED電球ダイクロハロゲン形入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式明るさ調節が可能です
  • 検定付き 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級2級 校正用分銅内蔵型 生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】※検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能 天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒) RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備 統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
    用途取引・証明用、生産ラインの組込、ポンプ流量など液体の計量に、粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発タイプ分銅内蔵型種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)測定方式電磁平衡式検定検定付機能風袋引き表示形式デジタル使用地区全国精度等級2級計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)目量の種類単目量
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
"b90-0009" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷