カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 自動車純正部品(5)
- 自動車補修部品(4)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
「ba-070a」の検索結果

40スクエア用ブラケット
TMEHジャパン¥879税込¥9671セット3日以内出荷40スクエアパイプにつら合わせで板物を取付けることができます。厚さ3ミリと5ミリの板物に対応します。セット内容B-070A×1コ、ボルトM0615W×2コ、平ワッシャーM6×2コ、スプリングワッシャーM6×2コ、インサートナットIN416×2コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)69
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
3本組 除草ツールセット
エスコ¥2,240税込¥2,4641セット翌日出荷除草に適した雑草抜きと小鎌のセットです。キャンパス袋付セット内容小鎌(EA650BA-41A):全長195mm・刃長70mm、雑草取り(EA650BE-51A):全長205mm・刃長20mm、雑草抜き(EA650BE-52A):全長195mm・刃長60mm材質頭部:ステンレス、柄部:樹脂(PP)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB7~)
SMC¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。角度調整範囲0~190°
ウィンドシールド
旭精器製作所¥15,980税込¥17,5781枚8日以内出荷【風圧や雨から守る】。走行中、ライダーの頭や身体が風圧や雨に直接さらされると、安全な運転に支障をきたすことがあります。ウィンドシールドは雨風からライダーを守り、ライディングを快適にします。【疲労を軽減】。身体に雨や風が当り続けると、疲労が蓄積します。ウィンドシールドを装着することで、ライダーの疲労を軽減することができます。【飛来物から守る】。前方から飛来する虫やゴミ、砂や砂利は服やヘルメットを汚し傷つけます。また、視界を奪うなど安全運転の妨げになることもあります。ウィンドシールドはこれらの飛来物からライダーを守ります。【寒さから守る】。冬に限らず風はライダーから体温を奪い、身体を疲労させ、運転操作に悪影響を及ぼします。ウィンドシールドは寒さを軽減し、体温の低下を防ぎます。用途バイク用ウィンドシールド材質ポリカーボネイト樹脂寸法(mm)520×570×2色クリア適合車種【HONDA】・スーパーカブ50スタンダード(A-C50/BA-AA01/JBH-AA01)・スーパーカブ50デラックス(A-C50/BA-AA01/JBH-AA01)・スーパーカブ50ビジネス(A-C50)・スーパーカブ70デラックス(C70)・スーパーカブ90デラックス(HA02)
Oリング P14
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格P14図解NoBSA-420JAW トランスミッション1部品_No.48、BSA-411AS 3 ミッション デフ部品_No.34、GS055MR ポンプ部品 Oリング P14_No.26、MS058-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.38、MS072EHR-A(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.37、BSA-410S トランスミッション (4)部品_No.25、BSM-1065SLT-20BA 調圧弁 2016年10月~部品_No.14、BSA-420JES トランスミッション5部品_No.25、VSM-1020 オプション2(水平散布噴頭)部品_No.16、BSA-420JDAS ミッションデフ部品_No.41、BSA-420JASG G-3 ミッションデフ部品_No.41、BSA-420JDASG G-3 トランスミッション1部品_No.48、BSA-420JEW トランスミッション1部品_No.48、MS059-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.38、BSA-420JEWG G-3 ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.16など
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA63-70Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-70Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個30日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40