表面処理三価ホワイト
仕様油穴付
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状標準形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質鉄
表面処理ドブ
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
ねじの呼びMBA-16125D
材質鉄(または標準)
表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
1箱(20本)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)5
寸法E(mm)8
寸法C(mm)10
シェルサイズB
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
関連キーワード