カテゴリ

  • 農業機械(89)
  • バイク部品(67)
  • 制御機器(50)
  • オフィス家具(36)
  • 建材・エクステリア(34)
  • 自動車補修部品(25)
  • 作業服(24)
  • 作業工具(24)
  • 測定用品(11)
  • 清掃用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 電動工具(9)
  • 厨房用品(8)
  • 機構部品(8)
  • カー用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 自転車部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 食品・飲料(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • マスク(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「ba-7」の検索結果

523件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    ¥6,490税込¥7,139
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)

    コーセル(39件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • アズマジック スミズミブラシ マルチ アズマ工業

    アズマジック スミズミブラシ マルチ

    アズマ工業(3件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1本
    当日出荷
    隅々までしっかりと洗える薄型カーブブラシ。 ブラシの先端がカーブしているので角までお掃除することが出来ます。 薄型ブラシなので、溝や狭い隙間もお掃除可能です。 握りやすく、力が入るグリップです。 使用場所を選ばない家じゅうで使える柔らかめのブラシです。 サッシ・タイル目地・蛇口周りなどの家じゅうのお掃除に。
    材質PP全長(mm)230質量(g)60繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレス作業台3段タイプ 高昇

    ステンレス作業台3段タイプ

    高昇(3件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(1セット)
    翌々日出荷
    高さ(mm)800耐荷重(kg)天板:120/2.3段目:60棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
  • スイッチング電源 PBA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PBA シリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠動作表示灯LED:緑入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ

    コーセル(12件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
    シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
  • アズマジックスミズミブラシキッチン アズマ工業

    アズマジックスミズミブラシキッチン

    アズマ工業(7件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    五徳のコゲや換気扇のシロッコファンなど、こびりついてなかなか落としにくい汚れもしっかり落とせます。ブラシの先端がカーブしているので、スミ・ミゾ・細部までしっかり届きます。薄型ブラシなので、狭いすき間もお掃除することができます。握りやすく、力を入れやすいグリップ。多く密集しているブラシ毛で、ゴシゴシ擦ってもへたれません。ハウスクリーニングのプロのお墨付き!プロがすすめる圧倒的な汚れ落ちを実感してください。
    材質(ブラシ)ポリプロピレン、(グリップ)ポリプロピレン寸法(mm)約10×230×60質量(g)約30耐熱温度(℃)70ブラシ幅(mm)約10
  • アスマジック薄型ブラシかため アズマ工業

    アスマジック薄型ブラシかため

    アズマ工業(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    薄さ3mmの薄型ブラシなのでスキマ・スミ・溝をお掃除できます。浴室のドア等のすき間・蛇口の根本のスミ・サッシレール等の溝に。
    用途隙間ブラシ材質ブラシ/PBT、グリップ/ポリプロピレン寸法(mm)約14×50×241
  • メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルケーブルグランド(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
    用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • びっくり水がハネないトイレクリーナー サンコー[日用品]

    びっくり水がハネないトイレクリーナー

    サンコー[日用品]
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    抗菌加工を施した糸を使用しています。特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことが出来ます。コーティング加工した便器を傷つけません。ブラシ部が繊維の束状で柔らかい為、便器のふち裏や水たまりの奥が洗いやすく、水がはねません。クリーナ部分が大きく、排水部分の穴にフィットするので、トイレに溜まっている水を奥に流し、減らすことが出来ます。色分けしやすい赤色の柄です。
    全長(mm)335材質(柄部)ポリプロピレン材質(毛)ポリエステルヘッド径(Φmm)80耐熱温度(℃)80繰り返し・詰め替え対応
  • HAC用バッテリ 受信器ACアダプタ 東日製作所

    HAC用バッテリ 受信器ACアダプタ

    東日製作所
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    R-BTでDC24V入力が取れない場合にご利用ください(AC100~240Vで使用可能)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス作業台2段タイプ 高昇

    ステンレス作業台2段タイプ

    高昇(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(1セット)
    翌々日出荷
    高さ(mm)800耐荷重(kg)200棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
  • びっくりエアコンフィルターの汚れ落とし サンコー[日用品]

    びっくりエアコンフィルターの汚れ落とし

    サンコー[日用品]
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    抗菌加工を施した糸を使用しています。 クリーナー全体を使って一気に洗えます。 特殊形状の繊維を使用し、フィルターについたホコリをからめ取ります。 柔らかいブラシなので、フィルターに傷を付けずに洗えます。
    材質毛:ポリエステル、ジョイントパーツ:ポリプロピレン、吊りひも:ナイロン色グレー質量(g)36寸法(cm)約6×約16耐熱温度(℃)80アズワン品番64-8949-95繰り返し・詰め替え対応
  • アルミナるつぼのみ BA-1 TGK(東京硝子器械)

    アルミナるつぼのみ BA-1

    TGK(東京硝子器械)
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
  • おそうじブラシかきとーる アズマ工業

    おそうじブラシかきとーる

    アズマ工業
    ¥539税込¥593
    1本
    当日出荷
    カーペットに絡み付いて取れない毛や埃を簡単に掻き取るラバー製ブラシ。
    材質ブラシ:合成ゴム、グリップ:PP全長(cm)約29繰り返し・詰め替え対応
  • シートでスキマキーレー アズマ工業

    シートでスキマキーレー

    アズマ工業(1件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1セット
    当日出荷
    シートを付けて、手の入らない隙間のお掃除に。
    材質ヘッド・グリップ:PP、シート:PP(約30×20cm/10枚入り)全長(cm)約66商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • PB・PMAシリーズ用取付金具 コーセル

    PB・PMAシリーズ用取付金具

    コーセル(2件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SECC
  • オーバンド30g箱 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド30g箱

    共和[輪ゴム・ゴムバンド]
    ¥51,980税込¥57,178
    1ケース(200箱)
    当日出荷から7日以内出荷
    アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
  • DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥21税込¥23
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 業務用ふわふわトイレ洗いクリーナー サンコー[日用品]

    業務用ふわふわトイレ洗いクリーナー

    サンコー[日用品]
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。 コーティング加工した便器をキズつけません。 ブラシ部が繊維の束状で柔らかいため、便器のふち裏や水たまりの奥が洗いやすく、水がはねません。 こすり洗いがしやすい柄付きです。 見分けやすいピンク色のクリーナーです。
    色ピンク繰り返し・詰め替え対応
  • バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)

    バイメタル温度計

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷
    屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
    用途空調配管、設備配管等の温度測定精度±2%ケース外径(Φmm)90材質黄銅Niメッキ(感温部)径(Φmm)75(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状ユニオン式
  • 業務用曲がるトイレクリーナー サンコー[日用品]

    業務用曲がるトイレクリーナー

    サンコー[日用品](1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。 コーティング加工した便器をキズつけません。 ブラシ部が繊維の束状で柔らかいため、水がはねません。 洗う場所に合わせて、手で曲げて使えます。 見分けやすいピンク色のクリーナーです。
    色ピンク繰り返し・詰め替え対応
  • メッシュボックス マキテック

    メッシュボックス

    マキテック(3件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    3日以内出荷
    メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。 組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。 段積みが出来、空間が活用できます。 新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。 段積みブラケットが標準装備され、便利です。 使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
    表面処理ユニクロメッキ脚高(mm)97
  • アズマジック マルチワイピングクロス アズマ工業

    アズマジック マルチワイピングクロス

    アズマ工業
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    皮脂汚れ、石けんカス、湯アカをかき取る!。(から拭き)窓ガラス洗浄後の拭き上げ、鏡・水栓金具の水滴の拭き取り、ガラス・鏡・金属類の皮脂汚れ取り等に。(水拭き)洗面所・浴室のせっけんカス・湯アカ取り等に。
    材質ポリエステル・ナイロン質量(g)約23寸法(幅W×高さH)(mm)約300×300アズワン品番64-6432-55
  • ベベル形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)

    ベベル形ストレートエッジ A級

    SK(新潟精機)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)

    IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベベル形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    ベベル形ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組込用途用常時インバータ/750VA/600W/据置型 omron(オムロン)

    組込用途用常時インバータ/750VA/600W/据置型

    omron(オムロン)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌日出荷
    本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。BAX15NPまたは自作電源ケーブル要。交換用バッテリBAB100T。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)128(W)×345(D)×215(H)mm消費電力(W)20W/60Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約12.5Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA5-15R/端子台入力プラグ端子台出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2%充電時間8時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)同期モード時:50/60±5.5、非同期モード時:39~71設置方式据置型安全規格UL1778バックアップ時間6分バッテリー数2個出力容量(VA/W)最大750/600停電切替時間無瞬断出力周波数同期モード時:入力周波数に同期、非同期モード時:50/60Hz±0.5%、バッテリ動作時:50/60Hz±0.5%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
  • 濃墨墨滴 呉竹

    濃墨墨滴

    呉竹
    ¥379税込¥417
    1個
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • アルミナるつぼふたのみ BA-1用 TGK(東京硝子器械)

    アルミナるつぼふたのみ BA-1用

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,790税込¥5,269
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 手洗ブラシ(吸盤付) 松吉医科器械

    手洗ブラシ(吸盤付)

    松吉医科器械
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    手のひらや爪の汚れを落とします。吸盤付きですので、固定して片手で使うこともできます。
    材質台部/ABS、毛材/ナイロン、吸盤/ポリ塩化ビニール外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×55×45松吉医科器械コード24-5047-00
  • サーモスタット 多摩興業

    サーモスタット

    多摩興業(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
  • バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)

    バイメタル温度計

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
    用途空調配管、設備配管等の温度測定精度(%)±2材質SUS304(保護管)径(Φmm)75(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
  • Trees Wリングメモ 日本ノート

    Trees Wリングメモ

    日本ノート
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1.本文。全てのページにチェックボックスがあり、ToDoリストとして使用できます。A6、B7サイズは紙面を分割したい時に便利な目印「点」があります。2.表紙。「災害避難カード」として使える記入欄があります。表紙の端にあるメジャーが、不意に必要になったときに使えて便利です。ボールドでカジュアルなデザインで、男女問わず使用できます。
    枚数40枚製本リング
  • フィラーレ ノック式ボールペン ゼブラ

    フィラーレ ノック式ボールペン

    ゼブラ
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードでシンプルな高級感あるデザイン/油性とジェルを兼ね備えたエマルジョンインク搭載
    幅(mm)19質量(g)54.5シリーズフィラーレ寸法(縦×横)(mm)186×45機構ノック式インク色黒替芯EQ-0.7芯ボール径(Φmm)0.7インクエマルジョン入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • 無停電電源装置 BAシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BAシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    常時インバータ給電方式UPSで、このサイズ。
    出力コンセント数4運転方式常時インバータ給電方式形状タワー/ラックマウント型付属品接続ケーブル(RS-232C)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、端子台カバー規格ノイズ規制:VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応消費電力(W)無負荷時通常20/最大60定格負荷時通常91/最大146温度範囲(℃)使用環境:0~40、保管環境:-15~40対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionWindows NT4.0Linux定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120騒音値(dB)50冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能コンセント出力(バックアップ) NEMA 5-15R×4個/端子台入力プラグ端子台出力周波数(Hz)(商用運転時) 同期モード時 入力周波数に同期、非同期モード時 50/60±0.5% (バックアップ運転時) 50/60±0.5%出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/正弦波インターフェースシリアル通信(RS-232C)/接点バッテリーシール鉛バッテリーDC12V/9Ah/2個湿度範囲使用環境:25~85%RH(無結露)、保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)保護機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能切替時間(秒)無瞬断、商用直送:無瞬断入力周波数(Hz)同期運転時:50/60±5.5、非同期運転時:39~71、ECOモード時:50/60±4.5安全規格ノイズ規制:VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120入力電圧許容範囲(V)<商用運転時>AC70V±2~146V±2V (90% 未満の接続負荷時)、AC80V±2~146V±2V (90% 以上の接続負荷時) 定格出力電圧±10%±2V蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪6%以下(整流負荷、定格出力時)、3%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC100/110/115/120発熱量(KJ/h)通常540/充電1080
  • 後輪 アルミホイール(ボス/Vブレーキ用) アサヒサイクル

    後輪 アルミホイール(ボス/Vブレーキ用)

    アサヒサイクル(32件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
    セット内容ハブナット、ワッシャー材質リム:アルミ、スポーク:スチール軸長(mm)192前後区分後輪
  • 黄銅製 ローブフック シングル BEST(ベスト)[金物]

    黄銅製 ローブフック シングル

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    黄銅製のフック。 高級感を演出します。 シングルタイプです。
    材質黄銅幅(mm)15高さ(mm)30奥行(mm)35耐荷重(kg)2取付ねじ皿タッピンネジ4×50mm
  • 後輪 アルミホイール(カセット/Vブレーキ用)クイック アサヒサイクル

    後輪 アルミホイール(カセット/Vブレーキ用)クイック

    アサヒサイクル(5件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    4日以内出荷
    外装カセット7段変速機用クイックリリースタイプVブレーキ装備自転車の交換車輪です。
    セット内容クイックレバー材質リム:アルミ、スポーク:スチール軸長(mm)145使用ハブシマノエンド幅(mm)135前後区分後輪
  • 濃墨墨滴 呉竹

    濃墨墨滴

    呉竹(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(1.8L)
    翌々日出荷
    学童から一般練習用に適するよう調整した書道用液。 一般書道用液 墨色に力強い立体感があり、表具性に優れる。
    材質液:煤・樹脂・香料/容器:PE/キャップ:PP
...