24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。
材質(グリップ)アセテート樹脂 トラスコ品番373-2690 軸径(Φmm)3 全長(mm)120 質量(g)10 種類グリップドライバー 寸法L(mm)120 寸法d(mm)3 グリップ径(Φmm)11 寸法D(mm)11 寸法l(mm)75 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
239 税込263
当日出荷

持ち運びもラクラク! 家庭用コンセントで充電できるので便利です!
寸法(cm)8.4×7.6×26.6 バッテリー容量(Ah)5.8 バッテリー電圧(V)24
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

時刻表示がデジタルとアナログのコンビネーションタイプのミリタリーテイストハンギングウォッチ。カラビナでバッグやベルトループなどに引っ掛けて使用できます。ストップウォッチやアラーム・カレンダー等の機能を搭載した多機能タイプ。夜間でも時刻確認が容易なELライト付きです。
材質ケース:樹脂、ベルト:ナイロン 全長(mm)127.5 質量(g)50 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)52×18.1 防水5気圧
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
耐荷重(kg)5 厚さt(mm)20 芯材パーチクルボード 奥行D(mm)130 材質(表面)HPJシート
1枚ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
61,980 税込68,178
36日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(1.3MB)
1個
65,980 税込72,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0) 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
1個
59,980 税込65,978
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 入力種類測温抵抗体 精度(%)±0.2FS 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)
1個
58,980 税込64,878
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

概要一目でわかる最も柔軟で完全なハイブリッドセンサのポートフォリオ 直感的に使える新しいライトストリップです セクターで最も優れたバックグラウンド抑制 AutoAdapt テクノロジーにより、透明オブジェクトを検出します VISTAL ハウジングあなたの利点を使用して、お客様のアプリケーションの大部分を解決します 単一のセンサファミリ 取り付け設計、アクセサリ、セットアップ手順、サプライヤを標準化します 取り付け時にすばやく簡単に位置合わせできます 信号強度の連続表示 さまざまな色や材質の物体を確実に検出します 必要性を最小限に抑えながら、過酷な環境で透明な物体を検出できます 追加のクリーニング 交換コストを削減し、その間に損傷が発生した場合のダウンタイムを短縮します インストールまたは使用SureSense 光電センサファミリは、あらゆる環境で事実上あらゆる対象物を確実に検出できます。この汎用性により、黒、光沢、透明、さまざまな色など、非常に基本的な物体を検出できます。 SureSense は、クラス最高のパフォーマンスを提供するとともに、検出オプション、出力タイプ、Advanced 機能を幅広く提供しています。さらに、直感的な信号強度のライトバーにより、設置とトラブルシューティングがこれまで以上に簡単になっています。この最先端技術はすべて、ABS ハウジングの 9 倍の強度を持つ VISTAL ハウジングに組み込まれています。用途パレットの存在監視 パレットの存在監視
仕様●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:5 mm → 300 mm●出力タイプ:PNP ダークスイッチング、PNP ライトスイッチング●電気的接続:M12 コネクタ、ケーブル付き●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:赤色ライト●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:210-4016 アズワン品番65-7286-13
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

概要一目でわかる最も柔軟で完全なハイブリッドセンサのポートフォリオ 直感的に使える新しいライトストリップです セクターで最も優れたバックグラウンド抑制 AutoAdapt テクノロジーにより、透明オブジェクトを検出します VISTAL ハウジングあなたの利点を使用して、お客様のアプリケーションの大部分を解決します 単一のセンサファミリ 取り付け設計、
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタイリッシュなEKシリーズのデザインを踏襲する小型のメタルケース EK-5 を採用しました。入組内容を厳選し、要所をおさえたセット内容です。(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)。
セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・10・12・13・14・17・19)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-150)、めがねレンチ(45°×6°ロング)(M5-1012・1417・1719)、スパナ(S2-0810・1012・1214・1417)、樹脂柄ドライバ(マイナス)(D1M2-6)、樹脂柄ドライバ(クロス)(D1P2-1・2)、ベビードライバ(クロス)(BAD-0)、モンキレンチ(WMA-250)、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)(PJ-200)、ラジオペンチ(PSL-150)、コンビハンマ(UD7-10)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB310) 質量(kg)5.5 入数25点 適合ケースEK-5
1組
45,980 税込50,578
当日出荷

9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードのエンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。コンクリート構造物の切断に。
種別エンジン・カッター用 タイプハイグレードタイプ
1枚
23,980 税込26,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタイリッシュな片開きメタルケース EK-3 を採用。一部の工具がトレイに収納できます。(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-:055/07/08/10/11/12/13/14/17/19/21/22、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16SP、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-075/150、9.5sq.スピンナハンドル:BS3E、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1012/1113/1214:1417/1921/2224、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417/1719、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5/6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス・クロス):D1MS-6/D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-200/300、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ウォーターポンププライヤ:PJW-250、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、コンビハンマ:UD7-10、ヤスリ:半丸:FIS-100HM、スパナホルダ:EHS-1 質量(kg)11 入組点数48点 差込角(sq.)9.5 ケース使用:EK-3
1セット
91,980 税込101,178
3日以内出荷

SK0311Sの後継品番です。ウォーターポンププライヤが、PJW-250になりました。
セット内容めがねレンチ(45°×6°ロング) M5-1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224/スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719/樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3/樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6, 8/割柄ドライバ(マイナス) FD-250/樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6/ベビードライバ(クロス) BAD-0/ベビードライバ(マイナス) BAD-75/モンキレンチ WMA-200, 300/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200/ウォーターポンププライヤ PJW-250/ラジオペンチ PSL-150/ニッパ PN1-150/コンビハンマ UD7-10/ヤスリ 半丸 FIS-100HM/スパナホルダ EHS-1 質量(kg)9.5 外寸(mm)440×356×225 入組点数31点
1セット
57,980 税込63,778
3日以内出荷

抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.プラグレンチ】B4A-16P【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.エクステンションバー】BE4-150【12.7sq.スピンナハンドル】BS4E【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5-1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6, 8【割柄ドライバ(マイナス)】FD-250【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【ベビードライバ(クロス)】BAD-0【ベビードライバ(マイナス)】BAD-75【モンキレンチ】WMA-200, 300【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ウォーターポンププライヤ】PJW-250【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ヤスリ 半丸】FIS-100HM【スパナホルダ】EHS-1 質量(kg)12 外寸(mm)440×356×225 入組点数44点 差込角(sq.)12.7
1セット
91,980 税込101,178
3日以内出荷

機器の収納と高度なケーブルマネージメントが可能な19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。基本セット品に追加品を組み合わせることで、3台以上への拡張が可能。前面側面を開放させることで、連結ラック間のケーブリングが可能。幅、高さ、奥行寸法等の変更は柔軟にご対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
1台
499,800 税込549,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した二輪車用工具セットです。
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート):M100-7×8/10×12/12×14、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチ:MCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチ:TH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバ:AB-5、テンションスプリングツール:AB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃):KZ3-18A、9.5sq.ハンドル:ABX101、ロッキングプライヤ:175CR、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM 質量(kg)53(2ヶ口) 入組点数80点 差込角(sq.)9.5 ケース使用:SKR703C
1セット
209,800 税込230,780
3日以内出荷