1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
31日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
31日以内出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
31日以内出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
31日以内出荷
1個
¥56,980
税込¥62,678
31日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
31日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
31日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
31日以内出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
31日以内出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
31日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

カプラー レバー式 オネジ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。
適合流体水、油など
材質(本体)アルミニウムダイカスト (ガスケット)NBR
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
硬さH
本数1
2018年トラスコ掲載ページ5 0677
刃先マグネットあり
1個
¥3,298
税込¥3,628
31日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
1個
¥79,980
税込¥87,978
31日以内出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
1個
¥239,800
税込¥263,780
31日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
31日以内出荷
1個
¥239,800
税込¥263,780
31日以内出荷
1個
¥289,800
税込¥318,780
31日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
31日以内出荷
1個
¥51,980
税込¥57,178
31日以内出荷
1個
¥83,980
税込¥92,378
31日以内出荷
1個
¥239,800
税込¥263,780
31日以内出荷
1個
¥289,800
税込¥318,780
31日以内出荷
仕様ガゼット巾80mm+80mm、丈夫です。
トラスコ品番859-0611
質量(kg)2
縦(mm)600
横(mm)370
寸法(チャック上)(mm)47
1セット(8袋)
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニットの設置面積A3・A4ワークサイズ、DTRBをさらに機能アップし、マルチタスク機能、高度なモーションコントロールを追加しまた。
仕様●駆動機構:すべりねじ駆動(X・Y・Z)●補間速度(mm/s):直線:1~200、円弧:1~200、連続:1~200(速度一定)
質量(kg)約6.6
形式門型タイプ
電源(V)DC24±10%(DC電源は付属していませんので、DC24 3A 75W以上の外部電源が必要です.)
使用温度(℃)0~40
繰返し精度(mm)X・Y:±0.02、Z:±0.02
保存温度(℃)-10~50
使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)
駆動方式(X・Y・Z)2相ステッピングモータ(マイクロステップ制御)+エンコーダ
軸数3軸
補間機能4軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間
設定最小単位mm設定
外部接続RS232C(1ch)、プログラミングBOXコネクタ、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ
制御軸数4軸同時制御
最大可搬質量(水平)(kg)X・Y:2
I/O点数IN24点、OUT24点(パラメータ設定にて、ピン番号割付、専用入出力割付、専用入力5点、専用出力5点)
作動範囲(mm)X:200、Y:200、Z:50
1個
¥93,980
税込¥103,378
31日以内出荷
1台
非課税商品
¥62,980
税込¥62,980
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ