「balluff bse」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ケーブル長(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプConnecting Cable 併用可能製品M8 Sensor Connectors コネクタジェンダーメス
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リード ケーブル長(m)5 方向直線 接続M12 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプコネクタ 併用可能製品センサ及びアクチュエータ ジェンダー【コネクタ】メス
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷


1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式埋込型 出力方式PNP-NO 電源電圧(V)10→30dc 本体形状バレル形 検出範囲(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)30/DC IP等級IP67 ターミナルタイプコネクタ スイッチング電流(mA)100
1個
17,970 税込19,767
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リード 方向直線 接続4ピンM12コネクタ インターフェースIO-Link RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプダブルエンドコードセット 併用可能製品IO-Linkコネクタ ジェンダー【コネクタ】オス
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出力方式PNP-NO 電源電圧(V)10→30dc 本体形状バレル形 検出範囲(mm)2→15 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)30/DC IP等級IP67 ターミナルタイプコネクタ スイッチング電流(mA)100
1個
16,350 税込17,985
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:Connecting Cable●併用可能製品:M12 Angled Connector●接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)シリンダ型近接センサ【アンプ内蔵】
付属品ナット:2個、歯付座金:1枚 材質検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ネジ型 電圧特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内 タイプ- 規格ベンダID:834(0x342) 保護構造IP67 (IEC)、 IP69K、 IP67G 出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:200mA以下・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流200mA以下にて) 接続方式標準ケーブル2m 材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ) 電源電圧(V)DC10~30[リップル(p-p)10%も含む]、Class2 消費電流(mA)16以下 通信方式IO-Link Specification Ver1.1 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-40~85 材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC) 保存温度範囲(℃)-45~85(結露および氷結しないこと) 動作表示灯標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示(緑色 / 消灯)・IO-Link通信モード(COMモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示[緑色 / 点滅(1s周期)] 短絡保護装備 動作モード接近時ON(N.O.) 汚染度(使用環境)汚損度:3 温度特性使用周囲温度範囲にて23℃のときの検出距離の±15%以内、-25~70℃の温度範囲内で23℃ときの検出距離の±10%以内 使用周囲標高(m)2000以下 各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認証 データ形式【プロセス】PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte (M-sequence type:TYPE2_2) 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~95 伝送速度(Kbps)COM3 (230.4) 時間(ms)最小サイクル:0.4 耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向10回 デバイスGX-308□:0x70000、GX-312□:0x70001、GX-318□:0x70002、GX-330□:0x70003 出力タイプNPN出力
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)28 取付方式非埋込型 出力方式アンプセンサ 電源電圧(V)4→8dc 本体形状バレル形 検出範囲(mm)0.1→3 動作温度(℃)-30 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)8/DC IP等級IP67 スレッドサイズM8×1 ターミナルタイプケーブル
1個
31,790 税込34,969
7日以内出荷



仕様【逆極性保護】あり 長さ(mm)54 取付方式埋込型 出力方式PNP-NO 電源電圧(V)11→30dc 本体形状バレル形 検出範囲(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)30/DC IP等級IP65 スレッドサイズM8×1 ターミナルタイプコネクタ スイッチング電流(mA)50
1個
40,030 税込44,033
7日以内出荷

ケーブル長(m)5 接続方式M12 方向直線 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプコネクタ 併用可能製品光電センサ コネクタジェンダーメス
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様BOS 12Mシリーズチューブ型光学センサ. 12Mシリーズのチューブ型光学センサは、多くの一般的用途に使用されます。 拡散、逆反射型、スルービームのこれらのセンサはすべて、一般的な誘導型近接センサと同じハウジング(M12x1)に収められています。 これはつまり、光学センサ及び誘導型近接センサは機械的、電気的に互換性を持つことを意味します。 すべての12Mコンパクトシリーズは、取り付けにドリル穴を必要とします。 モデル 100 mm及び200 mmの固定検知距離の厳しい公差を備えた拡散モデル。 赤ライトの仕様でアライメントが簡単です。 400 mm範囲の拡散モデルは調整可能なため、より柔軟で万能です。 最大1.5メートルの調整可能距離と赤ライトを備えた偏光フィルタ付き逆反射型センサ。 赤ライトと調整可能な感度を備えた5メートル範囲のスルービームセンサ。 出力は相補出力のため、センサシステムの機能監視が可能です。 センサフェースに追加の出力ステータス表示があるため、アライメントが簡単です。. 電源電圧: 10 ~ 30 V dc 逆極性保護 出力: 200 mA 短絡保護 出力ステータス表示 IP67ハウジング 標準金属製ハウジング(m12x1) 赤ライト及び赤外線バージョン 固定及び調整可能の感度 PNP又はNPN、明状態オン又は暗状態オン ケーブル及びコネクタ(M12コネクタ) 取付方式パネル取り付け 周波数(kHz)【スイッチング】1 出力方式PNP 電源電圧(V)10~30dc 保護等級IP67 材質(ハウジング)ニッケルめっき黄銅 表示LEDあり 光源色赤色LED RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-5~+55 最大電流(mA)100
1個
15,450 税込16,995
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)