絞り込み
エコロジープロダクト






+5
Bambu PLAベーシックフィラメント 1kg
Bambu Lab¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から7日以内出荷Bambu PLA ベーシックは手軽で信頼性の高い3Dプリントを実現します。Bambu独自の精密調整されたフォーミュレーションと3Dプリントの専門知識を基に、。 Bambu PLA ベーシックは、他の標準的なPLAフィラメントに比べて、。 強力な層間接着力、優れた衝撃抵抗力、そして長持ちする耐久性を提供します。高速印刷対応で品質を損なうことなく印刷時間を短縮できます。仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…190 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●冷却ファン…オン材質PLA径(Φmm)ノズル:0.2/0.4/0.6/0.8RoHS指令(10物質対応)対応






Bambu PLAマットフィラメント 1kg
Bambu Lab¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から7日以内出荷Bambu PLA マットは積層痕を大幅に軽減し、なめらかで光沢を抑えた質感を実現。洗練された落ち着きのある見た目でデザイン作品や建築モデル、ディスプレイ用造形にも最適です。扱いやすさと高品質を両立し、細かな調整なしでも高精度な仕上がりを実現。高速プリントにも対応し、初心者から上級者まで快適にご使用いただけます。仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…190 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●ノズル径…0.2、 0.4、 0.6、 0.8 mm●冷却ファン…オンRoHS指令(10物質対応)対応







Bambu ABSフィラメント 1kg
Bambu Lab¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から7日以内出荷Bambu ABSは卓越した安定性、耐久性、高い耐衝撃性で有名な信頼性の高い3Dプリント材料です。さらにBambu ABSは優れた耐熱性を誇り、中程度の温度を伴うプロジェクトに理想的です。汎用性の高い特性を持つBambu ABSフィラメントは、幅広い3Dプリンティング用途に最適です。仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…240 - 270 ℃●ベッド温度…80 - 100 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…0 - 80%RoHS指令(10物質対応)対応
Bambu PLA専用サポート材 0.5kg ホワイト(65104)
Bambu Lab¥3,598税込¥3,9581個当日出荷Bambu PLAサポート材はBambu Lab製のすべてのPLAフィラメントおよび3Dプリンターに完全対応。残留物をほとんど残さず後処理の手間を省き、快適なプリント体験を実現します。Bambu Studioの最適化設定※ により、Bambu PLA 専用サポート材は極めて滑らかな接触面を実現。繊細なディテールや複雑なオーバーハングも傷つけず、美しい仕上がりを保ちます。ブリッジ構造にも最適で、最初から最後まで高精度なプリントをサポートします。※トップインターフェース間隔:0mm/Z距離:0mm仕様●ィラメント重…500g●プリント速度…最大 200 mm/s●ノズル温度…220 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オン色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応





Bambu PLA-CFフィラメント 1kg
Bambu Lab¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から7日以内出荷Bambu PLA-CF は剛性と強度が向上したカーボンファイバー強化 PLA です。PLA-CF はPLAと同様に簡単に印刷できるので初心者も使いやすいです。高速印刷でも目詰まりリスクが少ない、しかもAMS対応です。プリントはマット仕上げでレイヤーラインがほとんど見えないため、一般的なエンジニアリング部品や自転車のフレーム、。 ブラケット、おもちゃなどより良い外観が必要なモデルのプリントに適しています。仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 200 mm/s●ノズル温度…210- 240 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●ノズル径…焼入れスチールノズル0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オンRoHS指令(10物質対応)対応
Bambu PLA/PETG用サポート材 0.5kg ナチュラル(65102)
Bambu Lab¥7,498税込¥8,2481個欠品中PLA/PETG用サポート材 は接触面が常に滑らかで、複雑なデザインにも最適なサポートを提供します。トップインターフェースの隙間やZ軸の距離がゼロなので、高精度で信頼性が高く、複雑な印刷も簡単に行えます。仕様●フィラメント重…500g●プリント速度…最大 100 mm/s●ノズル温度…190 - 240 ℃●ベッド温度…35 - 60 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オン色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
Bambu ABS用サポート材 0.5kg ホワイト(66100)
Bambu Lab¥3,598税込¥3,9581個当日出荷Bambu ABS用サポート材はABS材料のプリント体験を向上させる革新的なサポート材です。簡単なプリントと手間いらずの取り外しを実現し、毎回完璧なサポートインターフェースを保証します。AMSシステムと完全互換性があり、ABSのプリントプロセスを始めから終わりまでスムーズにします。面倒なサポートの取り外しにさようならし、よりスムーズで効率的な作業フローをお楽しみください。仕様●フィラメント重…500g●プリント速度…最大 100 mm/s●ノズル温度…240 - 270 ℃●ベッド温度…80 - 100 ℃●ノズル径…0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オン色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター H2D Combo
Bambu Lab¥389,800税込¥428,7801個7日以内出荷デュアルノズルでマルチマテリアル対応。10W/40W レーザー&カッティングモジュール選択可能。350×320×325mmの大容量造形体積。5μm精度の光学モーションキャリブレーション。クローズドループサーボ式エクストルーダー。350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱。対応電圧範囲:100-120V質量(kg)31本体寸法(mm)492×514×626対応PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GFディスプレイマルチマテリアル対応
Bambu Lab PETGベーシックフィラメント 1kg
Bambu Lab¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷PETG ベーシック は、耐衝撃性と耐水性、高い柔軟性、強力な層接着力で知られており、ツール (バイス、テンショナー、クリップ)、おもちゃ、水容器 (ボトル、ジョウロ)、およびアウトドア用品に最適です。色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
Bambu A2L 3Dプリンター
Bambu Lab¥67,980税込¥74,7781台欠品中拡張された造形サイズ:330 x 320 x 325 mmで大規模プロジェクトに対応。マルチツール・エコシステム:ブレードカッティングやペンプロット用のモジュール式アドオンに対応。全自動キャリブレーション:ハンズフリーのレベリングとオフセット調整により、箱から出してすぐに造形可能。プロレベルの安定性:適応型振動補正機能が、重量のあるモデルや高さのあるモデルでも高精度を保証。AMS連携:信頼性の高い、高性能なマルチカラーおよびマルチマテリアル造形。スマートフォンクラスのUI:洗練されたユーザー志向のインターフェースを備えた高解像度タッチスクリーン。屋内でも安全:排出物質の安全性に関するUL 2904 GREENGUARD認証を取得。寸法(mm)330×320×325方式造形方式:熱溶解積層方式最高温度(℃)最高ノズル温度:300 最高ベッド温度:80本体寸法(mm)544×529×505ノズル径対応ノズル径:0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm本体質量(kg)12.8モーターエクストルーダーモーター:サーボエクストルーダーモーター材質(ノズル)ステンレススチール材質(ギア部)エクストルーダーギア:硬化鋼材質(シャーシ)アルミニウム、スチールカッターフィラメントカッター:内蔵
3Dプリンター H2S Combo Laser版 10W AMS2Pro付
Bambu Lab¥379,800税込¥417,7801台6日以内出荷340×320×340 mm3最大造形体積。AMS 2 Pro により多色造形。DynaSense 押出モータ。レーザー彫刻、カッターモジュール搭載可能(レーザー版)。高精度キャンリブレーション。最高350℃ノズル温度& 65℃アクティブチャンバー加熱。AIによる異常失敗検出。作動電圧:100~120Vその他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】340×320×340対応フォーマット3mf、stl、stp、obj、amf言語表示多言語対応フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPA、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
3Dプリンター P2S Combo AMS2Pro付
Bambu Lab¥169,800税込¥186,7801台欠品中5インチ タッチスクリーン。AI障害検知。自動フローダイナミクスキャリブレーション。マルチカラー造形。コールドエア冷却。アクティブ換気式フィラメント乾燥。256×256×256 mm3の造形サイズその他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】300、【ヒートベッド】110本体寸法(mm)392×406×478本体質量(kg)14.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】256×256×256フィラメントPLA、PETG、ABS、ASA、TPU、PLA Support、PLA/PETG Support、ABS Support、PET、PA、PC、PVA、、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF最高速度(mm/s)【ツールヘッド】600ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
9615_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Bambu Lab
グーリング(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷ダイヤモンド(PCD)の優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。用途FFF(フィラメント溶解製法)におけるスタンダードモデル。特許取得のダイヤモンド(PCD)製ノズルによる高い耐摩耗性で、汎用プラスチックからエンプラ系フィラメントまで幅広く対応し、印刷温度300℃までの造形をカバー。適合機種Bambu Lab材質先端部:ダイヤモンド、ボディ部:ステンレス鋼長さ(mm)10.6サイズM6品名3Dプリンター用 ダイヤモンドチップ付きノズルフィラメント径(Φmm)1.75
3Dプリンター H2C Combo Laser版 40W AMS2Pro付
Bambu Lab¥799,800税込¥879,7801台6日以内出荷ホットエンド切替によるマルチマテリアル造形。パージ廃材を最小限に抑えたマルチカラー造形。高精度かつ高速な誘導ノズル加熱。クローズドループサーボ押出機。フィラメント経路全体のAIエラーチェック。350℃対応ノズル & 65℃アクティブ加熱チャンバー。オプションの10W/40Wレーザー&カッティングモジュール。330×320×325 mm3のビルドボリューム仕様造形方式:熱溶解積層方式本体サイズ:492×514×626 mm本体質量:32.5 kg最大造形サイズ(幅×奥行×高さ):330×320×325 mm付属ノズル径:0.2 mm,0.4mm,0.6 mmツールヘッド最高速度:1000 mm/sツールヘッド最大加速度:20,000 mm/s2ホットエンド最高温度:350 ℃ヒートベッド最高温度:120 ℃対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPAカーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS
3Dプリンター H2D
Bambu Lab¥329,800税込¥362,7801台欠品中デュアルノズルでマルチマテリアル対応。350×320×325mm3の大容量造形体積。5μm精度の光学モーションキャリブレーション。クローズドループサーボ式エクストルーダー。350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱。対応電圧範囲:100-120Vその他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)38.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】(シングルノズル造形)325×320×325 / (デュアルノズル造形)300×320×325フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
3Dプリンター H2D Combo Laser版 40W AMS2Pro付
Bambu Lab¥649,800税込¥714,7801台欠品中デュアルノズルでマルチマテリアル対応。40W レーザー&カッティングモジュール。350×320×325mm3の大容量造形体積。5μm精度の光学モーションキャリブレーション。クローズドループサーボ式エクストルーダー。350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱。対応電圧範囲:100-120Vその他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)46.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】(シングルノズル造形)325×320×325 / (デュアルノズル造形)300×320×325フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
3Dプリンター H2S Combo AMS2Pro付
Bambu Lab¥269,800税込¥296,7801台欠品中340×320×340 mm3最大造形体積。AMS 2 Pro により多色造形。DynaSense 押出モータ。高精度キャンリブレーション。最高350℃ノズル温度& 65℃アクティブチャンバー加熱。AIによる異常失敗検出。作動電圧:100~120Vその他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)350(ホットエンド)、120(ヒートベッド)本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×320×340(造形)フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPA、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS最高速度(mm/s)1000(ツールヘッド)ノズル径(Φmm)0.4(付属ノズル)
3Dプリンター P2S
Bambu Lab¥119,800税込¥131,7801台欠品中5インチ タッチスクリーン。AI障害検知。自動フローダイナミクスキャリブレーション。マルチカラー造形。コールドエア冷却。アクティブ換気式フィラメント乾燥。256×256×256 mm3造形のサイズその他最大加速:20000mm/s2(ツールヘッド)方式熱溶解積層方式最高温度(℃)ホットエンド:300、ヒートベッド:110本体寸法(mm)392×406×478本体質量(kg)14.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)造形:256×256×256ディスプレイ5インチタッチスクリーンフィラメントPLA、PETG、ABS、ASA、TPU、PLA Support、PLA/PETG Support、ABS Support、PET、PA、PC、PVA、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF最高速度(mm/s)ツールヘッド:600ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
3Dプリンター H2S
Bambu Lab¥219,800税込¥241,7801台欠品中340×320×340 mm3最大造形体積。AMS 2 Pro により多色造形。DynaSense 押出モータ。高精度キャンリブレーション。最高350℃ノズル温度& 65℃アクティブチャンバー加熱。AIによる異常失敗検出。作動電圧:100~120Vその他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)ホットエンド:350、ヒートベッド:120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)造形:340×320×340フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPA、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS最高速度(mm/s)ツールヘッド:1000ノズル径(Φmm)付属ノズル:0.4
3Dプリンター H2D Combo Laser版 10W AMS2Pro付
Bambu Lab¥489,800税込¥538,7801台欠品中デュアルノズルでマルチマテリアル対応。10Wレーザー&カッティングモジュール。350×320×325mm3の大容量造形体積。5μm精度の光学モーションキャリブレーション。クローズドループサーボ式エクストルーダー。350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱。対応電圧範囲:100-120Vその他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)46.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】(シングルノズル造形)325×320×325 / (デュアルノズル造形)300×320×325ディスプレイ5型対応フォーマットSTL、3MF、OBJ、STEP/STP、SVG言語表示多言語対応フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
3Dプリンター A1 mini
Bambu Lab¥34,980税込¥38,4781台欠品中全自動キャリブレーション。AMS lite 併用で4色までマルチカラー印刷が可能。静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)。全金属レールシステム。自動流量補正キャリブレーション仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 180 × 180 × 180本体寸法(mm)347×315×365総質量(kg)8.2
3Dプリンター A1 mini Combo
Bambu Lab¥54,980税込¥60,4781台16日以内出荷全自動キャリブレーション。AMS lite 併用で4色までマルチカラー印刷が可能。静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)。全金属レールシステム。自動流量補正キャリブレーション仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 180 × 180 × 180本体寸法(mm)347×315×365総質量(kg)10.2
3Dプリンター A1 Combo
Bambu Lab¥74,980税込¥82,4781台16日以内出荷全自動キャリブレーション。マルチカラー印刷(※AMS lite併用で4色まで)。自動流量補正キャリブレーション。静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)。1クリックでノズル交換。最大造形体積:256×256×256 mm3仕様●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256最高温度(℃)プレート:100、ホットエンド:300本体寸法(mm)386×410×430総質量(kg)13.5
9606_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Pro Bambu Lab フィラメント径1.75mm用
グーリング¥41,980税込¥46,1781個22日以内出荷PCDの優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。用途FFF(フィラメント溶解製法)において、汎用プラスチックからセラミック充填フィラメントや炭素繊維充填フィラメント等の摩擦性の高い材料まで幅広く対応。適合機種Bambu Lab材質先端部:PCD、ボディ部:ステンレス鋼(TiNコーティング付き)長さ(mm)10.6サイズM6品名3Dプリンター用 ダイヤモンドチップ付きノズルフィラメント径(Φmm)1.75
ホワイトボード用マーカー受け
コクヨ¥3,998税込¥4,3981個12日以内出荷ホワイトボード用のマーカー受けです。幅(mm)325高さ(mm)40質量(g)135奥行(mm)48繰り返し・詰め替え対応
PLA フィラメント 1.75mm 1kg グレー
SELECTED BY MARINTEC¥4,298税込¥4,7281式6日以内出荷【強化されたPLA+】PLA+は、通常のPLAを強化したバージョンです。より高い強度と優れた靭性を持ち、簡単に壊れません。再生可能な植物資源由来のデンプン原料を使用しており、環境に優しく無毒で、人間や環境に害を与えません。・【高速印刷】PLA+は高速プリンターの要求を満たし、高速でも優れた性能を維持します。また、PLAの全ての利点を保持し、印刷が簡単で、収縮が少なく、変形や割れがなく、高い印刷精度を持ちます。優れたレイヤー接着性能により、高い靭性が求められる機能部品の印刷ニーズにも対応します。・【寸法公差 +/- 0.03mm】eSUNのPLA+ 3Dプリンターフィラメントは、より厳密な仕様で製造されています。最小限の公差と低い反りにより、一貫したフィーディングと安定した印刷を保証し、気泡がなく、糸引きも少なく、非常に高い印刷成功率を誇ります。・【絡まない・詰まりなし】長さ:1KGのスプールあたり340-350m、合計2スプールのPLA+フィラメント。完璧な丸さと非常に厳しい直径公差で、重なりや絡まりがありません。よく溶け、ノズルやエクストルーダーを詰まらせることなく、スムーズかつ一定にフィードされます。・【高い互換性】Bambu Lab X1/X1C、Creality K1/K1 MAX、AnkerMake M5、Prusa、MakerBot、UltiMaker、MK3、Ender 3、Flashforge、Raise3D、FLSUN V400、Voron 2.4など、ほとんどのFDM 3Dプリンターと互換性があります。機械、電子機器、自動車、装飾、COSPLAYなどに広く使用されています。材質ポリ乳酸色グレー質量(g)998直径(mm)1.75
マイクロキャストスプール AMB3540R
Avail(アベイル)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ABU Ambassadeur 3500C用のマイクロキャストスプールです。スプールを軽量化し糸巻き量を減らすことで、スプール全体の重量を大幅に軽量化できます。 純正スプール(3500C:約18.8g)に対し、AMB3520R・3540Rともに約12.7g軽量化しました。また、別売のマグネットブレーキを組み込むことでブレーキの微調整が可能になります。適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Spool AMB3520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Brake AMB1520PE Microcast Spool AMB3540R:Microcast Brake AMB1540 、遠心ブレーキ:Microcast Spool AMB3520R/3540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ ※純正の2ポイントブレーキ装着可能適合機種Ambassadeur 3500C / 3500CS Rocket / 3500CA Limited材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB3520R:約6.1 Microcast Spool AMB3540R:約6.1溝深さ(mm)Microcast Spool AMB3520R:2.0 Microcast Spool AMB3540R:4.0糸巻量Microcast Spool AMB3520R:PE0.6-130m Microcast Spool AMB3540R:PE1.0-160m
マイクロキャストスプール AMB1518TR
Avail(アベイル)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷ABU Ambassadeur 1500Cシリーズ用のマイクロキャストスプール、トラウトスペシャルモデルです。従来のモデルより浅溝化しTR仕様にする事で、スプール最外径部分を低慣性化、より軽量なルアーに対応します。また同重量においても従来モデルより軽い力でのキャスティングが可能に。純正スプール(1500C:約15.8g)に対し、約10.5g軽量化しました。適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Brake AMB1518、遠心ブレーキ:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ ※純正の2ポイントブレーキ装着可能適合機種150Plus / 1500C / 1500C IAR / 1600C IAR / 1601C IARなど OLD(非IAR)モデル ※1500CA Limitedには適合しません材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)約5.3溝深さ(mm)1.8糸巻量PE0.6-70m
マイクロキャストブレーキ AMB1520PE
Avail(アベイル)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷ABU Ambassadeur 1500C、2500C、3500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールをマグネットブレーキ仕様にするためのパーツです。この商品はAvail製スプール専用のマグネットブレーキです。軽量ルアーをキャストする際のバックラッシュ軽減にお役立て下さい。磁石の個数を変更することでブレーキ力を調整できます。また渓流トラウトフィッシング等でPEラインを使用する場合はスプール重量が軽くなり、従来のマグネットの組み合わせですと効きが強すぎる事から、。付属する磁石のサイズを変更した「Microcast Brake AMB1520PE」を追加致しました。お使いのタックルやサミング方法に合わせて、磁石のサイズと個数の組み合わせでベストセッティングを探ってみて下さい。仕様磁石の最大取り付け数:6ヶ適合【スプール】Microcast Spool AMB1520R/2520R/3520R 専用材質ハウジング部分:ポリアセタール樹脂(黒色)内蔵金属部分:S45C(ニッケルメッキ)磁石部分:ネオジム磁石寸法(mm)本体:Φ21.4×14 磁石:Φ4×4.0 2ヶ Φ4×3.5 1ヶ Φ4×3.0 1ヶ質量(g)本体:4.6 磁石:0.3~0.4(1ヶ)
マイクロキャストスプール AMB2518TR
Avail(アベイル)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷ABU Ambassadeur 2500Cシリーズ用のマイクロキャストスプール、トラウトスペシャルモデルです。従来のモデルより浅溝化しTR仕様にする事で、スプール最外径部分を低慣性化、より軽量なルアーに対応します。また同重量においても従来モデルより軽い力でのキャスティングが可能に。純正スプール(2500C:約17.7g)に対し、約12g軽量化しました。★ トラウトスペシャルモデルとは 管理釣り場や渓流などのトラウトフィッシングでのレギュラーサイズの魚をターゲットに開発したライトタックル向けスプールです。ある程度の強度を犠牲にして、超軽量ルアーの飛距離向上を狙いました。本流の大型トラウトやバスフィッシング同等以上の耐力を必要とする激しい釣りには向きません。適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Brake AMB2518、遠心ブレーキ:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ ※純正の2ポイントブレーキ装着可能適合機種ABU Ambassadeur 2500C / 2500CDL / 2500CS Rocket2500CI / 2500C IAR /2501C / 2600C IAR / 2601C IAR2600C Elite / 2601C Elite 復刻版、IARでないものなどにも適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)約5.8溝深さ(mm)1.8糸巻量PE0.6-100m
アルミオフセットフレーム MF7.5 2501C用
Avail(アベイル)¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷ABU Ambassadeur 2500C/2501C用のオフセットフレームです。純正フレームから交換することでリール重量の大幅な軽量化が可能です。適合機種ABU アンバサダー 2500C用:2500C/2500CI/2500CDL/3500C/3500CSなど 2501C用:2501C/2501CDL ※IAR、非IARどちらにも適合します ※1600C/2600Cには適合しません材質超々ジュラルミン (一部アルミ合金)質量(g)約29 純正フレーム2500C/2501C:51.0 ※モデルにより異なる場合がありますオフセット量(mm):7.5
マイクロキャストスプール AMB2520R
Avail(アベイル)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ABU Ambassadrur 2500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールです。 。溝深さは2.0mm、4.0mm、6.0mmの3タイプ。純正スプール(2500C:約17.7g)に対し、約12g軽量化しました。適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Spool AMB2520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Spool AMB2540R:Microcast Brake AMB1520PE Microcast Brake AMB1540 Microcast Spool AMB2560R:適合なし 、遠心ブレーキ:Microcast Spool AMB2520R/2540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ Microcast Spool AMB2560R: 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック適合機種ABU Ambassadeur 2500C / 2500CI2500C IAR / 2500CS Rocket / 2500CDL / 2501C2600C IAR / 2600C Elite / 2601C IAR / 2601C Elite OLDモデル(復刻版、IARでないものなど) にも適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB2520R:約5.7 Microcast Spool AMB2540R:約5.7 Microcast Spool AMB2560R:約5.8溝深さ(mm)Microcast Spool AMB2520R:2.0 Microcast Spool AMB2540R:4.0 Microcast Spool AMB2560R:6.0糸巻量Microcast Spool AMB2520R:PE0.6-110m Microcast Spool AMB2540R:PE1.0-160m Microcast Spool AMB2560R:ナイロン3号(12lb)-80m
マイクロキャストスプール AMB1050R
Avail(アベイル)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ABU Ambassadeur 1000/1000C用マイクロキャストスプールです。スプールを軽量化し糸巻き量を減らすことで、スプール全体の重量を大幅に軽量化できます。キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。適合機種オールドAmbassadeur 1000/1000C 純正スプール品番:970212または975351 ブロンズブッシングモデルのアンバサダー1000、 ボールベアリングモデルの1000Cのどちらも適合します材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool AMB1030R:約12.4 Microcast Spool AMB1050R:約12.9溝深さ(mm)Microcast Spool AMB1030R:3.0 Microcast Spool AMB1050R:5.0糸巻量Microcast Spool AMB1030R:ナイロン2.5号(10lb) -50m Microcast Spool AMB1050R:ナイロン4.0号(16lb) -50m
マイクロキャストスプール AMB4550R-EF
Avail(アベイル)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ABU Ambassadeur 4500C OLD用マイクロキャストスプールです。純正スプール(4500C(770600):約24.0g)に対し、AMB4530-EFが約10.6g、AMB4550-EFが約10g軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。適合機種オールドAmbassadeur 4500C(エビス)山形リム、ボディカラーがシルバーのモデル オールドAmbassadeur 4600C(エビス)山型リム、赤ベロ、ボディカラーがブラックのモデル 純正スプール品番:10559 ※その他の機種の場合、メールにてお問い合わせください材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool AMB4530R-EF:約13.4 Microcast Spool AMB4550R-EF:約14.0溝深さ(mm)Microcast Spool AMB4530R-EF:3.0 Microcast Spool AMB4550R-EF:5.0糸巻量Microcast Spool AMB4530R-EF:PE0.8-130m Microcast Spool AMB4550R-EF:ナイロン3.5号(14lb) -60m
75S ハイスピードギヤセット 2501C用 Type2(プッシュボタン式)
Avail(アベイル)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷リニューアルいたしましたABU Ambassadeur 2500シリーズの左巻き用ハイスピードギヤセットです。純正に比べリトリーブスピードをアップできます。純正の巻き取り速度に満足していない方はご検討ください。また、純正・旧タイプに比べクラッチの切れや巻き上げ時の軽さが向上しております。ピニオンギヤは従来どおり真鍮製です。耐摩耗性から、今後もピニオンギヤの超々ジュラルミン製は製作しません。材質ピニオンギヤ:真鍮 メインギヤ:真鍮製、超々ジュラルミン製の2種 ※超々ジュラルミン製のピニオンギヤは製作しません。質量(g)ピニオンギヤ:1.7 真鍮製メインギヤ:13.3 超々ジュラルミン製メインギヤ:4.7ギヤ比6.1:1(巻き上げ量57cm )
75S ハイスピードギヤセット 2500C用 Type2(プッシュボタン式)
Avail(アベイル)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷リニューアルいたしましたABU Ambassadeur 1500/2500シリーズ用ハイスピードギヤセットです。純正に比べリトリーブスピードをアップできます。純正の巻き取り速度に満足していない方はご検討ください。また、純正・旧タイプに比べクラッチの切れや巻き上げ時の軽さが向上しております。ピニオンギヤは従来どおり真鍮製です。耐摩耗性から、今後もピニオンギヤの超々ジュラルミン製は製作しません。材質ピニオンギヤ:真鍮 メインギヤ:真鍮製、超々ジュラルミン製の2種 ※超々ジュラルミン製のピニオンギヤは製作しません。質量(g)ピニオンギヤ:1.7 真鍮製メインギヤ:13.3 超々ジュラルミン製メインギヤ:4.7ギヤ比6.1:1(巻き上げ量57cm )
マイクロキャストスプール AMB2560R
Avail(アベイル)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ABU Ambassadrur 2500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールです。 。溝深さは2.0mm、4.0mm、6.0mmの3タイプ。純正スプール(2500C:約17.7g)に対し、約12g軽量化しました。適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Spool AMB2520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Spool AMB2540R:Microcast Brake AMB1520PE Microcast Brake AMB1540 Microcast Spool AMB2560R:適合なし 、遠心ブレーキ:Microcast Spool AMB2520R/2540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ Microcast Spool AMB2560R: 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック適合機種ABU Ambassadeur 2500C / 2500CI2500C IAR / 2500CS Rocket / 2500CDL / 2501C2600C IAR / 2600C Elite / 2601C IAR / 2601C Elite OLDモデル(復刻版、IARでないものなど) にも適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB2520R:約5.7 Microcast Spool AMB2540R:約5.7 Microcast Spool AMB2560R:約5.8溝深さ(mm)Microcast Spool AMB2520R:2.0 Microcast Spool AMB2540R:4.0 Microcast Spool AMB2560R:6.0糸巻量Microcast Spool AMB2520R:PE0.6-110m Microcast Spool AMB2540R:PE1.0-160m Microcast Spool AMB2560R:ナイロン3号(12lb)-80m
マイクロキャストスプール AMB2540R
Avail(アベイル)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ABU Ambassadrur 2500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールです。 。溝深さは2.0mm、4.0mm、6.0mmの3タイプ。純正スプール(2500C:約17.7g)に対し、約12g軽量化しました。適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Spool AMB2520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Spool AMB2540R:Microcast Brake AMB1520PE Microcast Brake AMB1540 Microcast Spool AMB2560R:適合なし 、遠心ブレーキ:Microcast Spool AMB2520R/2540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ Microcast Spool AMB2560R: 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック適合機種ABU Ambassadeur 2500C / 2500CI2500C IAR / 2500CS Rocket / 2500CDL / 2501C2600C IAR / 2600C Elite / 2601C IAR / 2601C Elite OLDモデル(復刻版、IARでないものなど) にも適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB2520R:約5.7 Microcast Spool AMB2540R:約5.7 Microcast Spool AMB2560R:約5.8溝深さ(mm)Microcast Spool AMB2520R:2.0 Microcast Spool AMB2540R:4.0 Microcast Spool AMB2560R:6.0糸巻量Microcast Spool AMB2520R:PE0.6-110m Microcast Spool AMB2540R:PE1.0-160m Microcast Spool AMB2560R:ナイロン3号(12lb)-80m
スプールシャフトスプリング #10256
Avail(アベイル)¥249税込¥2741個7日以内出荷ABU Ambassadeur 2500C等のスプールシャフトに付いているスプリングの互換商品になります。純正パーツ破損時や紛失時にお役立て下さい。1500C/2500C系Microcast Spool軸用として使用できます。
マイクロキャストスプール AMB1030R
Avail(アベイル)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ABU Ambassadeur 1000/1000C用マイクロキャストスプールです。スプールを軽量化し糸巻き量を減らすことで、スプール全体の重量を大幅に軽量化できます。キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。適合機種オールドAmbassadeur 1000/1000C 純正スプール品番:970212または975351 ブロンズブッシングモデルのアンバサダー1000、 ボールベアリングモデルの1000Cのどちらも適合します材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス色ブラック質量(g)Microcast Spool AMB1030R:約12.4 Microcast Spool AMB1050R:約12.9溝深さ(mm)Microcast Spool AMB1030R:3.0 Microcast Spool AMB1050R:5.0糸巻量Microcast Spool AMB1030R:ナイロン2.5号(10lb) -50m Microcast Spool AMB1050R:ナイロン4.0号(16lb) -50m
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら