カテゴリ

  • 自動車純正部品(742,573)
  • バイク純正部品(570,664)
  • トラック純正部品(281,256)
  • 農業機械(73,469)
  • 制御機器(35,952)
  • パソコン/周辺機器(10,058)
  • 電気材料(8,563)
  • 切削工具(7,307)
  • 科学研究・開発用品(4,665)
  • 自転車部品(4,631)
  • 店舗什器・備品(3,204)
  • 卓上消耗品(2,743)
  • メカニカル部品(2,485)
  • 安全標識(2,478)
  • バイク部品(2,468)
  • オフィス家具(2,364)
  • 建築金物(2,250)
  • 配管・水廻り設備部材(2,092)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,897)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,840)
  • 事務用品(1,733)
  • 梱包用品(1,697)
  • 学童・教育用品(1,547)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,469)
  • 測定用品(1,431)
  • 厨房用品(1,330)
  • 作業工具(1,148)
  • 空調・電設資材(1,114)
  • 建材・エクステリア(1,018)
  • 安全保護具(821)
  • 機構部品(739)
  • 鈑金・塗装(713)
  • 作業服(693)
  • 農業・園芸資材(678)
  • はんだ関連・静電気対策用品(639)
  • 電動工具(634)
  • 介護用品(628)
  • 医療(618)
  • ねじ・ボルト・釘(614)
  • 安全用品(610)
  • 研磨材(609)
  • FA担当者のオススメ新商品(578)
  • 物流用品(574)
  • 家電(566)
  • 保管用品(522)
  • 船舶用品・漁業資材(482)
  • 塗装・養生・内装用品(469)
  • 照明(423)
  • 救急・衛生(404)
  • カー用品(403)
  • ヘルスケア(401)
  • 日用品(344)
  • 縫製用品(318)
  • トラック輸送・安全用品(305)
  • 溶接用品(303)
  • エンジン工具(267)
  • 測量用品(土木/建設)(255)
  • 清掃用品(228)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(224)
  • トラック用品・パーツ(223)
  • 食品・飲料(219)
  • 農具(218)
  • テープ(213)
  • 住設機器(203)
  • 防災用品(179)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(175)
  • クリーンルーム用品(169)
  • 防犯用品(160)
  • 整備工具・収納(151)
  • 自動車補修部品(148)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(146)
  • 洗車・清掃(123)
  • 安全靴・作業靴(121)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(112)
  • 空圧工具(111)
  • 手袋(104)
  • 塗料(97)
  • 理美容(90)
  • 油圧機器・油圧ホース(76)
  • タイヤ・足回り(61)
  • 測定関連サービス(56)
  • スプレー・オイル・グリス(53)
  • マスク(52)
  • 洗剤・除去剤(49)
  • 自動車用オイル・ケミカル(44)
  • 接着剤・補修材(39)
  • バッテリー・電装(39)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(30)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(26)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(23)
  • ガレージ機器・整備設備(21)
  • 完成車(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「ban」の検索結果

関連キーワード
1,793,285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビキラーPRO BAN-ZIサビキラーPROBAN-ZI(119件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(200g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省けます。 水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。 亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。 上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。 シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。 サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。シルバー主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ使用場所屋外用特性速乾、サビ止め膜厚(μm)30~40(Dry)密度1.12(20℃)使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2希釈清水危険物の類別非危険物希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間RoHS指令(10物質対応)対応塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
BAN-ZI AID BAN-ZIBAN-ZI AIDBAN-ZI(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
バンジエイドは鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチックをはじめ、様々な腐食部分や穴のあいた箇所に貼るだけで、鉄部同様に硬化し保護する修繕・補修用シートです。 紫外線により短時間(最短35分)で硬化し、密着しながら強度を増していきます。 またポリエステル樹脂でできているため、対候性、耐水性に優れ外部環境にも適しております。 1)施工が簡単 2)施工時間が短い 3)誰でも施工できる 4)仕上がり、品質の安定性(高硬度) 5)施工後の加工・塗装ができる 6)幅広い用途
用途橋梁、トタン、フェンス、鉄柱、ポール、タンク、配管、手すり、農機具、ビニールハウス、船舶、車両など、腐食・浸食が強く薄くなった、傷がついた、変形または穴が開いた鉄部などの補修に最適厚さ(mm)1.5~1.8(硬化後)硬化時間(分)35~60(直射日光)/60~120(曇り)成分ポリエステル樹脂主な用途鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチック危険物の類別非危険物特性耐候性、耐水性
超強力サビ落とし サビハイダークイック BAN-ZI超強力サビ落とし サビハイダークイックBAN-ZI(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
吹き付けるだけでサビをみるみる落とす即効性のある除錆剤。 除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ、それだけでサビを楽々落とせます。 速効作用により、かけてから5~10分程度でサビを分解・除去。中性の為、誰でも簡単・安全に扱えます。
用途工具・金物、アウトドア用品、浴槽・浴室、自転車の錆落としに。コンクリート・石材の錆だれ、錆染みおとしに。容量(mL)300危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
錆転換塗料 サビキラープロ BAN-ZI錆転換塗料 サビキラープロBAN-ZI(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
サビに直接塗装することでサビの再発を予防でき、匂いもほとんどありません。 水性サビ転換塗料です。 密着性に優れ亜鉛メッキへの密着も良好です。 上塗りはどんな塗料でも問題ありません。
トラスコ品番370-0125材質特殊アクリル樹脂シルバー容量(mL)60摘要サビ転換容量(kg)0.05危険物の類別非危険物
樹脂製敷板 BAN BAN アラオ樹脂製敷板 BAN BANアラオ
33,980税込37,378
1枚
当日出荷
両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でも滑りにくい設計です ライトバンにも楽に積める910×1820mmサイズです 耐寒性と兼ね備えたポリエチレン製で、約60℃から-60℃の環境下でも使えます 敷鉄板と比べ非常に軽く、運搬・設置が簡単です 丈夫で長持ちで経年による劣化を最低限に抑えました オリジナルカラーの製造、盗難防止に役立つ名入れも承ります
用途建設現場、イベント現場。長さ(mm)1820幅(mm)910
樹脂製敷板 BAN BAN アラオ樹脂製敷板 BAN BANアラオ
53,980税込59,378
1枚
当日出荷
両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でも滑りにくい設計です ライトバンにも楽に積める910×1820mmサイズです 耐寒性と兼ね備えたポリエチレン製で、約60℃から-60℃の環境下でも使えます 敷鉄板と比べ非常に軽く、運搬・設置が簡単です 丈夫で長持ちで経年による劣化を最低限に抑えました オリジナルカラーの製造、盗難防止に役立つ名入れも承ります
用途建設現場、イベント現場。幅(mm)910長さ(m)1.82
サビキラーカラー BAN-ZIサビキラーカラーBAN-ZI(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶
当日出荷から34日以内出荷
サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。
用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など主な用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防錆
微圧計 BAN 第一計器微圧計 BAN第一計器
6,598税込7,258
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
本器は、ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。 受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。
種類微圧計材質(ケース)SUS304接続形状T
BANバンドクランプ ベッセイBANバンドクランプベッセイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
種類その他クランプバンド厚さ(mm)1バンド長さ(m)7バンド幅(mm)25角度(°)60~180質量(kg)0.1トラスコ品番837-9317
サビキラープロガンブラック BAN-ZIサビキラープロガンブラックBAN-ZI(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶
当日出荷
水性サビ転換塗料のガンメタ色タイプです。 サビに直接塗装することでサビの再発を予防でき、匂いもほとんどありません。 密着性に優れ亜鉛メッキへの密着も良好です。
ガンメタ容量(g)200使用環境温度(℃)塗装:5以上(湿度85%以下)指触乾燥時間(分)35(5℃)/20(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)水:0~5塗り重ね可能時間(時間)3(2度塗り)/6(上塗り水性)/8(上塗り油性)塗り面積(2回塗り)(m2)約0.56~0.71標準塗布量(kg/m2)0.14~0.18
(V0BAN)クリップ ニッサン(V0BAN)クリップニッサン
119税込131
1個
4日以内出荷
虫よけBAN・BAN つやげん虫よけBAN・BANつやげん
16,980税込18,678
1缶(18L)ほか
5日以内出荷
虫よけ成分コパイバオイルとミントオイルのダブル配合。 米国FDA(食品医薬品局)から食品添加物の認定を受けた虫よけ成分のコパイバオイルを配合した樹脂仕上剤。 ミントの香りがして作業性も良好な製品です。レストラン、食品関係施設、店舗等に特にお勧めです。
用途化学床材用(フローリング対応)。
(V0BAN)バンド ニッサン(V0BAN)バンドニッサン
55税込61
1個
4日以内出荷
デカールキット                  99000-99035-BAN スズキデカールキット 99000-99035-BANスズキ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:99000-99035-BAN
サビキラープロガンブラック BAN-ZIサビキラープロガンブラックBAN-ZI(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1缶
当日出荷から翌々日出荷
赤サビを黒サビに転換し、サビの進行を止める水性サビ転換塗料。塗膜の上にも表面が湿っていても塗装可能。上塗りは水性も油性もOK。サビの上に直接塗れます。(錆取り不要)ケレン作業の手間が省けます。従来の錆関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対しサビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。亜鉛メッキにも塗装が可能です。錆止めプライマーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれるありがたい機能も付いています。
用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。亜鉛メッキ、ガルバニウム、アルミ、ザム鋼板などガンメタ対応材質鉄部全般、亜鉛メッキ引火点(℃)なし主な用途サビ止め膜厚(μm)30~40(Dry)使用環境温度(℃)5以上指触乾燥時間(分)5 ℃:35、20℃:25密度1.12(20℃)使用条件エアスプレー:推奨チップ No163-513~515、1次圧 3~4kg/cm2 / 2次圧 100~135kg/cm2使用場所トタン、カラートタン、鉄骨、階段、折半屋根、公園遊具、グレーチング、ビニールハウスパイプ、農機具、重機、トラクター、船舶内外部、自転車、車のシャーシ等希釈清水(水道水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)5℃:8、20℃:4特性速乾、サビ止め標準塗布量(g/m2)140~180塗装間隔最短:16時間 (5℃) 、8時間 (20℃)
サビキラーカラー艶消し BAN-ZIサビキラーカラー艶消しBAN-ZI
1,798税込1,978
1缶
当日出荷から5日以内出荷
サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。待望のマット色。サビキラーカラーを上回る防錆力を実現!
用途ワイパーブレード・鉄部全般・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など主な用途ワイパーブレード・鉄部全般・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防錆
錆転換塗料 サビキラープロガンブラック ガンメタ BAN-ZI錆転換塗料 サビキラープロガンブラック ガンメタBAN-ZI(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷
水性サビ転換塗料のガンメタ色タイプです。 サビに直接塗装することでサビの再発を予防でき、匂いもほとんどありません。 密着性に優れ亜鉛メッキへの密着も良好です。
材質特殊アクリル樹脂ガンメタ摘要サビ転換危険物の類別非危険物
防錆塗料 サビキラーシルバー BAN-ZI防錆塗料 サビキラーシルバーBAN-ZI(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
弱溶剤1液型の防錆塗料です。 エポキシ樹脂とアルミの粉末を顔料とした、仕上げが良好でアルミの粉末が表面を覆い防錆力に優れています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
CAP,INSULATOR BAN ホンダCAP,INSULATOR BANホンダ
519税込571
1個
5日以内出荷
防錆塗料 サビキラーカラー艶消し BAN-ZI防錆塗料 サビキラーカラー艶消しBAN-ZI
5,998税込6,598
1缶
当日出荷
水性のエポキシ樹脂系の錆止めと上塗りが一度にできます。 防錆力に優れ食品衛生法にも合格した安心、安全な防錆塗料です。
材質エポキシエステル樹脂艶消し黒摘要サビ止め使用温度範囲(℃)5~80危険物の類別非危険物
虫よけBAN・BAN 18L つやげん虫よけBAN・BAN 18Lつやげん
15,980税込17,578
1缶
7日以内出荷
特殊樹脂ワックス虫よけ成分配合、レストランや食品関係施設に!虫よけ成分のコパイバオイルを配合した特殊樹脂仕上げ剤。ミントの香りで作業性を良い。
仕様●容量:18Lアズワン品番65-9395-22
(BT503)MOZI BAN 三菱ふそう(BT503)MOZI BAN三菱ふそう
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
(ZC042)MOZI BAN 三菱ふそう(ZC042)MOZI BAN三菱ふそう
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(ZC040)MOZI BAN 三菱ふそう(ZC040)MOZI BAN三菱ふそう
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
Ban(バン) ロールオン 赤箱 制汗剤 LION(ライオン)Ban(バン) ロールオン 赤箱 制汗剤LION(ライオン)(2件のレビュー)
479税込527
1本(30mL)
当日出荷
しっかり、ききめの〈赤バン〉 1962年発売以来のロングセラーです 汗とニオイを抑える効果の高いローションタイプ。 肌に直接塗るローションタイプなので、有効成分が肌に均一に塗れ、汗とニオイをしっかり抑えます。
商品タイプロールオンタイプシリーズBan寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×116×34性別男女兼用医薬品医療機器等法医薬部外品
サビキラーカラー BAN-ZIサビキラーカラーBAN-ZI
18,980税込20,878
1缶
翌日出荷から6日以内出荷
耐塩水性能1000時間を突破!サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。溶剤並みの強力な防錆効果。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。ビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現します。 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。
用途鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー対応材質鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板などpH8~10引火点(℃)なし粘度63KU(23℃)主な用途サビ止め膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30使用環境温度(℃)5以上標準使用量刷毛:99g/m2/回、エアスプレー、エアレススプレー:140g/m2/回不揮発分41%指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃)密度1.12g/ml鉛筆硬度HB耐水性240時間 良好(40℃)使用場所工場施設、農機具・重機、畜産・飼育、空調機器、家屋(室内外)、亜鉛メッキ、アルミ希釈水(水道水または清水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5光沢80半硬化乾燥時間(分)約120(5℃)、約60(20℃)、約45(30℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間)塗回数1~2標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合)
Ban(バン) 男性用 ロールオン 制汗剤 forMEN シトラス LION(ライオン)Ban(バン) 男性用 ロールオン 制汗剤 forMEN シトラスLION(ライオン)
599税込659
1本(30mL)
当日出荷
効果が高いロールオンタイプの男性用制汗デオドラント 塗った後の乾きが早く、ベタつかないロールオンタイプ 肌に直接塗布するので、高い制汗効果と防臭効果を発揮。 発売以来、40年以上販売されているロングセラー商品
シリーズBan寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×116×34香りシトラス性別男性用商品タイプロールオンタイプ医薬品医療機器等法医薬部外品
Ban(バン) 汗ブロック 足用 ジェル 制汗剤・防臭 薬用 LION(ライオン)Ban(バン) 汗ブロック 足用 ジェル 制汗剤・防臭 薬用LION(ライオン)
789税込868
1本(40mL)
当日出荷
ナノイオンブロック効果で足汗をしっかり抑えてニオイ・ムレを防ぐ足汗対策ジェル。人前でも足のニオイ・ムレを気にせず靴を脱げる。耐水皮膜成分が肌にしっかり密着。ナノイオン制汗成分が足汗の出口にフタをしてニオイやムレの原因となる足汗を出る前にしっかり抑える。殺菌成分IPMP(イプロピルメチルフェノール)がニオイ菌を殺菌し一日中しっかりニオイを防ぐ。べたつかない速乾処方。
性別男女兼用シリーズBan香りほのかなハーブ
油性錆転換塗料 サビキラープロRS BAN-ZI油性錆転換塗料 サビキラープロRSBAN-ZI
3,998税込4,398
1本
当日出荷
溶剤型の浸透性に優れたエポキシ樹脂の錆転換塗料です。 クリアカラーで作業性に優れています。 2液型で錆に直接塗装出来、上塗りはどんな塗料でも問題ありません。
トラスコ品番370-0079危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
RUSTLOCK専用ガン2 BAN-ZIRUSTLOCK専用ガン2BAN-ZI
6,898税込7,588
1丁
当日出荷
ラストロックシステムのカートリッジに使用する専用ガンです。 樹脂製と金属製の2種類あり使用後の洗浄は不要です。 専用ガンはメーター付きで視認性の良い「ラストロックシステム専用ガン」と、軽量型でコストパフォーマンスの良い「ラストロックシステム専用ガン2」の2種類からお選びいただけます。 カートリッジに接続して使用する際、コンプレッサーが必要です。
トラスコ品番369-8566材質強化プラスチック型番J-RLG/MS2危険物の類別非危険物
除錆剤 サビハイダークイック(スプレー) BAN-ZI除錆剤 サビハイダークイック(スプレー)BAN-ZI
5,998税込6,598
1本
当日出荷
水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。 下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。 鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
トラスコ品番369-8558材質チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤幅(mm)115クリア容量(mL)1000摘要サビ除去高さ(mm)297奥行(mm)92容量(L)1容量(kg)1容器仕様プラスチック容器容量(g)1000危険物の類別非危険物
サビハイダークイック BAN-ZIサビハイダークイックBAN-ZI
1,598税込1,758
1本
当日出荷
水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。 下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。 鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
用途鉄粉除去 ボディーシャンプー サビ取り材質鉄・ステンレス・プラスチック・コンクリート、○アルミニウム、△ゴム・大理石・布製品・メッキ製品、×高炭素鋼・焼入れ鋼・木材クリア容量(mL)100液性中性使用環境温度(℃)塗装:5以上(湿度85%以下)危険物の類別非危険物
太陽光硬化補修シート BAN-ZI AIDシリコン BAN-ZI太陽光硬化補修シート BAN-ZI AIDシリコンBAN-ZI
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から翌々日出荷
シリコンゴムのシートです。 貼るだけで防水処理が簡単に出来ます。 シリコン樹脂100%で耐候性に優れ防錆、防水、振動にも強く低温や高温にも優れた耐久性を持ちます。
材質シリコン樹脂長さ(mm)250幅(mm)200使用温度範囲(℃)-40~180
ヘルメットホルダーミラーGSX13、BAN125 DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダーミラーGSX13、BAN125DAYTONA(デイトナ)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!
主な適合車種GSX1300ハヤブサ(08-11)・バンディット125F(10-13)
除錆剤 サビハイダークイック(詰め替え用) BAN-ZI除錆剤 サビハイダークイック(詰め替え用)BAN-ZI
4,898税込5,388
1本
当日出荷
水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。 下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。 鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
材質チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤クリア摘要サビ除去容器仕様プラスチック容器危険物の類別非危険物
RESIDE BAN-ZIRESIDEBAN-ZI(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶
当日出荷
業界初の樹脂やアルミサッシに塗装できる水性塗料です。これまで、樹脂サッシの劣化した部分に塗装は不可でしたが、リサイドは密着性に優れ仕上げ作業性に優れています。
トラスコ品番520-7859材質アクリル変性エポキシ樹脂ダークブロンズ容量(L)0.7塗布面積(m2)5.5~7.0指触乾燥時間(分)約20危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約1.5乾燥時間約8時間塗回数1~2回
木部用塗料 ALL WOOD BAN-ZI木部用塗料 ALL WOODBAN-ZI
4,998税込5,498
1缶
当日出荷から翌々日出荷
業界初の人工木に直接塗装できる水性特殊塗料です。これまで密着できなかった人工木に密着します。劣化した人工木には、プライマーも準備しています。
材質変性エポキシ樹脂指触乾燥時間(分)約30危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約1.5乾燥時間約8時間塗回数1~2回
Cree 可視光LED C503B-BAN シリーズ スルーホール実装 4 V CREECree 可視光LED C503B-BAN シリーズ スルーホール実装 4 VCREE
989税込1,088
1袋(25個)
翌々日出荷
寸法(mm)5.8(Dia.)×8.8シリーズC503B-BANレンズ形状砲弾型波長(nm)470LED色ピン数(ピン)2光度(mcd)23500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
RUSTLOCK専用カートリッジ BAN-ZIRUSTLOCK専用カートリッジBAN-ZI
15,980税込17,578
1箱(6本)
当日出荷から11日以内出荷
カートリッジタイプとなったサビキラーシリーズです。 車両の下廻りなどカップガンなどは使用しなくても簡単にスプレーができ、使用後はガンの清掃が不要です。
サビハイダー BAN-ZIサビハイダーBAN-ZI
4,998税込5,498
1缶
当日出荷
漬け込むだけで簡単に錆を落とす事ができます。 水性で中性ですので安全で20倍に希釈して使用。 ガソリンタンクや部品の錆落としが擦らず簡単に落とせます。
用途サビ落とし仕様漬け込み時間:5~6時間(水の代わりに40~60℃程度のお湯を使用すると効果的)クリア容量(mL)1000使用環境温度(℃)塗装:5以上(湿度85%以下)塗布方法漬け込み危険物の類別非危険物
...