カテゴリ

  • 電動工具(15)
  • 自転車部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)

「bap18e」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリアダプタBAP18E マキタ

    バッテリアダプタBAP18E

    マキタ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    18V用、バッテリ別売
    質量(kg)本機アダプタ:0.17、バッテリホルダ:0.14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体アダプタ:117×75×67、バッテリフォルダ:118×72×41コード長さ(m)1.6適合バッテリーマキタLi-ion18Vバッテリ(ライトバッテリ除く)
  • バッテリアダプタBAP18 マキタ

    バッテリアダプタBAP18

    マキタ(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
  • リチウムイオンバッテリ マキタ

    リチウムイオンバッテリ

    マキタ(58件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
  • バッテリアダプタBAP18C マキタ

    バッテリアダプタBAP18C

    マキタ
    7,698税込8,468
    1台
    7日以内出荷
    適合バッテリーBL1860B.BL1830B.BL1820B.BL1815N
  • バッテリアダプタ マキタ

    バッテリアダプタ

    マキタ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    36Vバッテリ専用。 本体とバッテリを分離でき、長時間の作業時等に最適。 ベルト掛け用フック付。
    適合機種HR261D
  • バッテリーアダプタ マキタ

    バッテリーアダプタ

    マキタ
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    本体とバッテリを分離でき、長時間の作業等に最適。ベルト仕掛け用フック付。
    適合MUC250D、MUH550D、MUB360D、HR261D
  • USB用アダプタ 14.4V/18V用 マキタ

    USB用アダプタ 14.4V/18V用

    マキタ(13件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能 電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える ハンドストラップ(別売)取り付け可能
    用途スマートフォン、USB機器の充電に適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH形状USB Aタイプ寸法(mm)80×53×28質量(g)60出力電圧(V)直流5.0出力電流(A)直流2.1適合バッテリースライド式バッテリ:Li-ion14.4V/18V (ライトバッテリを除く)
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(8件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
    バッテリー電圧(V)18最大トルク(N・m)60回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500穴あけ能力(mm) 木工38穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.7(バッテリ含む)全長(mm)172本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED
  • バッテリコンバータ マキタ

    バッテリコンバータ

    マキタ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    18Vバッテリ専用。 36VシリーズがBL1830/B、BL1840、BL1850、BL1860B(Li-ion18V)2本で使用できます。
    適合機種HR262D、MBC231D/232D、MUH550D、MUC250D/350D、MUB360D、ML360、MLM430D、MUX362D/360D、MUK360D
  • グラウンドトリマアタッチメント刈込幅500mm マキタ

    グラウンドトリマアタッチメント刈込幅500mm

    マキタ
    23,980税込26,378
    1箱
    3日以内出荷
    充電式スプリットモータ用アタッチメント。ワイドな刈込幅500mm仕様の「グラウンドトリマアタッチメント EN425MP」。はさみ切りで石飛び等を低減 &刈込幅500mmで広範囲の草刈りも効率的。
  • 充電式空気入れ マキタ

    充電式空気入れ

    マキタ(13件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    長時間使用が可能な18V仕様登場。
    幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
  • アダプタセット品18V マキタ

    アダプタセット品18V

    マキタ
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    PDC01から18V機種への変換アダプタ
  • 充電式ファンジャケット用バッテリホルダ マキタ

    充電式ファンジャケット用バッテリホルダ

    マキタ(4件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷
    強力!ターボモード。 約1分間Highモードよりもさらに強力な風力1.4m3/minで素早く冷却します。 風量3段階切替(1ボタン切替)
    用途10.8V用セット内容バッテリホルダ種別スライド式
  • 充電式空気入れ マキタ

    充電式空気入れ

    マキタ(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    付属品英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタタイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)最高圧力1110kPa、161PSI、11.1barホース長さ(mm)650
  • バッテリアダプタBAP182 マキタ

    バッテリアダプタBAP182

    マキタ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
  • バッテリーアダプター KTC

    バッテリーアダプター

    KTC(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    JTAE473(JAE473)、JTAE473A(JAE473)で既存のバッテリー(JBE18015H、JBE18030H、JBE18050H)が使用可能になるバッテリーアダプターです。
    トラスコ品番231-4106質量(g)100アズワン品番65-2489-95
  • バッテリアダプタ1.4mセット マキタ

    バッテリアダプタ1.4mセット

    マキタ(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
  • 充電式空気入れ MP100D マキタ

    充電式空気入れ MP100D

    マキタ(15件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
    付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ幅(mm)74質量(kg)1.1(BL1015装着時)高さ(mm)173奥行(mm)235電源(V)10.8吐出量(L/min)10.0(200kPa時)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回充電時間(分)約22ホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)830[121PSI]適合タイヤバルブ米式、英式、仏式
  • バッテリー充電式用アダプター(makitaバッテリー対応アダプター) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    バッテリー充電式用アダプター(makitaバッテリー対応アダプター)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,998税込2,198