1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
SFP、10/100/1000BASE-Tポートと排他利用
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため●電気通信事業法備考:VPN対応高速アクセスルータ UNIVERGE IX3110に含まれる●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:2014-06-04●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):情報通信機器であり、電気用品安全法の対象外。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4196-58
1台
¥40,980
税込¥45,078
13日以内出荷
25GBASE-SR接続用
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:電波を発しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190614●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象外商品●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4219-58
1個
¥249,800
税込¥274,780
13日以内出荷
EthernetOAMに対応し、Link OAM/CFM OAM機能を搭載したメディアコンバータです。隣接する装置間を接続している回線の状態監視をはじめ、複数の装置間の接続障害の監視、スループット測定、フレームロス測定、フレーム遅延測定など、イーサネット網上での運用、管理、保守機能を有し、故障要因の特定化、切り分けの容易さで高いコストパフォーマンスと安定した伝送品質を提供いたします。また、Dying Gasp機能は停電等の電源断をリモートで通知する機能を備えており、故障時に迅速に対応できます。
1個
¥249,800
税込¥274,780
9日以内出荷
10GBASE BiDi準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格IEEE 802.3ae
機能DDM機能あり
コネクタ1芯LC/UPC
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~85
ファイバータイプシングルモード
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
10G対応のSFPモジュールです
仕様スピード:10Gbps
質量(kg)0.016
電源SFP ケージから、入力: 3.3V、3 W
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×14×68
ケーブルLAN
コネクタRJ-45
動作温度(℃)0~+60
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
保管温度(℃)-40~+85
各種認証CE、FCC、鉛フリー
距離最大 30m
1個
¥68,980
税込¥75,878
20日以内出荷
1000BASE-T 48ポート 10GBASE-T 2ポート SFP+ 2スロット スタッカブルPoE+フルマネージ レイヤー3スイッチ
仕様●PoE+/PoE:PoE+ポート×48●PoEポート/ポート最大電力:480W PoE出力、1個のPSU、110V/220V ACでの入力時、480W PoE出力、2個のPSU、冗長RPSモード、110V/220V ACでの入力時、720W PoE出力、2個のPSU、共有EPSモード、110V/220V ACでの入力時、RPS(電源冗長性)用の外部RPS4000v2(EPSモードで2つの内蔵PSUを使用する場合)●技術:1G RJ-45ポート : 48●10G RJ-45ポート : 2●10G SFP+スロット : 2
寸法(mm)440×388×44
質量(kg)6.55
表示【省エネ法に関する表示】レイヤースイッチのため、省エネ法対象外です。
型番GSM4352PA-100AJS
騒音値(dB)39.8 (@25℃)
機能L3 (スタティック/ポリシーベース/RIP, OSPF, ダイナミックルーティング/PIM)
最大消費電力(W)865※別売りの電源モジュール (APS550W-100AJS) を追加することで、電源冗長化が可能。冗長化した場合も最大消費電力は変わりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート管理:Out-of-band 1G コンソールポート、RJ-45 RS232 シリアルポート、ローカル管理コンソール用のMini-USBポート、ローカルストレージ、ログ、設定、画像ファイル用のUSBポート
1台
¥939,800
税込¥1,033,780
62日以内出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
1個
¥669,800
税込¥736,780
3日以内出荷
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1
質量(g)540
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート
電源DC12~48V、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87×135
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
BiDi SFP+ 10GBASE-BXD Tx1330/Rx1270 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)20
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
BiDi SFP+ 10GBASE-BXD Tx1330/Rx1270 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)10
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)60
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
BiDi SFP 1000BASE-BXD Tx1490/Rx1310 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)40
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
BiDi SFP+ 10GBASE-BXU Tx1270/Rx1330 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)20
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)40
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)40
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)20
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
BiDi SFP 1000BASE-BXD Tx1550/Rx1310 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)60
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
BiDi SFP 1000BASE-BXD Tx1490/Rx1310 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)60
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
1000BASE-T 4ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 1ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2
質量(g)239
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
ポート数1000BASE-T:4ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート
電源DC9~48V、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×104
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式4ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1000BASE-T 16ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1
質量(g)745
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
ポート数1000BASE-T:16ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP: 2ポート
電源DC12~48V、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×107×152
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
GT-1205Aは、10/100/1000BASE-Tポート1基とデュアルSFPスロットを搭載し、10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-Xネットワークの変換をサポートします。
仕様ハードウェアバージョン4
質量(g)180
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x
ポート数10/100/1000BASE-T:1ポート、100/1000BASE-X SFP:2ポート
電源DC 5V/2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70 x 26
電源供給方式専用ACアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
BiDi SFP+ 10GBASE-BXU Tx1270/Rx1330 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)10
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)20
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
BiDi SFP 1000BASE-BXD Tx1550/Rx1310 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)20
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
BiDi SFP 1000BASE-BXD Tx1490/Rx1310 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)20
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
10GBase-Tに対応した SFP+モジュール(最大80m)。取り付け、取り外しをホットスワップで実行できます。
色シルバー
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
100GBASE-R<=>100GBASE-Rのトランスポンダカードです。超小型ながら、100ギガビットイーサネット伝送を可能にするメディアコンバータ。転送方式にはスイッチ方式を採用。内蔵ファン空冷により単体使用できます。※製品に光モジュールは含まれておりません。
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
9日以内出荷
8 25GBASE-X SFP28アップリンクを備えた32 10GBASE-X SFP+ポート。420W内部電源装置。モジュラ電源用1スロット(1+1冗長性)。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。TAA準拠のSKUが利用可能です。販売代理店にお問い合わせください
仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:なし●メインポートの速度:ギガビットポート×10●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (32.7dB@25℃)
セット内容M4350-32F8V/XSM4340FV x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1
寸法(mm)440×400×43.2
質量(kg)6.95 (15.32lb)
ポート数40(32×10G SFP+、8×25G SFP28)
消費電力(W)156.4/491.1Btu/hr、スタンバイ時: 42.6/133.76Btu/hr
ジャンボフレーム最大12KB
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,569,000
税込¥1,725,900
62日以内出荷
BiDi SFP+ 10GBASE-BXU Tx1270/Rx1330 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)40
1個
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
BiDi SFP+ 10GBASE-BXD Tx1330/Rx1270 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)40
1個
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)60
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
BiDi SFP 1000BASE-BXD Tx1550/Rx1310 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)40
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
産業用ギガビットイーサネットスイッチです。
HES-3305/HES-3308は-40~+75℃の動作温度に対応したアンマネージド産業用ギガビットイーサネットスイッチです。
産業向け通信設備、過酷な温度環境での通信インフラとして最適なソリューションです。
RJ-45 x8ポート・10/100/1000BASE-T・オートネゴシエーション・オート MDI/MDI-X
SFP or RJ45 Combo x2ポート・1000BASE-T/SFP
1式
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
1G対応SFPモジュール。SFPスロット搭載スイッチオプション。LCコネクタ/シングルモードファイバ/最大配線長10Km
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ