豊富なレイヤ3機能を備え、IRFスタック、10GbEアップリンク(SFP+)標準搭載の「10GBase-Tマルチギガビット・レイヤ3スイッチ」
1台
¥659,800
税込¥725,780
8日以内出荷
MMC1000シリーズは、1Gbps、ノンブロッキング、ローレイテンシーのリピータータイプ光メディアコンバーターです。AT-MMC1000/SP(RoHS対応※2022年5月現在)は、100BASE-TX、又は、1000BASE-Tを1ポートと SFPスロットを1スロット備えており、SFPモジュールを差し替えることで最長120kmまでの距離を最大1Gbpsで接続できます。
仕様LANポート数:1-4ポート 100Mbps/1000Mbps
アズワン品番65-3401-27
1台
¥35,980
税込¥39,578
104日以内出荷
WDM対応1G光トランシーバDEMシリーズ(WDM対応1G光トランシーバ)SFP(Mini-GBIC)スロットを持つギガビットスイッチと光ネットワークを接続するWDM(WavelengthDivisionMultiplexing)対応SFP光モジュールです。
1本の光ファイバに波長の異なる複数の光信号を同時に流してデジタル光信号の双方向伝送を可能にします。
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
WDM対応1G光トランシーバDEMシリーズ(WDM対応1G光トランシーバ)SFP(Mini-GBIC)スロットを持つギガビットスイッチと光ネットワークを接続するWDM(WavelengthDivisionMultiplexing)対応SFP光モジュールです。
1本の光ファイバに波長の異なる複数の光信号を同時に流してデジタル光信号の双方向伝送を可能にします。
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
SFP Transceiver 1000BASE-ZX Ciscoサードパーティ品
1個
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
WDM対応1G光トランシーバDEMシリーズ(WDM対応1G光トランシーバ)SFP(Mini-GBIC)スロットを持つギガビットスイッチと光ネットワークを接続するWDM(WavelengthDivisionMultiplexing)対応SFP光モジュールです。
1本の光ファイバに波長の異なる複数の光信号を同時に流してデジタル光信号の双方向伝送を可能にします。
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
豊富なレイヤ2機能を備え、スタティックルーティング、IRFスタックに対応した「10GbE高機能・レイヤ2スイッチ」。装置前面に1/10GBase-Tを8ポート、SFP+(10GbE)を2ポート標準装備。IPV6をサポートしNetmeitser対応予定
1台
¥379,800
税込¥417,780
8日以内出荷
豊富なレイヤ3機能を備え、IRFスタック、10GbEアップリンク(SFP+)標準搭載の「10GBase-Tマルチギガビット・レイヤ3スイッチ」
1台
¥439,800
税込¥483,780
8日以内出荷
1台
¥699,800
税込¥769,780
翌日出荷
10/100/1000BASE-T、4x1GbE未実装SFP(10GbESFP+にアップグレード可能)1x固定型AC PSU、1xPSUポート、ExtremeXOSEdgeライセンス。
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
SFP+ Transceiver 10GBASE-SR Ciscoサードパーティ品
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
法人向け管理型L2スイッチ 。メインストリームモデル 。10/100/1000BASE-T:48ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W 。1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
質量(kg)4.59(10.12 lb)
容量スイッチング容量:176 Gbps
ポート数ギガビット銅線ポート:48
定格電力(W)最大465.6
外形寸法(cm)17.42(幅)×12.7(奥)×1.73(高)インチ(44.25×32.26×4.39)(高さ 1U)
処理量130.95 Mpps
データ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4
MTBF平均故障間隔57年
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
法人向け管理型L2スイッチ 。メインストリームモデル 。10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W 。1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
質量(kg)3.73(8.23 lb)
容量スイッチング容量:128 Gbps
ポート数24(ギガビット銅線ポート)
定格電力(W)最大440.4
外形寸法(cm)17.42(幅)×10.42(奥)×1.73(高)インチ(44.25×26.47×4.39)(高さ 1U)
処理量95.23 Mpps
データ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4
MTBF平均故障間隔71年
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch。
1個
¥729,800
税込¥802,780
9日以内出荷
豊富なレイヤ2機能を備え、スタティックルーティング、IRFスタックに対応した「10GbE高機能・レイヤ2スイッチ」。装置前面に1/10GBase-Tを14ポート、SFP+(10GbE)を2ポート標準装備。IPV6をサポートしNetmeitser対応予定
1台
¥549,800
税込¥604,780
8日以内出荷
1台
¥154,800
税込¥170,280
8日以内出荷
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
SFPオプション
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため●電気通信事業法備考:QX本体に含まれる●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180530●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):情報通信機器であり、電気用品安全法の対象外。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4196-51
1台
¥169,800
税込¥186,780
13日以内出荷
QSFP28 Transceiver 100GBASE-CWDM4 Ciscoサードパーティ品
1個
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
仕様●Intel(R)E810-XXVAM2搭載、Intel E810XXVDA2 PCIe 4.0(x8)●対応速度(bps):25G/10G●SFPモジュールはN8104-189/-190をサポートします。●AOC(Active Optical Cable)、DAケーブル(Active)はサポートしておりません。●検証済みのDAケーブルについてはテクニカルガイドを参照ください。●インターフェース:PCI●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210824●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4198-92
1式
¥259,800
税込¥285,780
13日以内出荷
SFPオプション
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため●電気通信事業法備考:QX本体に含まれる●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180530●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):情報通信機器であり、電気用品安全法の対象外。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4196-43
1台
¥589,800
税込¥648,780
13日以内出荷
SFPオプション
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため●電気通信事業法備考:QX本体に含まれる●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180530●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):情報通信機器であり、電気用品安全法の対象外。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4196-50
1台
¥169,800
税込¥186,780
13日以内出荷
産業用スイッチです。DC電源専用です。厳しい環境用のアンマネージドギガビットスイッチ 。DC電源専用 。4個のギガビット10-/100-/1000M銅製ポートと1個のマルチレートSFPスロットを備えています。ポートごとに4つのキューがあり、802.1p と TOS/DSサービス品質をサポートします。9Kジャンボフレームを許容します。 。作動温度が-40から+75° Cに拡張されました。 。二重の電源入力 (12~58 VDC) と逆極性保護。 。IP30標準を満たす、ファンレス・デザイン。 。多くの厳格な業界標準を満たしています。 。DINレールか壁取付けオプション。
仕様シャーシ:IP30、DINレールマウント可能【標準】UL508/CSA C22、EN61010-1、CE、FCCパート15、CISPR22 (EN55022)クラスA IEC60068-2-6、-27、-32 (振動、衝撃、自由落下)、平均故障間隔 >25年間IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6 (レベル3)
ポート数4
電源(2) 12-58V DC、最大3.8ワット(およびSFPモジュール用電源要件)
フレーム9000バイト(ジャンボフレーム対応可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.1×89.4×109.2
バッファメモリ128Kバイト
動作環境温度摂氏-40から+75度、湿度5%から95%
MACアドレス登録数2000件
ポート(4) RJ45 10/100/1000,、(1) SFP (マルチレート対応可能、miniGBIC)
1台
¥89,980
税込¥98,978
20日以内出荷
SFPオプション
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため●電気通信事業法備考:QX本体に含まれる●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180530●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):情報通信機器であり、電気用品安全法の対象外。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4196-44
1台
¥589,800
税込¥648,780
13日以内出荷
1台
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
豊富なレイヤ2機能と基本的なレイヤ3機能を備え、IRFスタックに対応した「10GbE高機能PoE++・レイヤ2スイッチ」。60Wまでの給電が可能なPoE++(IEEE802.3bt)に対応。装置前面に1/10GBase-Tを8ポート、SFP+(10GbE)を2ポート標準装備。IPV6をサポートしNetmeitser対応。
1台
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
10/100/1000BASE-T×6ポート(SFPと排他利用)+SFP×2スロット。動作環境温度0~50℃。最大給電電力240W。1ポートあたり最大90W給電。PoE++給電対応。IEEE802.3bt。オールギガ。PoEオートリブート機能。雷サージ耐性強化。
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
QSFP28 Transceiver 100GBASE-SR4 Ciscoサードパーティ品
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
QSFP28 Transceiver 100GBASE-LR4 Ciscoサードパーティ品
1個
¥699,800
税込¥769,780
7日以内出荷
豊富なレイヤ2機能を備え、1U電源冗長、リングプロトコル、IRFスタックに対応した「1GbE高機能・レイヤ2スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-Tを24ポート、SFP(1GbE)を8ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面に拡張スロットを1スロット標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。
仕様●標準ポート数:24●通信速度:10/100/1000Mx24,SFPx8,SFP+x4,拡張スロットx1(SFP/SFP+、拡張スロットは実装オプションでサポート)コンボ●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり●MACアドレス登録件数:32000件●最大消費電力:83W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20181028●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体サイズ(D):361mm●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4433-67
1台
¥909,800
税込¥1,000,780
13日以内出荷
AT-QSFPSR4(RoHS対応)は、アライドテレシスのネットワーク製品に装着して、40ギガビット・イーサネットを提供するQSFP+モジュールです。AT-QSFPSR4は、40GBASE-SR4に準拠し、光ケーブル(MPOコネクター)により機器を接続します。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160125●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4205-38
1式
¥289,800
税込¥318,780
13日以内出荷
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
産業用スイッチDISシリーズ専用1G光トランシーバ本製品は、DIS-100G/200G専用の産業用1GigaSFP光モジュールです。
工場などで必要となる環境要件を備えており、動作温度が-40~85℃をカバーしているため、製造現場等のエッジ環境でのネットワーク構築を実現します。
1台
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
仕様●Intel E810-XXVADA2 PCIe 3.0(x4)●対応速度(bps):25G/10G●インターフェース:PCI●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210824●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4198-90
1式
¥169,800
税込¥186,780
13日以内出荷
産業用スイッチDISシリーズ専用1G光トランシーバ本製品は、DIS-100G/200G専用の産業用1GigaSFP光モジュールです。
工場などで必要となる環境要件を備えており、動作温度が-40~85℃をカバーしているため、製造現場等のエッジ環境でのネットワーク構築を実現します。
1台
¥439,800
税込¥483,780
7日以内出荷
産業用スイッチDISシリーズ専用1G光トランシーバ本製品は、DIS-100G/200G専用の産業用1GigaSFP光モジュールです。
工場などで必要となる環境要件を備えており、動作温度が-40~85℃をカバーしているため、製造現場等のエッジ環境でのネットワーク構築を実現します。
1台
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
産業用ギガビットイーサネットスイッチです。
HES-3305/HES-3308は-40~+75℃の動作温度に対応したアンマネージド産業用ギガビットイーサネットスイッチです。
産業向け通信設備、過酷な温度環境での通信インフラとして最適なソリューションです。
RJ-45 x4ポート・10/100/1000BASE-T・オートネゴシエーション・オート MDI/MDI-X
SFP x1ポート・100/1000BASE-X
1式
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
関連キーワード
前へ
1
...
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
...
次へ