カテゴリ
- 家電(8)
- バイク部品(6)
- パソコン/周辺機器(3)
- 自動車純正部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「battery aaa」の検索結果

エボルタ乾電池 単3形
Panasonic(パナソニック)(82件のレビュー)¥349~税込¥384~1パック(2本)ほか当日出荷業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 内容積と強度がアップしより長持ちになりました。 小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。寸法(mm)Φ14.5×50.5質量(g)24電圧(V)1.5
アルカリ乾電池 角形9V
Panasonic(パナソニック)(30件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷長持ち大電流パワー。用途連続して大きな電流を使う機器に。形状9V形寸法(mm)約48.5×17.5×26.5電圧(V)9使用推奨期限2年
アルカリ乾電池 単3
(2604件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(4本)ほか当日出荷品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。タイプ単3形電圧(V)1.5
アルカリ乾電池 角形9V
(208件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。 使用推奨期限5年タイプ9V形(アルカリ)寸法(mm)約48×約17×約27電圧(V)9本数1本使用推奨期限5年
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
AZ BATTERY(117件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から10日以内出荷AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
アルカリ乾電池 単3形
三菱電機(300件のレビュー)¥339税込¥3731パック(10本)当日出荷長持ちパワー。 日常的に使用される機器に適したアルカリ乾電池です。 ストックに便利な10本パックです。タイプ単3形質量(g)96使用温度範囲(℃)-20~60電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
AZリチウムイオンバッテリー
AZ BATTERY(47件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ)
AZ BATTERY(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能! キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。 ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。
バッテリーチャージャー(サルフェーション溶解機能付)
AZ BATTERY(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷充電&乗らない間のメンテナンスに!!充電完了後はフロート式補充電で電圧を維持。軽量・小型 持ち運びに便利。弱ったバッテリーを回復!!サルフェーション溶解機能つき。バッテリー短絡診断機能搭載適合バッテリー12V、2~50Ah、開放型・GEL・AGM(原付、ウォータークラフト、オートバイ、軽自動車)付属品ワニ口クリップケーブル、車両側ケーブル出力DC12V、1Aケーブル長(m)入力/1.8、出力/1.0入力AC100-240V、0.4A、50/60Hz最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×37×70安全機能逆接保護、短絡保護、過充電防止、充電時間制限
バッテリーチャージャー(リチウムイオンバッテリー対応)
AZ BATTERY(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ソフトスタートの充電方法によりリチウムイオンバッテリーを回復。マイクロプロセッサ搭載。診断機能つき。メンテナンス機能でバッテリーを最適な状態に保つ。2Vから充電可能(2V状態の場合:完全放電状態であるため、充電器をつないでも回復するとは限りません。)適合バッテリー12V、2~28Ah、開放型・AGM・GEL・LiFePO4(リチウム)出力電流(A)最大/2防塵防水性能IP65
アルカリ乾電池 単3形
Panasonic(パナソニック)(48件のレビュー)¥369~税込¥406~1パック(2本)ほか当日出荷使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。タイプ単3形
Anker 633 Magnetic Battery (MagGo)
Anker(アンカー)¥6,355税込¥6,9911個当日出荷家でも外出先でも:家の中ではスタンドを利用してマグネット式ワイヤレス充電器として、外出先ではスタンドを折りたたみマグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーとして2通りでの利用が可能。ご自宅でも外出先でもマグネット式ワイヤレス充電を利用できます。パススルーワイヤレス充電:USB Power Delivery対応のUSB-Cポートを搭載。本製品を充電しながらマグネット式ワイヤレス充電が可能です。コンパクトながらパワフル:マグネット式ワイヤレス充電に対応した10000mAhの大容量モバイルバッテリー。従来モデルと比較して、わずか5mmほどの違いで容量が2倍になりました。コンパクトな設計ながらお使いのMagSafe対応iPhoneシリーズへ約2回充電が可能です。高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止など、Anker独自の多重保護システムにより長く安全にお使いいただけます。セット内容Anker 633 Magnetic Battery (MagGo)、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約107 × 66 × 18色ブルー質量(g)約218出力【単ポート利用時】USB-C:5V = 3A / 9V=2.22A (最大 20W)、USB-A:5V = 3A / 9V = 2A (最大18W)、ワイヤレス:最大 7.5W【複数ポート利用時】USB-C+USB-A:5V = 3A (最大15W)、ワイヤレス+USB-C : 5W (ワイヤレス) / 5V = 1A (USB-C)ワイヤレス+USB-A:5W (ワイヤレス) / 5V = 1.5A (USB-A)、ワイヤレス+USB-C+USB-A:5W (ワイヤレス) / 5V = 0.9A (USB-C) / 5V = 0.5A (USB-A)入力USB-C:5V = 3A / 9V = 2.22A (最大18W)保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)バッテリー容量(mAh)10000
Anker 621 Magnetic Battery (MagGo)
Anker(アンカー)¥5,445税込¥5,9901個当日出荷コンパクトで高性能:シリーズ史上最も薄い約11.5mmの厚さで、従来モデルより約30%の薄型化を実現。財布やバッグ等に収納することが可能。5000mAh容量かつ7.5W出力でiPhone 14 / 13 / 12シリーズへ約1回充電が可能です。強力マグネットでピタッと装着:マグネット式ワイヤレス充電機能を搭載し、外出時にケーブルを使わずにお使いのMagSafe対応iPhoneシリーズへ充電が可能です。ケースはそのままで:iPhone 14 / 13 / 12シリーズであれば、ケースを付けたままワイヤレス充電が可能です。※MagSafe対応のiPhoneケースをお使いください。多重保護:異物検知や温度管理等の優れた機能を搭載し、あなたとお使いの機器を守ります。セット内容Anker 621 Magnetic Battery (MagGo) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約111 × 66 × 11.5色ブラック質量(g)約132出力USB-C:5V = 2.4A (最大12W)、ワイヤレス出力:5W / 7.5W入力USB-C:5V = 2.4A (最大12W)保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)バッテリー容量(mAh)5000
アルカリ乾電池 ハイパワー 単5形
FDK(1件のレビュー)¥239税込¥2631パック(2本)当日出荷ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。タイプ単5形寸法(mm)12.0×30.2質量(g)8.8電圧(V)1.5使用推奨期限2年
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(523件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリー
アルカリ乾電池 単4
(1859件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(4本)ほか当日出荷品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。タイプ単4形電圧(V)1.5
乗用車用バッテリー Altica STANDARD
古河電池(25件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から翌々日出荷基本を押さえた安心性能 充電制御車対応付属品取っ手、防爆栓、取付年月日シール定格電圧(V)12フタフラットタイプ
非接触電圧検出器 RS PRO(167645)
RS PRO¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷仕様インジケータタイプ = 電圧バッテリタイプ = 単四可聴音 = あり電源 = 電池安全カテゴリ = CAT III 1000 V寸法 = 17 (Dia.) x 146mm重量 = 40g直径 = 17mm長さ = 146mm最大検出電圧 = 1000V ac動作温度 Max = +50℃安全カテゴリ電圧 = 1000VWill NOT detect cables behind buried plaster, buried trunking etc. and will not detect output from safety isolation transformers with earthed secondary centre tap. The unit should be checked for correct operation using a known voltage before use. 2 AAA batteries ; instructions. RS PRO Volt Stick Non Contact Voltage Indicator. Volt Stick is a pen style non-contact voltage detector from our high quality RS PRO brand. Able to safely check the presence of an AC voltage within cables, wall sockets and fuses junction boxes, conveniently no current flow is needed for operation. Ergonomically designed the tester features a convenient battery cap, soft curved grip for comfort, with a clip for pocket or tool bag storage. Other features include a visible LED, acoustic buzzer and auto power off saving essential battery life. Features and Benefits:. Tip glows red and the audible sounder activates when a voltage is detected Locates breaks in cables Detects blown fuses inside plugs or fuse holders Distinguish between live and neutral wires in both single and 3 phase supplies Identifies voltage-carrying cables in junction boxes Identifies faulty inline switches Locates faulty lamps in series connections Complies with IEC 61010-1 CAT III 1000 V. Frequently asked questions:. What is a non-contact voltage tester used for Voltage testers or detectors are used to check the flow of current through a circuit. They can be used to check safety, or to ensure equipment is functioning correctly. They can also test for the current strength, whether the circuit is grounded correctly or to ensure no current is flowing at all so that work can be begin on the circuit. How do non-contact voltage testers work Also known as a voltage detector, voltage tester pens, sensors or test pens. They allow the user to test electrical conductors without touching them. Non-contact testers are the safest and easiest way to detect electric fields or voltage. Voltage testers utilise what is called capacitive coupling, the user holding the instrument provides a ground reference. The tester then detects changing electric field around the object or objects conducting an AC current. (Alternating current) Simply put, the user and the tester pen when near the electrical conductor will cause a small current to flow through the tester from the source, this is how it detects AC voltage.適合規格CAT III 1000 V
LED ポータブル プロジェクター ZenBeamL2
ASUS(エイスース)¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷仕様●アコースティックノイズ(最大):(標準) :30dBA、(ECO/Low):28dBA●ディスプレイ技術:DLP●彩度(NTSC):120% sRGB付属品キャリーバッグ、アダプター、電源コード、保証書、クイックスタートガイド、リモートコントローラー、AAAバッテリー、Android TVボックス質量(kg)Net eiht: 1.57、Gross eiht: 2.8消費電力(W)使用時(最大):<90・スタンバイ時:<0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×172×132対応三脚穴、調節可能なスタンド、天井取り付け穴光源LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(バッテリー容量:65Wh、6セル、バッテリー駆動時間(最大):Up to 3.5hr (Battery Low mode))コントラスト比400:1輝度960(LED)/400(ANSI)最大解像度1920×1080(FHD)、入力:3840×2160表示色16.7M動作温湿度範囲0~40℃/20~90%色(本体)ネイビーLED寿命(時間)30000入出力端子HDMI: HDMI×1・TVボックス用内蔵Micro HDMI×1、USB-C (DP):対応、DP + PD・USB-A:×1(電源出力5V/1.5A)・オーディオ出力:対応バッテリー容量(Wh)65
MI:pro Protector Case for micro:bit V2
SPARKFUN¥2,398税込¥2,6381個33日以内出荷Description。This MI:pro Protector Case for the BBC micro:bit has been designed to work with both the original micro:bit V1 and the micro:bit V2. These cases feature a four-layer construction style with ability to mount a 2xAAA battery pack to the back of the case while still providing access to all buttons and ports on the micro:bit. Though these cases do protect the micro:bit astoundingly well, the biggest benefit of using the MI:pro is to not accidentally short out the pads on the back of the micro:bit.。Construction is simple, requiring only a small flathead screwdriver(at most), and involves layering each plate on top of one another around the micro:bit and screwing it into place. Luckily, the MI:pro Protector case enables easy access to the edge pins at the bottom of the micro:bit, allowing it to still be plugged into an edge connector found on many of our carrier boards. The only board that cannot be used in conjunction with the MI:pro case is the SparkFun gamer:bit due to its edge connector being located in the center of the board.。Note:The MI:pro Protector case only includes the parts found in the Includes Tab. This case does。NOT。include a micro:bit, power source or mounting screws. These items will need to be purchased separately.。Features。Dimensions:Length:65mm.。Width:37mm.。Depth(without screws):12mm.。Depth(with screws):18.5mm.。Provides excellent protection to the BBC micro:bit whilst allowing access to the bottom pins.。Full access to the A and B buttons on the BBC micro:bit.。Attach a battery cage to the rear of the case with the supplied sticky fixer.。Full access to pins and connections including the micro USB connector.。Clear case material shows the on-board LEDs in perfect clarity.。The case is compatible with versions 1 and 2 of the micro:bit.。When used in conjunction with a battery holder, micro:bit projects can be fully mobile.アズワン品番67-0426-13
SparkFun Educator Lab Pack for micro:bit v2
SPARKFUN¥109,800税込¥120,7801個33日以内出荷Description。The micro:bit v2 Educator's Lab Pack includes 10 micro:bit v2 boards and everything you need to get you started with the new learning platform. The Lab Pack has everything you need, including micro:bits, cables, battery packs and a few parts to experiment with. This package provides an easy way to introduce your students to the micro:bit without any difficulty or parts hunting.。SparkFun packages everything educators need to get started with the micro:bit in a variety of classroom settings and learning environments. The hardware boards, cables and extra parts come pre-packaged. Examples and curriculum materials are available from SparkFun and micro:bit, as well as from other educators involved in this growing maker education movement.。Lab Packs are your classroom entry point. By combining our kits, popular boards and other educational tools with support materials(to be updated), SparkFun brings all the power of the open source community to the classroom. We've also updated the battery pack to be closer to what is in other micro:bit kits. It now requires 2xAAA batteries.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。。Features。Micro:bit 2.0:64 MHz Arm Cortex-M4 with FPU。512KB Flash。128KB RAM。5x5 Red LED Array。Two Programmable Buttons, one touch sensitive logo。MEMS microphone and LED indicator。Onboard Light, Compass, Accelerometer, Temp Sensors and Speaker。2.4 Ghz Micro:bit Radio/BLE 5.0 Smart Antenna。25-pin Edge Connector。4 dedicated GPIO, PWM, i2c, SPI, and ext. power。Three Digital/Analog Input/Output Rings。Two Power Rings --- 3V and GND。Dedcated I2C bus for peripherals。MicroUSB Connector(5V)。JST-PH Battery Connector(。Not。JST-XH)(3V)。Power/reset Button with Status LED。200 mA available for accessories。Program with C++, MakeCode, Python, Scratchアズワン品番67-0424-92