カテゴリ

  • 保管用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド

「bb-016」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボア結束バンド WAKI(和気産業)

    ボア結束バンド

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強力簡単着脱! 本品は簡易結束具です。壊れ易い物、刃物などの危険物には使用しないで下さい 吊り具としては使用しないで下さい オス・メスを張り合わせた後、指で強く押さえてください
    材質テープ部:ナイロン100%、バックル:ポリアセタール
  • ベベル型ブラシ SUS316L線 FBK(フタバ)

    ベベル型ブラシ SUS316L線

    FBK(フタバ)
    2,898税込3,188特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
    用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材ステンレス・アルミ・チタン製品等線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 棚柱用ねじ 若井産業

    ステンレス 棚柱用ねじ

    若井産業
    239税込263特価
    1袋(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
    呼び径(mm)3.1頭径(mm)6
  • PRASA1-16F-BB0BW TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    PRASA1-16F-BB0BW

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    319税込351
    1個
    当日出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    GSユアサ(132件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
    用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    古河電池(42件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 106x98x53mm パーツケース小皿(8個) エスコ

    106x98x53mm パーツケース小皿(8個)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷
    EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。
    エスコ品番EA508E-3材質プラスチック寸法(mm)106×98×53ブルー/クリア
  • ロッカースイッチ TE Connectivity 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ TE Connectivity 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    仕様Tyco ElectronicsのPRASシリーズパワーロッカー. スナップイン取り付け 13.0 x 19.2 mmパネル切抜き●スイッチのタイプ:高出力●アクチュエータのタイプ:トップ材質スイッチ端子のめっき材料:銀極数単極シリーズPRAS定格電圧(V)250ac接点構成SPDT定格電流(A)(端子)16動作特性On-Off-On構成単極-双投RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125ACアクチュエータ色ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)13タブ幅(mm)(端子)4.75向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)19.2投数双投
  • 押ボタンスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ Bシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。帯電防止樹脂を採用:スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸(別売り)ボタン色黒・赤・白(別売り)別売付属品操作部ボタン(AT-475、AT-496)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)耐電圧(V/min)AC500以上
  • パーツケーストレー エスコ

    パーツケーストレー

    エスコ
    145税込160
    1個
    当日出荷
    プラスチック製。仕切板1枚付(取り外し可)。耐久性・衝撃性バツグン。高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。
    用途EA508BB、D、EB-11~13、EC-12、EC-16、EC-20用。材質高耐衝撃性コーポリマー樹脂寸法(mm)98×71×53入数(個)1
  • 70x49x53mm パーツケース小皿(24個) エスコ

    70x49x53mm パーツケース小皿(24個)

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。
    エスコ品番EA508E-1材質プラスチック寸法(mm)70×49×53グリーン
  • 傾斜コントロールボックス CFシリーズ タカチ電機工業

    傾斜コントロールボックス CFシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級材質(フレーム)アルミ押出材(A6063S-T5)RoHS指令(10物質対応)対応材質(側板)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(パネル)アルミ板(A1100P t1.5)
  • ベストカラー 松謙

    ベストカラー

    松謙
    2,998税込3,298
    1本(500mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。
    用途綿・麻・レーヨンの染色内容量(mL)500タイプ綿・麻・レーヨン用、大容量
  • 98x71x53mm パーツケース小皿(12個) エスコ

    98x71x53mm パーツケース小皿(12個)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    欠品中
    EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。仕切板1枚付(取り外し可)。
    エスコ品番EA508E-2材質プラスチック寸法(mm)98×71×53オレンジ
  • ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ タカチ電機工業

    ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。 上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • PLP ロングストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PLP ロングストロークプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に仕様ゆるみ止めあり材質(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)SWPB材質(ゆるみ止め)ナイロンロック
  • ボックスツールキット BIKEHAND

    ボックスツールキット

    BIKEHAND
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    シマノ ホローテックIIに対応した工具BOXパンク修理セット、ミニドライバー、フリーボディーリムーバー、+/-ドライバー、フリーボディーチューナー、T25レンチ、クランク取り外し(コッタレスクランク対応)、チェーン切り、ホローテックII/MEGAEXO用BBツール、カートリッジ式BBツール、スポークレンチ、ペダルレンチ、13x14x15x16両口ハブスパナ、タイヤレバー、2/2.5/3/4/5/6mmアーレンキセット、8mmロングアーレンキ、(1/2ソケットアダプター付)
  • Renogy 100W 12V N型高効率 ソーラーパネル RENOGY JAPAN

    Renogy 100W 12V N型高効率 ソーラーパネル

    RENOGY JAPAN
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    用途最先端技術による優れた性能。優れたセル効率と長寿命、安定した高性能により、どんな環境でも信頼できるエネルギーを供給します。卓越した効率と出力向上。Renogy 100W 12V N型ソーラーパネルは、25%の変換効率を実現し、従来のP型パネルと比較して20W多くの出力を提供します。この向上した性能により、より多くのエネルギーを生み出し、時間とともに大きな節約を実現します。高温環境でも最適な性能。従来のP型に比べて低い温度係数を持ち、モジュール表面温度の上昇による発電効率の低下を抑制します。高温環境でも安定した性能を発揮し、オフグリッド用途に最適です。長期的な信頼性を誇るプレミアム構造。精密に設計されたこのパネルは、低鉄強化ガラス、POEフィルム、N型セル、TPTバックシート、IP67ソーラーコネクタ、IP65ジャンクションボックス、そして耐久性に優れたアルミフレームを採用しています。これらの高品質なコンポーネントが、優れた耐久性と信頼性の高い性能を長年にわたり提供します。先進の16バスバー技術。16本のバスバー(16BB)セル技術を搭載したこのパネルは、エネルギー変換効率を向上させるとともに、耐久性も強化されています。先進的な設計により、マイクロクラックのリスクを最小限に抑え、長寿命と安定した出力を保証します。強化アルミフレームで最大の耐久性を実現。1.1mm以上の厚さを持つ頑丈なアルミ合金フレームは、従来品のパネルと比較して優れた強度と保護性能を提供します。この強化されたフレームにより、強風や積雪などの過酷な気象条件にも耐える能力が向上しています。コントローラーとの広範な互換性。開放電圧が25V未満に設計されているため、このパネルは99%のMPPTおよびPWMチャージコントローラーと互換性があります。これにより、さまざまなソーラーシステムに対応する柔軟な選択肢となります。コンパクト設計で簡単な設置と拡張性。この100W N型ソーラーパネルは、従来のP型パネルよりも8%軽量で11%小型化されています。コンパクトなサイズにより、設置が簡単で、パネルの拡張スペースも確保できます。寸法(mm)865×578×30質量(kg)5.9モジュール効率:0.2電圧(V)最大システム:600DC最大出力(W)公称:100開放電圧(V)公称 (Voc):22.79ヒューズ容量(A)最大直列:15動作温度(℃)-40~90各種認証CE、ISO 9001短絡電流(A)公称 (Isc):5.31動作電圧(V)公称最大出力(Vmp):19.97動作電流(A)公称最大出力 (Imp):5.01
  • N型高効率 ソーラーパネル RENOGY JAPAN

    N型高効率 ソーラーパネル

    RENOGY JAPAN
    25,980税込28,578
    1枚
    翌日出荷
    パワフルで、さまざまな屋根にぴったりフィット!従来の200W PERCパネルより7.5%小型化、11.7%軽量化し、限られたスペースを最大限に活用できます。このパネルは25%のセル効率と1,000Wh/日の出力を提供し、狭いスペースにぴったり収まり、どこでも強力な性能を発揮します。EVAフィルム、N型セル、耐久性のあるアルミフレームに加え、IP67ソーラーコネクターとIP65ジャンクションボックスを使用し、卓越した信頼性と耐久性を実現します。2400Paの風負荷と5400Paの雪負荷に余裕で対応する強靭な設計です。1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。PA66 GB30強化コーナーを備えた耐久フレームで、安全な取り扱いとスムーズな設置を実現します。【コンパクトなサイズ】この200W N型パネルは、前モデルより7.5%小型化され、11.7%軽量化されており、コンパクトで省スペースなデザインで、さまざまな屋根や狭いスペースに最適です。【25%セル効率】Renogyの200W N型パネルは、25%の効率を誇り、先進的な16BBセル技術を採用し、エネルギー変換効率を向上させ、マイクロクラックのリスクを低減、特に高温環境で優れた性能を発揮します。【効率と柔軟性の向上】200W N型24Vパネルは、電流損失を減少させ、システム効率を向上させます。曇りの日でもより多くの電力を生成でき、12Vと24Vの両方のシステムに対応し、柔軟な設置が可能です。【暑い気候に最適】従来のP型に比べて低い温度係数を持ち、モジュール表面温度の上昇による発電効率の低下を抑制します。高温環境でも安定した性能を発揮し、オフグリッド用途に最適です。【長期的な信頼性】低い劣化率(初年度≦1%、以降は年平均≦0.4%)と10年間の保証に加え、25年間の80%出力保証で、長期間にわたる性能が保障されます。
    用途住宅にも旅行にも最適な多用途ソーラーパワー:コンパクトで高効率を実現し、あらゆるシーンで活躍する最適なデザインです。仕様●最大システム電圧:600VDC●最大直列ヒューズ定格:15A寸法(mm)1262×764×30質量(kg)10.6最大出力(W)公称:200保証期間10年(25年間の80%出力維持)開放電圧(V)公称:37.44動作温度(℃)-40~85効率モジュール:0.207各種認証CE、ISO 9001短絡電流(A)公称(Isc):6.85動作電流(A)公称最大出力(Imp):6.45動作電圧(V)(出力)公称最大(Vmp):31.03
  • プロフェッショナルツールキット シマノ用 BIKEHAND

    プロフェッショナルツールキット シマノ用

    BIKEHAND
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    用途自転車メンテナンス工具セット内容3サイズBBレンチ Hollowtech II BB, BB-9000,BBR60(YC-307BB)・スパナ13/14/15/16/17/18mm (YC-257ABC)・チェーンフック(YC-207)・8mmヘキサゴンレンチ (YC-812LE)・ドライバー プラス/マイナス(YC-611)・タイヤレバーセット(YC-305D)・六角レンチセット2/2.5/3/4/5/6mm(YC-613)・チェーンリングナットレンチ(YC-271)・レンチT20/T25/T30・スポークレンチ(YC-8F)・フリーホイールターナー/ペダルレンチ(YC-515)・ロックリングリムーバ(YC-126-1A)・BBカートリッジツールShimanoBB(YC-26BB-1A)・マルチマスターリンクツール(YC-335CO)・ダストキャップレンチ(YC-27)・クランクプーラー(YC-215CB)・ドライバー マイナス(YC-612)
  • ブギーボード 2分割画面モデル キングジム

    ブギーボード 2分割画面モデル

    キングジム
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    スイスイ書いてパッと消せる。 2 画面個別に使えて用途が広がる電子メモパッド。 2 画面分割しており、それぞれに独立したロック機能と消去ボタンがあるので、 必要な面だけを保護や削除ができます。 ボタンを押してらくらく消去 何度も繰り返し使える。電池1個で約5万回消去。電池交換可能。※2画面合計。メモの保存はできません なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。 書き込みやすくなるチルトスタンド 背面のチルトスタンドで書き込みやすい角度に保持できます。スタイラスを立てることができ、書きたい時にすぐに取り出して、そのまま書き込むことができます。(縦置き・横置き対応) 小さな掲示板として使えるスタイラススタンド スタイラススタンドにスタイラスを差し込み、平らな面に立てることが可能です。画面が見やすく、伝言やメッセージを残したい時に便利です。(縦置き・横置き対応)※スタイラスで本体を自立させた状態では筆記できません。
    用途オフィスでの管理&メモに 窓口での対面の受付にセット内容本体、コイン形リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス2本、取扱説明書(保証書付)材質ABSシロ質量(g)約178外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×148×10機能スタイラスホルダー、マグネット、ストラップホール電池CR2025コイン形リチウム電池1個使用環境温度(℃)10~40画面サイズ約9インチLCD(約196×123mm、2画面合計)保管温度範囲(℃)0~45ロック機構使用可能回数約5万回(2画面合計)電池交換式繰り返し・詰め替え対応
  • 直径58mmじょうご用フィルター エスコ

    直径58mmじょうご用フィルター

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮適合EA992、EA992B-2、-3、-11、-16、EA992BB-6用直径(Φ)58mmメッシュ0.5mm
  • [8段28個] パーツキャビネット エスコ

    [8段28個] パーツキャビネット

    エスコ(2件のレビュー)
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷
    引き出しは別売の仕切板で仕切れます。
    エスコ品番EA661BB-4本体寸法(mm)307×150×420引出し数4列6段、3列1段、1列1段(28個)仕切板8枚引出し寸法(mm)(67×153×41)×24個、(91×154×64)×3個、(279×155×64)×1個適合仕切板仕切り板EB661BC-11(48枚入)、EB661BA-21(24枚入)、EB661BB-31(16枚入)(すべて別売)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×420
  • 給水栓エルボ エスコ

    給水栓エルボ

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    形状エルボ
  • 50g 嫌気性ねじ封着剤 高強度・低粘度 エスコ

    50g 嫌気性ねじ封着剤 高強度・低粘度

    エスコ
    4,240税込4,664
    1本
    翌日出荷
    速硬化、高強度です。低温硬化性良好です。不活性材質(メッキ等)接着性良好です。
    仕様●内容量:50g●使用温度範囲:-40~120℃●耐熱温度範囲:120℃●色:緑●硬化時間:2時間●完全硬化時間:24時間●分離強度:-●材質:メタクリル酸エステル●特長:低粘度●粘度:150mPa・s
  • 8.0x10.2mmx 20m コントロール銅管 エスコ

    8.0x10.2mmx 20m コントロール銅管

    エスコ
    41,000税込45,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA436BB-16厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)10.2チューブ外径(Φmm)8仕上外径(mm)10.2銅管径(Φmm)8
  • [EA707BB-15用] 替テストリード エスコ

    [EA707BB-15用] 替テストリード

    エスコ
    1,030税込1,133
    1セット
    翌日出荷
    EA707BB-15用替テストリード
    仕様●全長:約600mm●コード長:約470mm●ピン長:18mm●リード線規格:線径:AWG22, 0.3sq
  • [1列8段] パーツキャビネット エスコ

    [1列8段] パーツキャビネット

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    各引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。
    エスコ品番EA661BA-4寸法(mm)(外側)307×150×555、(引出し)279×155×64段数1列8段有効内寸法・間口(mm)275有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)57
  • [2列8段] パーツキャビネット エスコ

    [2列8段] パーツキャビネット

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    各引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。
    エスコ品番EA661BA-3寸法(mm)(外側)307×150×555、(引出し)139×155×64段数2列8段有効内寸法・間口(mm)133有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)57
  • プレスフィットプランジャー PFP MIYOSHI(小西製作所)

    プレスフィットプランジャー PFP

    MIYOSHI(小西製作所)
    389税込428
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(バネ)ステンレスSUS631J
  • プログラマブルコントローラ アナログユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ アナログユニット

    omron(オムロン)
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    アナログ量を入力して、その値をバイナリデータに変換して入力エリアに、またはバイナリデータをアナログ量で出力します。
    仕様断線検知機能:あり絶縁方式アナログ入出力と内部回路間/フォトカプラ絶縁(ただし、アナログ入出力信号間は非絶縁)
  • 16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ

    16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)

    東洋バルヴ
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    形状ストレートクラス16Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ

    16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)

    東洋バルヴ
    76,980税込84,678
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:350接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
  • グロメットスクリュー (BB) MAZDA(マツダ)

    グロメットスクリュー (BB)

    MAZDA(マツダ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷