カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 保管用品(16)
  • 自動車補修部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • バイク部品(7)
  • 物流用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 事務用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb-14」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RN60C1000BB14 VISHAY

    RN60C1000BB14

    VISHAY
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
  • セリエオロ ブレーキパッド SP 07BB14SP brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SP 07BB14SP

    brembo
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB14SP。適合車種(フロント):【Ducati】250 Desmo(70-77)、350 Desmo(70-77)、860GT(75-77)、860GT(85-85)、900GTS(77-79)、【BMW】R65GS(87-92)、R65GS(91-92)、R80(77-85)、R80G/S Paris Dakar(86-86)、R80GS(81-87)、R80GS(91-92)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【Ducati】1000 S2 Desmo(85-85)、350 F3(86-90)、500 Sport(77-82)、650 Pantah(84-89)、750 Paso(86-88)、750 Sport(90-90)、750F1(86-98)、750GT(74-76)、750SS(74-76)、900 S2 Desmo(85-85)、900 SS(78-89)、900S port(77-78)、MHR1000 Mille(84-85)、MIKE HAILWOOD REPLICA(85-86)、Pantah 600 SL/TL(76-89)、Paso(89-89)、【BMW】K100LT(87)、K100RS/RT(83-89)、K75C(85-88)、K75S/C(85-95)、R100(81-84)、R100CS/RS/RT(81-84)、R65LS(82-85)、R80RT(83-83)、【Triumph】Bonneville U.K.(87)。 適合車種(リア):【Aprilia】AF1 250 Replica(90)、【Ducati】1000 S2 Desmo(85-85)、350 F3(86-90)、500 Sport(77-82)、650 Pantah(84-89)、750 Sport(90-90)、750F1(86-98)、750SS(74-76)、750SS(91-98)、851 Strada(91-92)、860GT(85-85)、888 Roche Replica(91)、900 S2 Desmo(85-85)、900 SS(78-89)、900S port(77-78)、MHR1000 Mille(84-85)、MIKE HAILWOOD REPLICA(85-86)、【BMW】HP2 Sport(08-10)、K1(89-89)、K100LT ABS(89-89)、K100LT(87)、K100LT(92-94)、K100RS ABS(88-89)、K100RS(90-92)、K11001100LT/SE(92-00)、K1200RS(01-05)、K1200RS(97-00)、K75(90)、K75RT(91-96)、K75S/C(85-95)、M1000RR(21-23)、R100(81-84)、R100GS Mystic(91-94)、R100R(92-95)、R100RS(76-80)、R100S(76-77)、R100S(78-80)、R1100RS(93)、R1100S Integral ABS 無し(01-05)、R65/1(86)、R80/7(77-78)、R80R(91-95)、R90/6(73-76)、S1000XR(20-21)、【Triumph】Bonneville U.K.(87)
  • ショートバー(Bタイプ) 東洋技研

    ショートバー(Bタイプ)

    東洋技研(18件のレビュー)
    339税込373
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • ブギーボード キングジム

    ブギーボード

    キングジム(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    スイスイ書いてパッと消せる。 軽くて、薄い、A6 手帳サイズの電子メモパッド。 ボタンひとつで画面を消去 何度も繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。 マグネット付きで、冷蔵庫などに貼り付け可能。14cmまで測れる便利な定規付き。
    画面サイズ約6インチLCD(93×124)書換え回数約3万回質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×5.5×148(スタイラスを除く)マグネットあり電池CR2016コイン型リチウム電池1個仕様スタイラスホルダー、ストラップホール材質ABSセット内容本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明説明書(保証書付)繰り返し・詰め替え対応
  • ターミナル用 変形ボルトナット 清和工業

    ターミナル用 変形ボルトナット

    清和工業(1件のレビュー)
    659税込725
    1袋(10セット)
    当日出荷
    ターミナル用ボルトナットセット
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • 耐油性・耐候性ブラインドバー オーム電機

    耐油性・耐候性ブラインドバー

    オーム電機
    849税込934
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムブッシュの不要な穴を塞ぐ場合に。予備穴や電線挿入口の穴埋め。防水処理に
  • 単管用アジャストベース TRUSCO

    単管用アジャストベース

    TRUSCO
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    固定爪があるのでセンター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。塀際ぎりぎりでも使え、裏返す必要がありません。スライド式でセットも簡単。ぴったり重ねられます。
    用途ジャッキ沈み防止用。材質再生樹脂縦(mm)240横(mm)240
  • ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 ブシュ DBB

    大同メタル工業(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン)

    カーボンブラシ

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マキタ用カーボンブラシ
    用途マキタ用カーボンブラシです。
  • ねじ式クランプ(全方向吊上げ) イーグルクランプ

    ねじ式クランプ(全方向吊上げ)

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    93,980税込103,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
    用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。寸法P(mm)150
  • 鉄 JIS規格シャックル(BB型) AIOULE(ふじわら)

    鉄 JIS規格シャックル(BB型)

    AIOULE(ふじわら)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
    材質表面処理ユニクロメッキ
  • ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    外径公差(mm)0/-0.25内径公差(mm)+0.25/0肉厚公差(mm)-0.05/-0.20
  • インサートノズルBB型 ナベヤ

    インサートノズルBB型

    ナベヤ(1件のレビュー)
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
    材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルブレイドポリエステルブラックラインロープ 片側アイ加工 インターコムマリン

    ダブルブレイドポリエステルブラックラインロープ 片側アイ加工

    インターコムマリン(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻(7.5m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マルチフィラメント高強度ポリエステル素材を使用し16打ちの編み込みロープを内芯と外皮の特殊な2重構造で製造されたダブルブレイドロープ。繊維の強さを効率よく引きだし、高強度と耐久性をもつダブルブレイドロープに仕上げています。とても柔らかく手触りの良いロープで係留ロープやアンカーロープなど、マリンロープにに限らず、多様な用途で使用されています。本商品の製造工場は、NK(日本海事協会)によって製造法が承認され、試験機はいずれもNKの検定済みのためその品質の高さは証明済みです。さらにノルウェーのDNVや英国のLioydsなど、外国船級協会の立会検査も実施し、破断強度は世界基準で製造されています。このロープは高強度を重視して製造されており、その破断強度は国内最大級です。またこのロープは片側をアイスプライス加工した商品です。ダブルブレイドのアイスプライス加工はとても手間がかかりますが、この製品はアイスプライス加工後、さらに緩みによるロープ強度低下を防ぐため、スプライス部分をナイロンの水糸によりアメリカンホイッピングの方法で処置した米国仕様です。アイの大きさは30cmと50cmで、ロープ径と長さは、米国最大のボート用品通販店での販売標準サイズ25f(7.5m)、35ft(10.5m)、50ft(15m)に合わせ、7.5m(5m)、10m、15mの3サイズ設定。上架艇や係留艇などの一時係留の際にお薦めの商品です。
    ブラック
  • SUS TAIYOシャックル BB 大洋製器工業

    SUS TAIYOシャックル BB

    大洋製器工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS規格シャックル(BB型) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    JIS規格シャックル(BB型) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メスオスニップル 三価クロメート処理品 マルエム産業

    高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メスオスニップル 三価クロメート処理品

    マルエム産業
    839税込923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力210kgf/cm2。高圧捻じ込み継手。三価クロメート処理品
    材質炭素鋼
  • メインブロック ブッシュB PISCO(ピスコ)

    メインブロック ブッシュB

    PISCO(ピスコ)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途組立用ネジ変換パーツ形状ブッシュB使用流体空気接続ねじ種類MXM材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
  • すりすり足裏洗い サンコー[日用品]

    すりすり足裏洗い

    サンコー[日用品]
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    お風呂のイスに座ったままラクな姿勢で足裏を洗えます。
    材質【表面】ポリエステル【芯材】ウレタンフォーム【裏面】基布:ポリエステル100%【すべり止め】アクリル樹脂【フック】ポリプロピレン寸法(mm)220×280×13グレー耐熱温度(℃)80
  • ベベル型ブラシ SUS316L線 エアー用 FBK(フタバ)

    ベベル型ブラシ SUS316L線 エアー用

    FBK(フタバ)
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
    用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材ステンレス・アルミ・チタン製品等線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーバーファイルバー パープル テージー

    カラーバーファイルバー パープル

    テージー
    1,398税込1,538
    1パック(20本)
    3日以内出荷
    表紙とバーの自由な組み合わせが可能なバーファイル・カバー
    材質再生PP寸法(mm)外寸:縦310×横220●表紙厚:0.2●パープルサイズA4枚数とじ:20シート厚さ(mm)0.2向きタテ
  • 給油式球面滑り軸受 インチ系 SBB IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受 インチ系 SBB

    IKO(日本トムソン)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から112日以内出荷
    型式SBB型
  • オイレス #2000ブッシュ オイレス工業

    オイレス #2000ブッシュ

    オイレス工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+120
  • 調整器用ガス用カプラー エスコ

    調整器用ガス用カプラー

    エスコ
    3,460税込3,806
    1個
    翌日出荷
    用途調整器用エスコ品番EA300BB-14材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16XP1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-11、BB-11〈材質〉
  • BEST ちょこっとブラシ 真鍮 ベストツール

    BEST ちょこっとブラシ 真鍮

    ベストツール
    299税込329
    1本
    4日以内出荷
    サッと使えていつでもピカッ、作業しやすい形状を追求し、温かみのある木柄と用途で選べる二種類の毛材で用意した、”ちょこっと”使いでも”パワフル”な研磨力が自慢の本格小型ワイヤーブラシです。毛先の近くに指かけフックを設けたことで小型ながら毛先に力を入れやすく、優れた研磨力で対象を磨けます。手に馴染みやすく油汚れにも耐性のある木柄を採用しています。角を面取りしているのでしっかり握っても手が痛くなりにくいです。優しい当たりで対象を傷つけにくい真鍮ブラシと、頑固な汚れ落としに対応するステンレスブラシの2種類を用意しました。小型設計ボディなので狭所での研磨作業にも最適です。柄部には丸穴を付けているので、S字フックやお好みの紐を通して管理が出来ます。日本国内で製造された信頼と安心の品質です。
    用途レンジの目詰まりや、革製品のお手入れなど対象を傷つけたくない場所での磨き作業に。トラスコ品番722-5931材質ブラシ:真鍮、ハンドル:ブナ材幅(mm)15全長(mm)145高さ(mm)25穴径(Φmm)8(管理用引っ掛け)線径(Φmm)0.15毛丈(mm)15毛材真鍮行数3植付(mm)37
  • ステンレスKONDO規格シャックル コンドーテック

    ステンレスKONDO規格シャックル

    コンドーテック
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソーブレード IKURATOOLS(育良精機)

    バンドソーブレード

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(5本)
    当日出荷から28日以内出荷
    耐久性に優れたコバルトハイスバイメタル採用しています。 低振動、低騒音のブレードです。
    用途鉄・非鉄・ステンレス等の切断に
  • 雄ねじプラグ(アルミ製) エスコ

    雄ねじプラグ(アルミ製)

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ
  • 路面道路標識 エスコ

    路面道路標識

    エスコ
    8,870税込9,757
    1枚
    翌日出荷
    【表示内容】段差注意・足元に段差がございます。ターポリン、ゴム製。非粘着。片面印刷。撤去や移動が容易な非粘着タイプながら、設置時の安定感は抜群です。表面には滑り止めの凹凸加工が施されています。
    用途転倒災害の予防、啓発に。寸法(mm)450×600×1文字内容段差注意
  • 路面道路標識 エスコ

    路面道路標識

    エスコ
    8,870税込9,757
    1枚
    翌日出荷
    ターポリン、ゴム製。非粘着。片面印刷。撤去や移動が容易な非粘着タイプながら、設置時の安定感は抜群です。表面には滑り止めの凹凸加工が施されています。
  • マーレスボード AICA(アイカ工業)

    マーレスボード

    AICA(アイカ工業)
    49,980税込54,978
    1セット(10枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)2.5木目
  • マーレスボード AICA(アイカ工業)

    マーレスボード

    AICA(アイカ工業)
    39,980税込43,978
    1セット(4枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)2430幅(mm)1220厚さ(mm)2.5木目
  • ジグ ヒットマンルアーズ

    ジグ

    ヒットマンルアーズ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ボルテックスホールとエアロスリット波板形状3次元ボディー。
  • サプライジョイント ブッシュB コガネイ

    サプライジョイント ブッシュB

    コガネイ
    288税込317
    1個
    9日以内出荷
    配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
    形式ブッシュB使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
  • Siemens (シーメンス) ソフトスタータ 3RW40シリーズ SIEMENS

    Siemens (シーメンス) ソフトスタータ 3RW40シリーズ

    SIEMENS
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ式ゲージバルブ ボールチャッキ付・ボール弁付 スリーエム工業

    フランジ式ゲージバルブ ボールチャッキ付・ボール弁付

    スリーエム工業
    91,980税込101,178
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    バルブ種類ゲージバルブ
  • ボルト(アプセツトヒラツキ),6X14 186BB0614 Kawasaki

    ボルト(アプセツトヒラツキ),6X14 186BB0614

    Kawasaki
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:186BB0614