曜日別特売

カラーバーファイルバー パープル

カラーバーファイルバー パープル - テージーカラーバーファイルバー パープル - テージー

表紙とバーの自由な組み合わせが可能なバーファイル・カバー

材質
再生PP
寸法(mm)
外寸:縦310×横220●表紙厚:0.2●
色
パープル
サイズ
A4
枚数
とじ:20
シート厚さ(mm)
0.2
向き
タテ
内容量
1パック(20本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80795849CBB-14
¥1,600
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする