カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(269)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
- 制御機器(53)
- オフィス家具(28)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- メカニカル部品(19)
- 機構部品(14)
- 自動車純正部品(14)
- 切削工具(11)
- 自動車補修部品(10)
- バイク純正部品(8)
- 店舗什器・備品(8)
- 保管用品(7)
- 物流用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- バイク部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(5)
- 厨房用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- バッテリー・電装(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- 研磨材(2)
- 農業機械(2)
- 梱包用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 堀内機械(269)
- SMC(82)
- オカムラ(岡村製作所)(27)
- タカチ電機工業(24)
- エスコ(18)
- フエニックス・コンタクト(16)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- 住友重機械工業(11)
- Kawasaki(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- ピーコック魔法瓶工業(5)
- KSフィルター(5)
- イマオコーポレーション(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 東洋バルヴ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- トヨタ(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- ヒットマンルアーズ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bb-16」の検索結果

ダクタイル ゲート 16-DSRF-N BB 16-DSRF-N BB シリーズ
東洋バルヴ¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル グローブ 16-DGF-N BB 16-DGF-N BB シリーズ
東洋バルヴ¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
液晶保護フィルム FMV LIFEBOOK AH52 / J3 FMVA52J3BB 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,398税込¥3,7381枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種FMV LIFEBOOK AH52/J3 FMVA52J3BB取付方式シリコン吸着対応インチサイズ16インチ 解像度(1920×1200)反射防止○ブルーライトカット○
覗き見防止 プライバシー フィルター FMV LIFEBOOK AH52/J3 FMVA52J3BB 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,098税込¥5,6081枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種FMV LIFEBOOK AH52/J3 FMVA52J3BB取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ16インチ 解像度(1920×1200)のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット○
パソコンバッグ ノートパソコンケース FMV LIFEBOOK AH52/J3 FMVA52J3BB 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き
メディアカバーマーケット¥3,698税込¥4,0681枚4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。。ノートパソコン/タブレットバッグ特徴。収納部にはクッションが内蔵されており、大切な機器を衝撃から守ります。ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコン/タブレットバッグです。バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。ポケットにマウス、スマホ、充電器、ケーブルなどが収納できます。。 。液晶保護フィルム特徴。反射防止タイプの保護フィルムです。反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。仕様フィルム特性:反射防止付属品バッグ:ショルダーベルト フィルム:クリーニングクロス、ヘラ適合機種FMV LIFEBOOK AH52/J3 FMVA52J3BB材質バッグ:オックスフォード生地(撥水)質量(g)バッグ:約315対応インチサイズ16インチ 解像度(1920×1200)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約400×290×45内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約380×280
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
CBB型コマーシャルベアリング
イースタン精工(20件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷工業製品、商業製品の回転部分に幅広く使用されており、摩擦が小さく、装置全体の効率と寿命を改良するのに大きな効果を果たしています。 研磨をしないハウジングや軸等を有する組立品に使用すると最適です。このハウジングに簡単案プレス作業で圧入できるよう、外カバーに軟鋼材を使用しており、通し孔の位置決めを簡単にできるよう、フランジがついております。用途キャスター用。公差d+2/-0公差D+2/-0
歯ブラシ型ブラシ HACCP対応
TRUSCO¥339税込¥3731本当日出荷使いやすい歯ブラシ型のブラシです。細かい場所の清掃に便利です。カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリエステル厚さ(mm)13縦(mm)165横(mm)11耐熱温度(℃)120線径(mm)0.2
LED流し灯
コイズミ照明(11件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。消費電力(W)6仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.5タイプFL15W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
LED流し灯
コイズミ照明(13件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台欠品中LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。消費電力(W)10.2仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.9タイプFL20W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
両面VベルトB形 (レッド)
バンドー化学¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から50日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
真鍮コンデンサーブラシ
H&H(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷付きやすい製品の洗浄に 真鍮・銅パイプ内側の研磨、木工製品の内面研磨・木目出し、合金製品の研磨仕上げ用材質真鍮
ベストカラー
松謙¥2,998税込¥3,2981本(500mL)当日出荷から8日以内出荷学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。用途綿・麻・レーヨンの染色内容量(mL)500タイプ綿・麻・レーヨン用、大容量
押ボタンスイッチ Bシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から7日以内出荷丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。帯電防止樹脂を採用:スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸(別売り)ボタン色黒・赤・白(別売り)別売付属品操作部ボタン(AT-475、AT-496)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)耐電圧(V/min)AC500以上
ダイベストDBB01 ブシュ DBB
大同メタル工業(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から72日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
ブギーボード 2分割画面モデル
キングジム¥7,998税込¥8,7981個当日出荷スイスイ書いてパッと消せる。 2 画面個別に使えて用途が広がる電子メモパッド。 2 画面分割しており、それぞれに独立したロック機能と消去ボタンがあるので、 必要な面だけを保護や削除ができます。 ボタンを押してらくらく消去 何度も繰り返し使える。電池1個で約5万回消去。電池交換可能。※2画面合計。メモの保存はできません なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。 書き込みやすくなるチルトスタンド 背面のチルトスタンドで書き込みやすい角度に保持できます。スタイラスを立てることができ、書きたい時にすぐに取り出して、そのまま書き込むことができます。(縦置き・横置き対応) 小さな掲示板として使えるスタイラススタンド スタイラススタンドにスタイラスを差し込み、平らな面に立てることが可能です。画面が見やすく、伝言やメッセージを残したい時に便利です。(縦置き・横置き対応)※スタイラスで本体を自立させた状態では筆記できません。用途オフィスでの管理&メモに 窓口での対面の受付にセット内容本体、コイン形リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス2本、取扱説明書(保証書付)材質ABS色シロ質量(g)約178外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×148×10機能スタイラスホルダー、マグネット、ストラップホール電池CR2025コイン形リチウム電池1個使用環境温度(℃)10~40画面サイズ約9インチLCD(約196×123mm、2画面合計)保管温度範囲(℃)0~45ロック機構○使用可能回数約5万回(2画面合計)電池交換式繰り返し・詰め替え対応
ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W
大同メタル工業(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から9日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。外径公差(mm)0/-0.25内径公差(mm)+0.25/0肉厚公差(mm)-0.05/-0.20
鉄 JIS規格シャックル(BB型)
AIOULE(ふじわら)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
メラミン両手コップ ベンアンドベティ
千羽鶴印(エンテック)¥929税込¥1,0221個翌々日出荷食器の種類子供用食器材質メラミン容器(mL)220仕様洗浄器対応色白直径×高さ(mm)Φ82×55TKG品番9-2429-1301TKG品番(2017)6-2214-4401
TAIYOシャックル 黒 BB
大洋製器工業¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から7日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BBRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルブレイドポリエステルブラックラインロープ 片側アイ加工
インターコムマリン(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1巻(7.5m)ほか当日出荷から9日以内出荷マルチフィラメント高強度ポリエステル素材を使用し16打ちの編み込みロープを内芯と外皮の特殊な2重構造で製造されたダブルブレイドロープ。繊維の強さを効率よく引きだし、高強度と耐久性をもつダブルブレイドロープに仕上げています。とても柔らかく手触りの良いロープで係留ロープやアンカーロープなど、マリンロープにに限らず、多様な用途で使用されています。本商品の製造工場は、NK(日本海事協会)によって製造法が承認され、試験機はいずれもNKの検定済みのためその品質の高さは証明済みです。さらにノルウェーのDNVや英国のLioydsなど、外国船級協会の立会検査も実施し、破断強度は世界基準で製造されています。このロープは高強度を重視して製造されており、その破断強度は国内最大級です。またこのロープは片側をアイスプライス加工した商品です。ダブルブレイドのアイスプライス加工はとても手間がかかりますが、この製品はアイスプライス加工後、さらに緩みによるロープ強度低下を防ぐため、スプライス部分をナイロンの水糸によりアメリカンホイッピングの方法で処置した米国仕様です。アイの大きさは30cmと50cmで、ロープ径と長さは、米国最大のボート用品通販店での販売標準サイズ25f(7.5m)、35ft(10.5m)、50ft(15m)に合わせ、7.5m(5m)、10m、15mの3サイズ設定。上架艇や係留艇などの一時係留の際にお薦めの商品です。色ブラック
ダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービット
シブヤ¥67,980税込¥74,7781本当日出荷4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。適合機種TSA-165、TS-255有効長(mm)300
ボールロックシステム リバースマウントブッシュ BB1 BB1-16
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981ケース(400枚)4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A12.1B28.6質量(g)20タイプフェノール樹脂製D16C(+0.04/+0.03)22RoHS指令(10物質対応)対応
SUS TAIYOシャックル BB
大洋製器工業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル ドブ BB
大洋製器工業¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BB
JIS規格シャックル(BB型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
万能ボーリングバーソケット
PROCHI(プロチ)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から8日以内出荷ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ 高精度CNC旋盤用ツーリングです。 つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。 つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
スプリングボールプランジャB型
ナベヤ¥849~税込¥934~1個3日以内出荷から9日以内出荷耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応
...