カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(40)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 自動車純正部品(10)
- 自転車部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 制御機器(5)
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 堀内機械(40)
- ノーブランド(15)
- MAZDA(マツダ)(10)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- SMC(6)
- TDK(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(3)
- HARIO(2)
- 日野自動車(2)
- オーム電機(1)
- オルファ(1)
- サンドビック(1)
- ベルスター研磨材工業(1)
- オーム電機[配線パーツ](1)
- FSA(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「bb-50s」の検索結果

耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mL
HARIO¥3,298税込¥3,6281本当日出荷専用リング付で液切れが良いです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可容量(mL)50高さ(mm)91ねじ口規格(GL)GL-32色(フタ)青色(本体)茶アズワン品番63-5510-09胴外径(Φmm)46
耐熱ねじ口瓶 液切れリング付き 茶 NBBシリーズ
HARIO¥29,980税込¥32,9781箱(10本)4日以内出荷から11日以内出荷本製品には青いフタが付属しています。 GL-45のねじ規格を採用しておりますので、お手持ちのフタを付け替えれば、様々な用途にお使い頂けます。 専用リング付で液切れが良いです硼珪酸ガラス製ですので、オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています。材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/ポリプロピレン色(フタ)青
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S50BB~
堀内機械(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準内径(mm)50呼び圧力14MPa最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S50BB~
堀内機械¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃シリーズFS構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油機種標準内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S50BB~
堀内機械¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
特専黒刃替刃(小)
オルファ(59件のレビュー)¥209~税込¥230~1ケース(10枚)ほか当日出荷種別小刃長(mm)80刃幅(mm)9適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7S2A103K050BB
TDK¥879税込¥9671袋(100個)翌々日出荷TDKCGA車載用0402シリーズ、X6S/X7S/X7T誘電体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.特長と利点:.CGAシリーズは、薄膜セラミック誘電体の積層構造になっており、精密技術を利用して高静電容量値を実現モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗AEC-Q200準拠.用途:.車載用エンジン制御ユニット、車載用センサモジュール、車載用バッテリラインの平滑化、高い信頼性を必要とする用途、スイッチング電源の平滑化寸法(mm)1×0.5×0.55電圧100Vdc高さ(mm)0.55奥行(mm)0.5シリーズCGA2許容差±10%静電容量10nF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
クランク 50/34T 170mm 8S ・BB別売
SHIMANO(シマノ)¥10,980税込¥12,0781組8日以内出荷仕様(リア対応スピード)8スピード、(チェーンガード)無し、(対応ボトムブラケット)BB-RS500/RS500-PB、(チェーン)HG-8スピード歯数50×34T寸法(mm)(チェーンライン)43.5タイプ2ピースクランク(4アーム)寸法PCD(mm)110クランク長(mm)170
クランク 50/34T 165mm 8S ガード付 BB別
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781組8日以内出荷仕様(リア対応スピード)8スピード、(チェーンガード)付き、(対応ボトムブラケット)BB-RS500/RS500-PB、(チェーン)HG-8スピード歯数50×34T寸法(mm)(チェーンライン)43.5タイプ2ピースクランク(4アーム)寸法PCD(mm)110クランク長(mm)165
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 100V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7S2A222K050BB
TDK¥1,698税込¥1,8681袋(200個)7日以内出荷TDKCGA車載用0402シリーズ、X6S/X7S/X7T誘電体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.特長と利点:.CGAシリーズは、薄膜セラミック誘電体の積層構造になっており、精密技術を利用して高静電容量値を実現モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗AEC-Q200準拠.用途:.車載用エンジン制御ユニット、車載用センサモジュール、車載用バッテリラインの平滑化、高い信頼性を必要とする用途、スイッチング電源の平滑化長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.5電圧100Vdc高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズCGA許容差±10%静電容量2.2nF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
クランク 50/39/30T 175mm 8S ガード付BB別
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781組8日以内出荷仕様(リア対応スピード)8スピード、(チェーンガード)付き、(対応ボトムブラケット)BB-RS500/RS500-PB、(チェーン)HG-8スピード歯数50×39×30T寸法(mm)(チェーンライン)45タイプ2ピースクランク(4アーム)寸法PCD(mm)110/74クランク長(mm)175
【オーダー】鉄 フリープレート 6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,514~税込¥1,665~1個翌日出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工![クイックキャップセパレート オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83277146-250529-02.jpg)
クイックキャップセパレート
オーム電機[配線パーツ]¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から11日以内出荷本体・締付キャップを分割。 各種中継コネクタやリンクコネクタ施工後の防水・防塵処理に。用途リンクコネクタ・LANケーブル・各種中継コネクタなどの防水・防塵処理に使用温度範囲(℃)-20~70保護等級IP67
【オーダー】鉄 平型ブラケット 2穴 6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,387~税込¥1,526~1個3日以内出荷から8日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数2寸法LA(mm)15~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
【オーダー】鉄 平型ブラケット 4穴 6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,587~税込¥1,746~1個3日以内出荷から8日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数4寸法LA(mm)15~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
【オーダー】鉄 平型ブラケット 1穴 6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,287~税込¥1,416~1個3日以内出荷から8日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数1寸法LA(mm)15~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
【オーダー】鉄 平型ブラケット 6穴 6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,793~税込¥1,972~1個3日以内出荷から8日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数6寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
【オーダー】鉄 平型ブラケット 5穴 6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,693~税込¥1,862~1個3日以内出荷から8日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数5寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
【オーダー】鉄 平型ブラケット 3穴 6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,491~税込¥1,640~1個3日以内出荷から8日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数3寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴




























![クイックキャップセパレート オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83277146-250529-02.jpg)