18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51 材質アルミ 仕様底面マグネット付 付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個 測定範囲±180.0° 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5~45 電源CR2032(リチウム電池) 精度読取/±0.2° 最小読取値(°)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.19MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 仕様底面マグネット付 付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個 材質アルミ 測定範囲±180.0° 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5~45 電源CR2032(リチウム電池) 精度読取/±0.2° 最小読取値(°)0.1 本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51 取扱説明書(0.19MB) 校正証明書一般校正
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷

1個
1,390 税込1,529
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
1箱(5本)
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
1箱(5本)
21,980 税込24,178
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
1ケース(5本)
17,980 税込19,778
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)





HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。
仕様本体+充電器+バッテリ×1個●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒 付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ 質量(kg)12.7(バッテリー含む) モーター直流ブラシレスモーター 本体外形寸法(mm)L486×W134×H292 関連資料(3.44MB)
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0Ahバッテリ使用でD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。
仕様本体のみ●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒 付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ モーター直流ブラシレスモーター 本体外形寸法(mm)L486×W134×H292 関連資料(3.44MB)
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

シャープで抜群の切れ味と耐久性・刃先材質にM42コバルトハイスを使用しました。ステンレス・難削材の切削率をアップさせました。
用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管に。 種類ハイスバイメタル
1本(5箱)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
30日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
30日以内出荷

MDBT50-180Z-A54Z-XC3BB MD Series(MDBT50-180Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)180 クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
28,980 税込31,878
30日以内出荷