カテゴリ

  • 自動車補修部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 照明(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「bb-1j」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーカーボックス 未来工業ブレーカーボックス未来工業(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
自動販売機等の電源用に最適なコンパクトサイズのボックスです。
ベージュ材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS保護等級IPX3仕様分岐ブレーカ×12ヶ用コンセント×1に設置可能。バンド通し穴有(側面)
microSDXC LexermicroSDXCLexer(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
容量(GB)(microSD)64UHSスピードクラスUHS-Ⅰ class10性能シーケンシャルR/W性能:【読取速度】(最大)95MB/s、【書き込み速度】(最大)45MB/s寸法(mm)15×10×1質量(g)12
microSDXCカード 633x UHS-I U3 LexermicroSDXCカード 633x UHS-I U3Lexer
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
高画質の写真や1080pフルHD、3D、4Kの動画を撮影。 冒険をHDで記録。 マルチメディアをさらに活用。 デバイスをさらに活用。 付属のアダプタでファイルを簡単に転送。 厳格なテスト済み。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
830税込913特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
パワーリレー G7J omron(オムロン)パワーリレー G7Jomron(オムロン)(25件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)古河電池(42件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
リングクーラーパイプO (BB) MAZDA(マツダ)リングクーラーパイプO (BB)MAZDA(マツダ)
369税込406
1個
翌々日出荷
スポイラーCTRリヤー (BB) MAZDA(マツダ)スポイラーCTRリヤー (BB)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
LEDレスキューポールランタン HASEGAWALEDレスキューポールランタンHASEGAWA
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
バッテリー内蔵LEDランプを搭載し、万が一の非常時に自動点灯します。 保護等級IP64の為、屋内外問わずご使用いただけます。
用途屋内外用LED作業灯。 非常灯用。 トンネル工事に。電源(V)100~200スイッチコード長さ(m)5本体寸法(mm)奥行65本体寸法(mm)高さ65
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
12,980税込14,278
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合式 スーパールーフ66タイプ直付ソーラー金具 サカタ製作所嵌合式 スーパールーフ66タイプ直付ソーラー金具サカタ製作所
2,898税込3,188
1組
5日以内出荷から32日以内出荷
用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,298税込1,428
1袋(10個)
8日以内出荷から46日以内出荷
絞り弁付真空破壊弁 SMC絞り弁付真空破壊弁SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
・スプール弁を2本内蔵。 ・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。 ・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ) ・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。 ・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。 ・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド) ・マニホールド型式:SS3J3
シリーズSJ3000
ハゼ嵌合式 Aタイプ直付ソーラー金具 サカタ製作所ハゼ嵌合式 Aタイプ直付ソーラー金具サカタ製作所
2,898税込3,188
1組
23日以内出荷から32日以内出荷
ハゼ嵌合式Aタイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。