カテゴリ

  • 制御機器(1,244)
  • 船舶用品・漁業資材(918)
  • パソコン/周辺機器(674)
  • バイク部品(607)
  • 農業機械(590)
  • 空調・照明・電設資材(577)
  • 自転車部品(387)
  • 店舗什器・備品(383)
  • オフィス家具(357)
  • 作業工具(317)
  • 家電(264)
  • 事務用品(256)
  • 切削工具(248)
  • 卓上消耗品(237)
  • トラック用品・パーツ(215)
  • 学童・教育用品(205)
  • 電動工具(182)
  • 配管・水廻り設備部材(175)
  • 物流用品(172)
  • 機構部品(168)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(166)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(153)
  • FA担当者のオススメ新商品(148)
  • 電気材料(145)
  • 建築金物(141)
  • 自動車補修部品(141)
  • 測定用品(140)
  • 清掃用品(127)
  • 厨房用品(124)
  • メカニカル部品(117)
  • 溶接用品(110)
  • 油圧機器・油圧ホース(108)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(96)
  • 住設機器(95)
  • 作業服(84)
  • 安全保護具(79)
  • ねじ・ボルト・釘(74)
  • 保管用品(71)
  • 研磨材(67)
  • カー用品(64)
  • 日用品(59)
  • 食品・飲料(54)
  • トラック輸送・安全用品(51)
  • 建材・エクステリア(44)
  • 農業・園芸資材(44)
  • 安全用品(43)
  • 塗装・養生・内装用品(42)
  • 防犯用品(41)
  • 梱包用品(39)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(37)
  • 防災用品(36)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 空圧工具(35)
  • 手袋(30)
  • 安全標識(29)
  • 測量用品(土木/建設)(28)
  • 理美容(27)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(27)
  • 医療(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • テープ(21)
  • バッテリー・電装(19)
  • 介護用品(18)
  • バイク純正部品(17)
  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • ヘルスケア(17)
  • 縫製用品(17)
  • 接着剤・補修材(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 農具(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 救急・衛生(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 完成車(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 塗料(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 進物(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「bb」の検索結果

11,372件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOS

    ヘッドウォーズ ヘッドライト BB

    GENTOS(3件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:470明るさ(Lm)光源(約)470~60照射距離(m)最大:(約)227電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~52落下耐久(m)テスト:1
  • ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB GENTOS

    ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB

    GENTOS(1件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2303 後継
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
  • ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド BB GENTOS

    ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド BB

    GENTOS
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル 消耗品として予備バンド付き。大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2304 後継
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、充電池(HW-64SBC)適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF質量(g)353寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)、単3アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:800明るさ(Lm)光源(約)800~40照射距離(m)最大:(約)180電球の種類LED連続点灯時間(時間)11~96落下耐久(m)テスト:1
  • 虫除けスーツズボン BB

    虫除けスーツズボン

    BB(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    とても細い網目で虫の侵入をガードします。 アメリカ特許のノーシームファブリックを採用しています。 米国で20年以上続くロングセラー商品です。
    用途屋外の作業に、害虫の駆除に、薬品を使わない虫対策に材質ポリエステル100%、ズボン:ゴムベルト式色黒
  • ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOS

    ヘッドウォーズ ヘッドライト BB

    GENTOS(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大570ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は41時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル ※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2302 後継
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:570明るさ(Lm)光源(約)570~40照射距離(m)最大:(約)153電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~41落下耐久(m)テスト:1
  • プラスチック握り玉 BB(芯金入り) MIYOSHI(小西製作所)

    プラスチック握り玉 BB(芯金入り)

    MIYOSHI(小西製作所)(16件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質プラスチックねじインサート(芯金)あり使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
  • カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB]

    TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
  • ブギーボード BB-19 クレ キングジム

    ブギーボード BB-19 クレ

    キングジム
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    フチに段差がなくて書きやすい、大画面液晶。約13インチの大画面液晶。ブギーボードシリーズ最大サイズ(2025年時点のラインアップ)でたくさん書き込めます。何度も繰り返し使用できる。スタイラスや本体側面のボタンでらくらく消去。電池1個で約2.5万回消去でき、電池交換も可能です。なめらかな書き心地。筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。軽い力でスムーズに筆記が可能です。
    用途コールセンター、お客様対応、打ち合わせセット内容本体、コイン形リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)材質ABS色グレー質量(g)約342外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×280×8(スタイラス除く)電池交換(CR2025コイン形リチウム電池1個)ホルダースタイラスホルダー画面サイズ約13インチLCD[約191(W)×267(H)mm]RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数約2.5万回(電池交換式)繰り返し・詰め替え対応
  • BBツール ホーザン

    BBツール

    ホーザン(3件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    一般車に多く使用されているボトムブラケット(ハンガー)用ツール。 BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて行うことで大きなトルクでも安定した作業を可能にします。 熱処理により耐久性も高く、右側の6溝、4溝、2溝、左側の2溝と幅16.3mmの凸タイプのBBカップに対応。 ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
    付属品C-207-1ガイド適合レンチ32mm
  • BB T型四角ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    BB T型四角ボックスレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(10件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
    用途四角ボルトの締付け取外しに材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状四角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートバー(BB,GB,OB7.62-□) 東洋技研

    ショートバー(BB,GB,OB7.62-□)

    東洋技研(3件のレビュー)
    ¥71~税込¥78~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ定格電圧(V)300耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
  • ブギーボード BB-20 キングジム
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    ブギーボード BB-20

    キングジム
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    機能とデザイン性を高めた約8.5インチの電子メモパッド。1.スッキリデザイン 消去ボタンを側面に配置することで本体サイズがよりコンパクトになり、デザインもスッキリ。2.スタイラスホルダー スタイラスは利き手に合わせて本体上部の左右どちらからも装着可能。3.なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶
    仕様スタイラスホルダー○、ストラップホール○、消去ロック機構○セット内容本体、コイン型リチウム電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)材質ABS寸法(mm)W134×D7×H191質量(g)約116使用環境温度(℃)10~40書換え回数約3万回保管環境0℃~45℃RoHS指令(10物質対応)対応画面寸法(mm)W128×H182(約8.5インチLCD)
  • BBブッシュ KHK(小原歯車工業)

    BBブッシュ

    KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    DS成形平歯車を中間歯車(軸受メタル圧入)および成形歯車の内径より小さい径で使用する場合に、BBブッシュを圧入して使用します。
    材質オイルレスメタル銅系形状T8公差d(mm)+0.02~0公差D(mm)+0.02~(-0.01)公差L(mm)0~(-0.3)
  • カムクラッチ BBシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ BBシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    モータータイプクラッチ
  • カムロック カプラー オネジ ポリプロピレン PP[633-BB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー オネジ ポリプロピレン PP[633-BB]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • ブギーボード BB-21 キングジム
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー

    ブギーボード BB-21

    キングジム
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    胸ポケットにぴったりおさまる、上質な風合いの電子パッド。カバンやポケット内で画面が擦れないカバー付きモデルが新登場。何度も書いて、すぐに消せる。ふせんサイズの電子メモパッド。場所を選ばず、どこでも使える
    セット内容本体、コイン型リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、カバー:PU、マイクロファイバー寸法(mm)W76×D13×H100質量(g)約67使用電池コイン型リチウム電池(CR2025)1個使用環境温度(℃)10~40書換え回数約5万回保管環境0℃~45℃RoHS指令(10物質対応)対応画面寸法(mm)W62×H83(約4インチLCD)
  • インサートノズルBB型 ナベヤ

    インサートノズルBB型

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
    材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • BBレンチ SM-BB9000用 SUPER B

    BBレンチ SM-BB9000用

    SUPER B
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    シマノSM-BB9000/SM-BB93用BBユニット取付工具&クランク取付工具
  • 1590BB HAMMOND

    1590BB

    HAMMOND
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジBBツール BIKEHAND

    カートリッジBBツール

    BIKEHAND(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    SimanoカートリッジタイプBB着脱工具
    寸法(mm)ナット:24
  • パイオラン(TM)テープ ボンドブレーカー BB-10-GR ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ ボンドブレーカー BB-10-GR

    ダイヤテックス(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1巻
    当日出荷
    外壁材の膨張、伸縮に対して目地シーリング材は自身をクッションにし、外壁材の膨張、伸縮を受け止めます。この際さらに目地シーリング材の働きを有効に3 面接着を回避する目的で目地底に貼り付けるテープそれが「ボンドブレーカー」です。 粗面にもつきやすい強粘着タイプです。
    用途ボンドブレーカー用(3面接着防止用)。粘着力(N/10mm)4.0引張強度(N/10mm)60特性強粘着2018年トラスコ掲載ページ6 1959
  • バイオBB弾0.2g 6mm ネクストアグリ

    バイオBB弾0.2g 6mm

    ネクストアグリ
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック
    当日出荷
    仕様約2500発適合電動ガン 防鳥くん DG-30M
  • SM-BB93 スペーサー SHIMANO(シマノ)

    SM-BB93 スペーサー

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
  • BBレンチ SUPER B

    BBレンチ

    SUPER B
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    ホローテック2。カンパ、truvativ GXP、FSA MEGAEXO用。クランク取付工具とセット。
  • BBベアリングツールセット ParkTool(パークツール)

    BBベアリングツールセット

    ParkTool(パークツール)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    BB30をはじめとするBBシャフト径が30mmΦの規格(BB30、PressFit30(PF30)、BB386EVO、BBrightTM、PF121など)に対応するベアリングの着脱用ツールセット。 リムーバーにはベアリングやBBシェルのサイズに合ったカラーが装着され、ベアリングが歪まず、フレームに負担をかけにくいように設計されています。 ベアリングの取り外しはリムーバーをBBシェル内にセットしてハンマーで叩き出し、ベアリングの挿入は付属の専用ブッシングをHHP-2もしくはHHP-3に取り付けて圧入します。
    仕様■適応BBシャフト径:30mmセット内容ベアリングリムーバー、ブッシング×2ノッチ数20適合ブラケットPraxis Works(R) M30適合シャフト径(Φmm)30
  • BBベアリングツールセット ParkTool(パークツール)

    BBベアリングツールセット

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
  • BBタップ ParkTool(パークツール)

    BBタップ

    ParkTool(パークツール)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    4日以内出荷から93日以内出荷
  • BBツール ホーザン

    BBツール

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    4日以内出荷
    カートリッジBBの取りつけ、取外しを行うためのツール。 ガイド部を設けることで、作業の確実性と安全性を高めています。
    適合(BB)インナータイプ、20溝適合レンチ32mm
  • スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB BB30 MTB kit BB-OS7000 FSA

    スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB BB30 MTB kit BB-OS7000

    FSA
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。68/73mm BB30用 ステンレスベアリングキット。ステンレススチール BB30 カートリッジベアリング。サークリップ、ベアリングカバー付属
    材質アルミ色ニュートラル質量(g)50タイプボトムブラケット径(Φ)フレーム:BB30メーカーFSA互換性BB30分野MTBテクノロジーBB30
  • SUS TAIYOシャックル BB 大洋製器工業

    SUS TAIYOシャックル BB

    大洋製器工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • YG-6000BB バックルタイプ保護ゴーグル 山本光学

    YG-6000BB バックルタイプ保護ゴーグル

    山本光学(4件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    顔当たり部分にソフト素材(エラストマー)を使用し、装着感良好です。 装着しやすい後ろ止めバックルベルト レンズ交換が可能です。
    仕様ワイドビュー、マスク併用可、エラストマークッション、後ろ止めバックル、回転式ベルト、レンズ交換可トラスコ品番336-8068形状ゴーグル質量(g)104種類保護ゴーグル規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92※ベルト部除くフレーム色ブラックシルバーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)エラストマー、PP材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4アズワン品番1-6674-05紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • BB-RS501 TIAGRA ねじ込み式ボトムブラケット SHIMANO(シマノ)

    BB-RS501 TIAGRA ねじ込み式ボトムブラケット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シマノ TIAGRA - ボトムブラケット - ねじ込み式 - ホローテック II - 68/70 mm シェル幅
    色シルバー/ブラックタイプホローテック lI ボトムブラケット:スレッドボトムブラケットタイプシリーズSORA R3000 シリーズ
  • PTM(E)-BB FTTH用BBプラボックス・露出タイプ 日東工業
    グリーン
    ホワイト

    PTM(E)-BB FTTH用BBプラボックス・露出タイプ

    日東工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌日出荷
    2ユニット構造で設置スペースがコンパクトになっています。 露出タイプのため壁面への埋込みが不要で既設の建物に適しています。
    仕様結束テープ(1m)2コ付、L型3コ口コンセント付板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)設置場所屋内取付基板(前面・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装外形寸法(横×縦×深さ)(mm)450×350×100
  • BBツール(9000、BBR60対応) NOGUCHI

    BBツール(9000、BBR60対応)

    NOGUCHI(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    欠品中
    1本3役、BB-9000、BBR60、ホローテックⅡ対応のBBワン抜き
    長さ(mm)300幅(mm)60高さ(mm)25材質(本体)鉄
  • カップリングBB兼用 ニッサチェイン

    カップリングBB兼用

    ニッサチェイン
    ¥90税込¥99
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。
    用途水栓用やプレートの吊り下げに。材質本体:真ちゅう(C26080R)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • チョコラBB ハイパー エーザイ

    チョコラBB ハイパー

    エーザイ(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(50mL×3本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ビタミンB群・アミノ酸・タウリンをはじめ、ローヤルゼリー、ニンジン、ガラナなど合計13種類の有効成分を配合。 コクの中にもさっぱり感があり、女性にとって飲みやすい味です。
    容量(mL)50区分指定医薬部外品シリーズチョコラBB効能肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質栄養成分ビタミンB2リン酸エステル、ビタミンB6、ビタミンB1硝酸塩、ローヤルゼリーチンキ(ローヤルゼリーとして300mg)、タウリン、グリシン、L-アルギニン塩酸塩、L-リシン塩酸塩、ガラナ流エキス(ガラナとして150mg)、ニンジン乾燥エキス(ニンジンとして600mg)、ジョテイシエキス(ジョテイシとして250mg)、ニコチン酸アミド、カフェイン水和物医薬品医療機器等法指定医薬部外品
  • BB弁当 PackStyle(パックスタイル)

    BB弁当

    PackStyle(パックスタイル)
    ¥29,980税込¥32,978
    1ケース(50枚×6袋)
    当日出荷から3日以内出荷
    お米が引っ付きにくいPLAラミネート加工。 成長の早い竹とバガスから出来た環境に優しい弁当容器。 耐水、耐油性も優れています。
    仕様N23-23A ラミ材質竹90%+バガス10%、PLAラミ寸法(mm)227×227×25
  • BB ボールボタン NBK(鍋屋バイテック会社)

    BB ボールボタン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)38
  • パワフルBBスイベル Shout! シャウト!

    パワフルBBスイベル

    Shout! シャウト!
    ¥619税込¥681
    1枚(3個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高強度・高回転!ボールベアリングスイベル。「パワフルBBスイベル」は、強度面で不安のあった従来品のボールベアリングスイベルの弱点を克服。3つのパーツで構成されるベアリング部の内部構造を徹底的に改善。さらに芯材のボリュームをアップする事で高強度を実現。ベアリングボールは真球度の高いハイグレードのSUS304Hボールを使用。ビッグフィッシュとのファイトにおいてテンションがかかった状態でも高い回転性能を維持。一進一退の攻防戦でもラインへの負担を最小限に抑える事が出来る。また、キャストを多用する浅瀬のジギングにおいてもライントラブルの原因となる糸ヨレが改善されるので、ストレス無くゲームを続ける事が出来る。ルアーへ接続するためのスプリットリングをセットした「コンビBBスイベル」、スプリットリングとアシストフックを取り付けるプレスリングもセットした「アシストBBスイベル」もラインナップ。
    用途釣り・小型青物・青物・ジギング
  • ボールボタン BB MIYOSHI(小西製作所)

    ボールボタン BB

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼材SK4表面処理硬度60~62HRC