カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(170)
- 作業工具(86)
- 溶接用品(54)
- 清掃用品(8)
- 測定用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 研磨材(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- BBKテクノロジーズ
- モノタロウ(9)
- オカムラ(岡村製作所)(1,048)
- SHIMANO(シマノ)(531)
- ホンダ(425)
- エスコ(315)
- ABB(275)
- 雅(208)
- モートーン(148)
- MARWI(143)
- アリート(ariete)(130)
- Panasonic(パナソニック)(125)
- 三菱(117)
- Qlight(117)
- HiKOKI(ハイコーキ)(115)
- INAX(LIXIL)(112)
- BIG DAISHOWA(101)
- メディアカバーマーケット(98)
- VISHAY(96)
- D'Addario(95)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bb」の検索結果

BB・BLUEシリーズ 大型真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥65,980税込¥72,5781台当日出荷電源AC100V(50/60Hz)仕様2ステージ、10馬力(HP)以上トラスコ品番464-7980質量(kg)15.9使用温度範囲(℃)5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×145×257モーター100V/600W排気量(L/min)142/170(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)460ポール4ポール
BB・BLUEシリーズ 中型真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥57,980税込¥63,7781台当日出荷電源AC100V(50/60Hz)仕様2ステージ、5~10馬力(HP)程度トラスコ品番360-9944質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×138×244モーター100V/400W排気量(L/min)100/113(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)325ポール4ポール
BB・BLUEシリーズ 小型真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷電源AC100V(50/60Hz)仕様2ステージ、小型~5馬力(HP)程度質量(kg)8.5使用温度範囲(℃)5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×124×234モーター100V/250W排気量(L/min)51/57(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)200ポール4ポール
ゲージバー6穴
BBKテクノロジーズ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)トラスコ品番833-8658全長(mm)180質量(g)570タイプインチ適合サイズ6穴(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4)
ゲージバー3穴
BBKテクノロジーズ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)全長(mm)120質量(g)385タイプインチ適合サイズ3穴(1/4、3/8、1/2)
エキスパンダクス
BBKテクノロジーズ¥57,980税込¥63,7781セット当日出荷適合なまし銅管専用セット内容エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース方式(拡管)手動式本体質量(g)875(ヘッド含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×125×45拡管能力3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
700-DPA専用ゲージバー
BBKテクノロジーズ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フレアツール 700-DPA、700-FNPA専用ゲージバーです。面出しガイド付。700-DPC、700-RPA、700-FNPAに標準装備している、700シリーズ専用のゲージバーです。ゲージバーにリングラインを標準装備、フレアを作成した後、一目でJIS規格に適合したフレアサイズが確認できます。(特許第5524879号)白いライン上にフレアが出来れば完成です。用途フレアツール 700-DPA、700-FNPAの交換用ゲージバーです。
強力アルミフィン洗浄剤 ビービークリーン
BBKテクノロジーズ¥8,998税込¥9,8981箱(10kg)翌々日出荷液性アルカリ性使用方法スプレー洗浄してください。5~10倍に希釈して使用してください。水洗いを十分行い、洗浄廃液は中和処理してください。タイプアルミフィン、フィルター洗浄剤
マイクロ小型真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷●電磁弁式オイル逆流防止機能付の超軽量型真空ポンプです。 ●ルームエアコンの取り付け工事に最適です。電源(V)AC100仕様2ステージ付属品ケース質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mmモーター(W)150排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)真空到達度15ミクロン管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4アダプター付きオイル量(mL)150ポール2ポール
デジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥66,980税込¥73,6781個翌々日出荷大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。 100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。 充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。 インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。 ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 デジタル真空計標準装備 デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。 実用新案登録第3184485号電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個仕様2ステージ付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示モーター(W)150精度(%)(デジタルゲージ)±5連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT真空到達度40ミクロン管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF)ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時)オイル量(mL)150ポール2ポール
ハイブリッドマイクロ小型真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥50,980税込¥56,0781台3日以内出荷●100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 ●真空計標準装備 ●実用新案登録第3184485号用途ルームエアコンの取り付け工事に最適です。電源(V)AC100仕様2ステージ付属品真空計付きトラスコ品番852-0924質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mmモーター(W)150排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)真空到達度40ミクロン管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)オイル量(mL)150ポール2ポール
デジタル温度計セット
BBKテクノロジーズ¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷空調用プローブにより、エアコンの噴き出し口の温度測定が可能です。用途エアコン取り付け時の吹き出し口温度測定に。トラスコ品番334-9397セット内容本体、空調用伸縮プロープ、ケース幅(mm)50高さ(mm)116.1奥行(mm)20.6電源(V)単4乾電池×2本電源単4乾電池×2本コード長さ(m)1温度表示最小:0.1測定温度範囲(℃)-200~1372プローブ長(mm)220~900RoHS指令(10物質対応)対応
充電式高圧洗浄機 ボッシュ用バッテリーアダプター付
BBKテクノロジーズ¥58,980税込¥64,8781台6日以内出荷ボッシュ18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6540セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)ボッシュ18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
エアコンパル
BBKテクノロジーズ(43件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(180mL)当日出荷新冷媒、従来冷媒対応。 冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。 ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。仕様スプレーノズル付トラスコ品番494-8254
銀ロウ用フラックス
BBKテクノロジーズ(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個(150g)当日出荷銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。トラスコ品番494-8173
酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式)
BBKテクノロジーズ(7件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
ラチェットトルクレンチ
BBKテクノロジーズ(8件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1丁当日出荷●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向右主な用途冷媒機器
フィンコーム
BBKテクノロジーズ¥4,298税込¥4,7281セット(4個)当日出荷仕様インチ当りのフィン数:黄(9、15)、青(11、13)、緑(6、7、12、14)、黄緑(16、17)トラスコ品番494-8459セット内容黄(P-9)、青(P-11)、緑(P-12)、黄緑(P-17)質量(g)30
ハーフエッジオートマチックチューブカッター
BBKテクノロジーズ¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷●オートマチックチューブカッター。3/16~1-1/4”まで切断可能。 ●切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます ●刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 ●銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 ●スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。用途銅管切断用(予備刃1枚付)トラスコ品番858-6405全長(mm)144質量(g)235肉厚(mm)2.6適合替刃TC-320S-B2切断能力(inch[mm])3/16~1-1/4(4~32)
軽量フレアツール
BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。トラスコ品番162-4837セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター材質アルミ全長(mm)153高さ(mm)106~138質量(g)900タイプインチ奥行(mm)32差込角(mm)六角6.35角度(°)【フレアリング】45本体寸法(mm)153×32×106~138サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
コアディプレッサー調整器
BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷アクセスバルブフィティングやチャージングホース等のコアディプレッサー(ムシ押し)やバルブコア(ムシ)の取り付け、取り外し、調整に使用します。トラスコ品番494-8190質量(g)30
トルクレンチ(冷媒配管用)
BBKテクノロジーズ(18件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本ほか当日出荷から5日以内出荷●トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付が出来ます ●規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。用途●ATQ-550・ATQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます) ●フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。
ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用)
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
片刃オートマチックミニチューブカッター
BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。 オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。 刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。 刃はチタンコーティング仕様。 銅管切断用(予備刃1枚付)トラスコ品番858-6404質量(g)170本体質量(g)170切断サイズ3/16~7/8本体長さ(mm)70
酸素アセチレン用ツインホース ネジ式
BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15ねじサイズM16×1.5(アセチレン側は左ネジ)
チューブカッター替刃(TC-220S、TC-320S用)
BBKテクノロジーズ¥4,198税込¥4,6181セット(2枚)当日出荷オートマチックチューブカッターTC-220S、TC-320S用替刃です。用途銅管・アルミ管仕様BBK チューブカッター替刃(TC-220S、TC-320S用)トラスコ品番858-6406質量(g)52018年トラスコ掲載ページ4 1346
ロングラチェットトルクレンチ
BBKテクノロジーズ¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷ロングタイプなので力の入らない箇所や、力の弱い方におすすめです。規定トルク値まで締め付けるとカチッと音がして、首が折れます。ラチェット式のためトルクレンチをナットから外さずにフレアナットの締付が可能です。用途エアコン取付時のフレアナット締付用全長(mm)380
チューブベンダー(インチミリ用)
BBKテクノロジーズ¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。材質本体:鉄タイプミリ用曲げ角度(°)0~180
パッケージエアコン用フィックスレンチ
BBKテクノロジーズ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷トルクレンチ受け側専用スパナです。 パッケージエアコン室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです。 1本で6サイズ(12、17、21、22、23、24mm)の固定が可能です。用途パッケージエアコン取り付け時のトルクレンチとの2丁掛け固定用トラスコ品番162-3325全長(mm)300質量(g)340差込角(mm)12、17、21、22、23、24