カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 制御機器(13)
- 機構部品(7)
- 学童・教育用品(6)
- 作業工具(6)
- 自動車純正部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 事務用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 研磨材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(31)
- オルファ(6)
- フエニックス・コンタクト(6)
- D'Addario(5)
- エスコ(4)
- omron(オムロン)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 日東工器(3)
- PLUS(プラス)[文具](3)
- 象印マホービン(2)
- ミヤコ自動車(2)
- スバル(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- 東洋技研(2)
- トヨタ(2)
- brembo(2)
- 大阪魂(2)
- 北川鉄工所(1)
- 呉竹(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bb10-10」の検索結果

ダイベストDBB01 ブシュ DBB
大同メタル工業(3件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から72日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
オックスボディーカバー
BYGAROO(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷から6日以内出荷丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。付属品収納袋材質ポリエステルオックス300D
ハンドル 8UC7111-1BB10/8UC7161-1BB10用 青 Sentron 8UC7
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドル(マスキングフレームハンドル付き)は、8UC7111-1BB10 / 8UC7161-1BB10 のアクセサリです。ハンドルの色は濃い青色です仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UC7●ハンドルの色:青●コード番号:213-1414アズワン品番65-7797-22
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥309税込¥3401個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・放物線形状のバンパが累進的な弾力性を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥349税込¥3841個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・放物線形状のバンパが累進的な弾性力を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥349税込¥3841個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・放物線形状のバンパが累進的な弾性力を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。![HA100-692BB 10m HDMIケーブル ブラック [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48430368-231113-02.jpg)
HA100-692BB 10m HDMIケーブル ブラック [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
ホーリック¥4,198税込¥4,6181個当日出荷18Gbps高速伝送対応 高品質な映像と音声を忠実に伝送します。Ultra HD Blu-rayなどの、4K/HDR出力に対応したコンテンツの再生、及び対応デバイスとの接続に最適なケーブルです。 4K/60p対応 Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。 また、毎秒60フレームでの表示が可能なため、高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)に比べ、より自然でリアルな明暗描写が可能なHDRに対応しています。 BT.2020対応 従来のBT.709より広い色域をカバーし、実在する物体色の99.9パーセントを再現可能なBT.2020に対応しています。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用色ブラックケーブル長(m)10コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約20.3×11.0×54.5最大解像度4K/60p保証期間1年間ケーブル径(Φmm)約7.3ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応変換タイプオス-オス
ダクタイル ゲート 10-DSRF-N BB 10-DSRF-N BB シリーズ
東洋バルヴ¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
カッター サーフ
オルファ(10件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷多くの人に手軽に使っていただくためのリーズナブルな小型カッターです。刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38適合替刃SB50K、SB10KS、SB10K、BB50K、BB10KS、BB10K、SSB5KRoHS指令(10物質対応)対応
ベルトン用研磨ベルト(10×330mm)
日東工器(10件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(50本)当日出荷適合B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A適合機種B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10Aベルト幅W×長さL(mm)10×330
ショートバー(BB,GB,OB7.62-□)
東洋技研(3件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から8日以内出荷材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ定格電圧(V)300耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
パイオラン(TM)テープ ボンドブレーカー BB-10-GR
ダイヤテックス(2件のレビュー)¥379税込¥4171巻当日出荷外壁材の膨張、伸縮に対して目地シーリング材は自身をクッションにし、外壁材の膨張、伸縮を受け止めます。この際さらに目地シーリング材の働きを有効に3 面接着を回避する目的で目地底に貼り付けるテープそれが「ボンドブレーカー」です。 粗面にもつきやすい強粘着タイプです。用途ボンドブレーカー用(3面接着防止用)。粘着力(N/10mm)4.0引張強度(N/10mm)60特性強粘着2018年トラスコ掲載ページ6 1959
コントロールボックス FCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級無![ラクヒット PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509537-240827-22.jpg)
ラクヒット
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷手にフィットするスマートデザインで、約20枚がラクにしっかりとじられるホッチキス。最適な位置から押刃に力が加わるディンプル(くぼみ)。親指の力を無駄なく針に伝えます。下からの力をしっかり受け止める先端幅広ベース。ハンドル部に入っている金属カバーが剛性を高め、ねじれによる力の分散を防ぎます。簡単に針を取り除けるリムーバー付。廃棄時は材料(金属、樹脂)ごとに簡単に分別できます。タッキングが可能。(本体を開いて針を打ちこめます)。機構:リムーバー付き、タッキング可能。※再生樹脂の為、若干色のバラつきがあります。材質鋼板、100%再生樹脂(ハンドル:100%再生ABS)質量(g)78奥行(mm)最大とじ:50外形寸法(mm)W24×D97×H43綴じ枚数PPC用紙約2~20枚グリーン購入法適合装填数50本/回使用針NO.10(SS-010、SS-010BB)
DA-1刃折器+コガタオートロックカッター
オルファ(2件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷刃折器とオートロック式小型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器は簡単に取り外し・取り付けが可能です。トラスコ品番381-1034色黄色、黒質量(g)31適合替刃SB10K、SB10B、SB10BS、SB50K、SSB5B、BB10K、BB50KRoHS指令(10物質対応)対応
パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)
北川鉄工所¥7,598税込¥8,3581セット(3個)当日出荷から8日以内出荷パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)![かるヒット PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509494-240827-22.jpg)
かるヒット
PLUS(プラス)[文具]¥629税込¥6921個当日出荷手のひらサイズ、軽い力でとじられるフラットホッチキス。小さいコンパクトサイズなのに、針を100本セット可能。名刺より小さいサイズで携帯にも便利。女性にも持ちやすい手のひらサイズ。とじる力50%OFF(メーカー比)の少ない力で、書類20枚を軽くとじることができます。針が100本装填できます。ハンドルを開けるだけで針を入れられる、ワンタッチ針装填機構。簡単に針を取り除けるリムーバー付き。内部に鋼板を採用した2重構造ハンドル。高い剛性で安定したとじ性能を発揮。最適な位置から押刃に力が加わるディンプル(くぼみ)。親指の力を無駄なく針に伝えます。使用針:NO.10をご利用ください。材質鋼板、82%再生樹脂(ハンドル100%再生ABS)質量(g)75奥行(mm)最大とじ:40外形寸法(mm)W25×D76×H52綴じ枚数PPC用紙約2~20枚装填数50本又は100本/回使用針NO.10(SS-010m、SS-010、SS-010BB)
















![HA100-692BB 10m HDMIケーブル ブラック [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48430368-231113-02.jpg)







![ホッチキス針 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509607-240605-02.jpg)







![ラクヒット PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509537-240827-22.jpg)




![かるヒット PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509494-240827-22.jpg)