曜日別特売

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ)

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
・片側おねじタイプ。
・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
・放物線形状のバンパが累進的な弾力性を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。

内容量
1個
全19種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
硬度
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82687258FGBB-35-40-M8-S-704540A70235
¥850
¥849
¥934(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687389FGBB-10-10-M5-S-55210A551.210
¥310
¥309
¥340(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688965FGBB-10-10-M5-S-70210A701.210
¥310
¥309
¥340(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691065FGBB-10-10-M5-S-40210A401.210
¥310
¥309
¥340(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691939FGBB-25-20-M6-S-551620A55225
¥440
¥439
¥483(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693838FGBB-20-24-M6-S-401124A40220
¥410
¥409
¥450(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695780FGBB-25-20-M6-S-401620A40225
¥440
¥439
¥483(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697907FGBB-50-50-M10-S-5510550A55250
¥1,370
¥1,298
¥1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699061FGBB-30-30-M8-S-702930A70230
¥700
¥699
¥769(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699691FGBB-50-68-M10-S-4013168A40250
¥1,810
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703105FGBB-50-50-M10-S-4010550A40250
¥1,370
¥1,298
¥1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703507FGBB-75-89-M12-S-7037489A70375
¥5,640
¥5,598
¥6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705975FGBB-50-68-M10-S-7013168A70250
¥1,810
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706201FGBB-50-61-M8-S-4011461A40250
¥2,030
¥1,998
¥2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706377FGBB-30-36-M8-S-703236A70230
¥750
¥749
¥824(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707138FGBB-35-40-M8-S-404540A40235
¥850
¥849
¥934(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707251FGBB-20-15-M6-S-55915A55220
¥400
¥399
¥439(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708380FGBB-20-24-M6-S-701124A70220
¥410
¥409
¥450(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709046FGBB-70-58-M12-S-4021258A40370
¥4,860
¥4,798
¥5,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする