カテゴリ

  • 自動車純正部品(7)
  • 物流用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)

「bb1030」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(I/X)ボルト(ツバツキ) 10X30 130BB1030 Kawasaki(I/X)ボルト(ツバツキ) 10X30 130BB1030Kawasaki(1件のレビュー)
159税込175
1個
5日以内出荷
代表車種VN900BGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
ボールチェーン ニッサチェインボールチェーンニッサチェイン
9,998税込10,998
1巻(30m)
当日出荷から3日以内出荷
ねじれないことと、手触りの良さが特長。
表面処理クロームリールサイズ(mm)Φ120×80RoHS指令(10物質対応)対応
真ちゅうクロームボールチェイン ニッサチェイン真ちゅうクロームボールチェインニッサチェイン
8,998税込9,898
1本
当日出荷から9日以内出荷
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。 真鍮製で、サビに強いです。
用途水栓用・プレートの吊り下げ
スタッド (9S1B) MAZDA(マツダ)スタッド (9S1B)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
スタッド (9ZLB) MAZDA(マツダ)スタッド (9ZLB)MAZDA(マツダ)
299税込329
1個
翌々日出荷
万研くん(DIA) 岡崎精工万研くん(DIA)岡崎精工
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(8791B)アウタミラー カバー RH ダイハツ(8791B)アウタミラー カバー RHダイハツ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(8791B)アウタミラー カバー LWR RH トヨタ(8791B)アウタミラー カバー LWR RHトヨタ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
万研くん(CBN) 岡崎精工万研くん(CBN)岡崎精工
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(8110B)ヘッドランプ レンズSUB-ASSY LH ダイハツ(8110B)ヘッドランプ レンズSUB-ASSY LHダイハツ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
(8791B)アウタミラー カバー RH スバル(8791B)アウタミラー カバー RHスバル
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ブランクプレート MHAP2-BP-3.シリーズ Festoブランクプレート MHAP2-BP-3.シリーズFesto
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Festo ブランキングプレート VABB-B10-30-E 耐腐食性分類 CRC 2 - 中目腐食ストレス。最大締め付けトルク: 6 Nm 製品重量: 179 g スルーホール実装タイプ 材料RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:MHAP2-BP-3.●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1615アズワン品番65-7982-51
ブランクプレート ABB V10-B10-30-Eシリーズ Festoブランクプレート ABB V10-B10-30-EシリーズFesto
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Festo ブランキングプレート VABB-B10-30-A は耐腐食性の分類 CRC 2 - 中腐食性応力です。最大締め付けトルク: 6 Nm 製品重量: 43 g スルーホール実装タイプ 材料RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-30-E●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1616アズワン品番65-7978-75
ブランクプレート ABB V10-B10-20-E-P3シリーズ Festoブランクプレート ABB V10-B10-20-E-P3シリーズFesto
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Festo ブランキングプレート VABB-B10-30-E-P3 腐食耐性分類 CRC 2 - 中目腐食ストレス。最大締め付けトルク: 6 Nm 製品重量: 128 g スルーホール実装タイプ 材料RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-20-E-P3●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1566アズワン品番65-8013-36
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 Flush PEPPERL+FUCHS誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 FlushPEPPERL+FUCHS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1100 Hz●奥行き:30mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7267-75
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 Flush PEPPERL+FUCHS誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 FlushPEPPERL+FUCHS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:NPN●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1100 Hz●奥行き:30mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7437アズワン品番65-7268-30
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 Flush PEPPERL+FUCHS誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 FlushPEPPERL+FUCHS
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1100 Hz●奥行き:30mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7440アズワン品番65-7271-20
ボールチェーンコネクター ニッサチェインボールチェーンコネクターニッサチェイン(7件のレビュー)
879税込967
1パック(50個)
当日出荷
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
カップリング ニッサチェインカップリングニッサチェイン(3件のレビュー)
919税込1,011
1パック(50個)
当日出荷
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。RoHS指令(10物質対応)対応
エンドレスベルト(充電式やすり・電気やすり・ベルトサンダー用) 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(充電式やすり・電気やすり・ベルトサンダー用)京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(5枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
●薄鉄板・パイプのバリ取りや木工工作の研削から農機具などの刃物の研磨に適したエンドレスベルトです●鉄工用のエンドレスベルトです(木工にも使用可能)●BBY-1110L2・BY-1031・BY-1030・BY01・LSB1030に取付が可能です
用途●薄鉄板・パイプのバリ取りや木工工作の研削から農機具などの刃物の研磨適合機種BBY-1110L2・BY-1031・BY-1030・BY01・BBY-1110本体のみ・LBS1030材質砥粒:アランダムベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×330×1適合材鉄工/木工
真鍮コネクター エコパック ニッサチェイン真鍮コネクター エコパックニッサチェイン
90税込99
1パック(4個)
当日出荷
ボールチェインの連結金具です。連結が容易に行えます。
用途ボールチェインをリングにする際、使用する金具。付属品BBP-30C×4個材質本体:真ちゅう(C26080R)RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト(ツバツキ) 10X35 130BB1035 Kawasakiボルト(ツバツキ) 10X35 130BB1035Kawasaki
159税込175
1個
5日以内出荷
代表車種COMMON
FRAME BLACK M''BB10'' 5030340140033 KTMFRAME BLACK M''BB10'' 5030340140033KTM
389,800税込428,780
1個
31日以内出荷
FRAME BLACK M. ''BB11'' 5150300110033 KTMFRAME BLACK M. ''BB11'' 5150300110033KTM
489,800税込538,780
1個
31日以内出荷