カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(446)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(175)
  • 制御機器(85)
  • 空調・電設資材(27)
  • メカニカル部品(27)
  • オフィス家具(26)
  • 切削工具(23)
  • 自動車純正部品(22)
  • 機構部品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 厨房用品(18)
  • バイク純正部品(17)
  • 保管用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • バイク部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 物流用品(10)
  • 電気材料(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 家電(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 事務用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 建築金物(5)
  • カー用品(5)
  • 農具(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「bb25」の検索結果

1,132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶保護フィルム dynabook BB25 / RB 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム dynabook BB25 / RB 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook BB25/RB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム dynabook BB25 / RB PBB25RB-SUA-M 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム dynabook BB25 / RB PBB25RB-SUA-M 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook BB25/RB PBB25RB-SUA-M取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム dynabook BB25 / RB PB25RCAD482MD7Y 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム dynabook BB25 / RB PB25RCAD482MD7Y 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook BB25/RB PB25RCAD482MD7Y取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
L&W クレスト 水性タイヤワックス 横浜油脂工業(Linda)L&W クレスト 水性タイヤワックス横浜油脂工業(Linda)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)
当日出荷
安衛法通知対象物質非含有・有機則非該当・消防法非危険物・PRTR法非該当です。Wシリコーンの相乗効果で、驚異のツヤと抜群の耐久性能を実現できます。特殊シリコーン配合により光沢性能大幅アップします。環境にやさしい水性タイプです。
用途水性タイヤワックス成分シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系)液性水性仕様原液使用材質シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系)危険物の類別非危険物
プラスチック握り玉 BB(芯金入り) MIYOSHI(小西製作所)プラスチック握り玉 BB(芯金入り)MIYOSHI(小西製作所)(16件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
CBB型コマーシャルベアリング イースタン精工CBB型コマーシャルベアリングイースタン精工(20件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
工業製品、商業製品の回転部分に幅広く使用されており、摩擦が小さく、装置全体の効率と寿命を改良するのに大きな効果を果たしています。 研磨をしないハウジングや軸等を有する組立品に使用すると最適です。このハウジングに簡単案プレス作業で圧入できるよう、外カバーに軟鋼材を使用しており、通し孔の位置決めを簡単にできるよう、フランジがついております。
用途キャスター用。公差d+2/-0公差D+2/-0
105mm 替刃(EA650BB-25用/ステンレス製) エスコ105mm 替刃(EA650BB-25用/ステンレス製)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
藻刈り及び水際での除草に最適。 海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。
用途EA650BB-25用替刃エスコ品番EA650BB-22刃長(mm)105材質(刃)ステンレス
85mm 替刃(EA650BB-25用/ステンレス製) エスコ85mm 替刃(EA650BB-25用/ステンレス製)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
藻刈り及び水際での除草に最適。 海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。
用途EA650BB-25用替刃エスコ品番EA650BB-21刃長(mm)85材質(刃)ステンレス
ファイバーボード 坂口電熱ファイバーボード坂口電熱(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
耐熱温度(℃)1260
真鍮コンデンサーブラシ H&H真鍮コンデンサーブラシH&H(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷付きやすい製品の洗浄に 真鍮・銅パイプ内側の研磨、木工製品の内面研磨・木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
材質真鍮
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
13,400税込14,740
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ)HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC400定格電流(A)3結線方法はんだ
カムクラッチ BBシリーズ 椿本チエインカムクラッチ BBシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から46日以内出荷
モータータイプクラッチ
押ボタンスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ BシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。帯電防止樹脂を採用:スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸(別売り)ボタン色黒・赤・白(別売り)別売付属品操作部ボタン(AT-475、AT-496)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)耐電圧(V/min)AC500以上
カラーライト color RITEカラーライトcolor RITE
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部)使用の目安20m/本完全硬化時間24時間耐久性(年)約20半硬化乾燥時間(分)30~60
ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業ダイベストDBB01 ブシュ DBB大同メタル工業(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から71日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
マイタックパンチラベルブンボックス ニチバンマイタックパンチラベルブンボックスニチバン
2,098税込2,308
1箱(80シート)
当日出荷
書類や手帳のパンチ穴の補強、補修に。マイタックパンチラベルシリーズなら、丈夫で破れにくく、厚さがうすいため、たくさん綴じてもかさ張りません。パンチラベルのスタンダード。ラベルの厚さがうすいため、書類をたくさんとじてもかさばりません。丈夫で破れにくくなっています。簡易包装により、パッケージを削減しました。まとめ買いでおトクな商品です。※プリンタでは使用できません。ラベルが薄いためかさばりません。
基材ポリエステルフィルム 粘着剤:アクリル系 はくり紙:ノンポリラミ紙外径×内径(Φmm)14.5×6入数35片×80シート入(2800片入)簡易包装外径14.5mm×内径6mmサイズ
特専黒刃替刃(大) クリップ付ケース オルファ特専黒刃替刃(大) クリップ付ケースオルファ
769税込846
1箱(25枚)
当日出荷
大型カッターナイフ用の、鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない25枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.5刃幅(mm)18仕様プラケース入種別アズワン品番64-3671-07RoHS指令(10物質対応)対応
115mm 替刃/鋸目(EA650BB-25用/ステンレス製) エスコ115mm 替刃/鋸目(EA650BB-25用/ステンレス製)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
藻刈り及び水際での除草に最適。 海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。
用途EA650BB-25用替刃(鋸目)エスコ品番EA650BB-23刃長(mm)115材質(刃)ステンレス
ベストカラー 松謙ベストカラー松謙
2,998税込3,298
1本(500mL)
当日出荷から8日以内出荷
学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。
用途綿・麻・レーヨンの染色内容量(mL)500タイプ綿・麻・レーヨン用、大容量
165mm 替刃/鋸目(EA650BB-25用/ステンレス製) エスコ165mm 替刃/鋸目(EA650BB-25用/ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
エスコ品番EA650BB-24
養生ボード ブルーベニヤ2.5 エムエフ養生ボード ブルーベニヤ2.5エムエフ
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
引越、重量物運搬等で台車を通す際の床養生ボードです。軽いので持ち運び、施工が容易です。ポリプロピレン製で耐久性、衝撃性に優れています。耐水性があり、水洗いも可能です。繰り返し使用しても、ベニヤのようなササクレがなく、何度でもご使用頂けます。
用途建築、工場、引越の現場の床、廊下の養生。台車を使用する際の床養生ボードに。トラスコ品番558-9015材質発泡ポリプロピレン長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)2.5スカイブルー長さ(m)1.8幅(m)0.9
[黒]熱収縮チューブ エスコ[黒]熱収縮チューブエスコ(7件のレビュー)
4,460税込4,906
1巻(100m)
当日出荷から翌日出荷
材質硬質収縮性塩化ビニール全長(m)100黒(つや有)厚さ(mm)0.08耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
RG ダウンサス BB QNC25 RG(レーシングギア)RG ダウンサス BB QNC25RG(レーシングギア)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ 大洋製器工業グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ大洋製器工業(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
用途荷役作業、多目的連結金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
ネオボール35ロング エイトネオボール35ロングエイト
259税込285
1本
当日出荷
驚愕の傾きと抜群の操作性。あらゆる位置でスムーズにボルトを回すことが可能です。約35度まで傾けて使用可能です。CAD設計によりボール形状を最適化しています。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質SNCM+Vスペシャル、ニッケルメッキタイプエキストラロング
ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W 大同メタル工業ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W大同メタル工業(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
外径公差(mm)0/-0.25内径公差(mm)+0.25/0肉厚公差(mm)-0.05/-0.20
カサガタカイテンセンター 田倉工具カサガタカイテンセンター田倉工具
339,800税込373,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
じょうご エスコじょうごエスコ(1件のレビュー)
515税込567
1個
当日出荷から翌日出荷
フィルター付耐油性、耐酸性、耐燃料性。
材質高密度ポリエチレン
デルタブラケット ケイ・ジー・ワイ工業デルタブラケットケイ・ジー・ワイ工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
フラット付け可能のニュータイプ。自由に選べる取り付け方3タイプ(スタンダード、吊り、コーナーフラット)。ダルマ穴を採用しました。
材質スチール耐荷重(kg)20板厚(mm)1.6仕上粉体塗装
ジョイントバー 篠原電機ジョイントバー篠原電機
2,998税込3,298
1組
当日出荷
材質(本体)仕上光沢スズめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応
メラミンお子様食器「ベン&ベティー」 中皿 千羽鶴印(エンテック)メラミンお子様食器「ベン&ベティー」 中皿千羽鶴印(エンテック)
499税込549
1個
3日以内出荷
お子様食器「ベンアンドベティー」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類子供用食器材質メラミン樹脂形状丸皿直径×高さ(mm)Φ120×19TKG品番9-2429-1501TKG品番(2017)6-2214-1401
ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所ステンレスチューブ保護チェーン水本機械製作所
39,980税込43,978
1本
翌日出荷から30日以内出荷
カウンターブラケット ケイ・ジー・ワイ工業カウンターブラケットケイ・ジー・ワイ工業(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
エンボス調仕上げから生まれる、落ち着いた重厚感と、スマートさを兼ね備えたブラケット。
材質スチール板厚(mm)3仕上エンボス塗装棚受け金具L型棚受け
書芸呉竹 純黒 500ml 呉竹書芸呉竹 純黒 500ml呉竹
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM ツツミ工業ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDMツツミ工業
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から4日以内出荷
スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。 特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。 EPDMゴムは、柔軟性・耐候性・耐寒性・耐摩擦性に非常に優れています。 また硬質のポリエチレンらせん芯は耐衝撃性に優れているので、作動油の飛散を低減するとともに油圧ホースをガッチリガードします。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
卓上ボール盤 EARTH MAN卓上ボール盤EARTH MAN(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
プーリーで回転速度を5段階変速可能。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。 チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。 チャックから支柱までの距離は約100mmです。 スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8出力(W)150テーブル寸法(mm)約160×165セット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1幅(mm)200質量(kg)約16高さ(mm)575周波数(Hz)50/60電流(A)2.8/2.9回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300チャック能力(mm)1.5~13(JT33)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24消費電力(W)(50/60Hz)260/290ベース寸法(mm)約280×180バイス 高さ(mm)約40バイス最大口幅(mm)約65回転速度(切替)5段
濃墨 麗潤 呉竹濃墨 麗潤呉竹
4,498税込4,948
1本(1.8L)ほか
翌々日出荷
濃墨なのに伸びがよい書道液。 作品用濃墨液 濃墨なのに伸びがあり、作品に上品な艶が出る。漆黒の中にやや赤茶味を帯びた趣のある色調。 樹脂系。
材質液:煤・樹脂/容器:PE/キャップ:PP
コレットセット箱 BIG DAISHOWAコレットセット箱BIG DAISHOWA
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
仕様式穴/28、数箱のサイズ(横×縦×高さ)/310×260×75
ブンパイカプラー コア オーム電機ブンパイカプラー コアオーム電機
549税込604
1個
3日以内出荷
テレホンコードを中継して2分配できます1つのテレホンコードにこのコネクターを差し込むだけで、2本のテレホンコードに分配できます回線中のノイズを高密度フェライトコアで除去します
...