カテゴリ
- 農業機械(216)
- オフィス家具(72)
- パソコン/周辺機器(54)
- カー用品(49)
- 制御機器(27)
- バイク部品(18)
- 研磨材(17)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- 建材・エクステリア(11)
- 自動車補修部品(7)
- 洗剤・除去剤(6)
- 測定用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 縫製用品(5)
- 作業工具(5)
- 切削工具(4)
- 家電(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 日用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 電動工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(216)
- メディアカバーマーケット(94)
- オカムラ(岡村製作所)(71)
- 大阪魂(14)
- ゴールドメダル(12)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11)
- OGK技研(10)
- YKK AP(9)
- エスコ(8)
- 日恵製作所(7)
- StarTech.com(7)
- ヤナセ(柳瀬)(6)
- DiodesZetex(6)
- 三菱電機(4)
- TDK(3)
- 長野計器(3)
- SHOW UP(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- コンドーテック(2)
- ブランドをもっと見る
「bc-07」の検索結果

BC 7マークトリーマP=2
大阪魂¥16,367~税込¥18,004~1袋(500個)ほか翌々日出荷種類P=2寸法a(mm)6.9表面処理BC寸法D1(mm)平座金:13寸法T(mm)平座金:1.0頭部形状六角寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4ねじの呼びdM6
BC 7-コガタUP P=3
大阪魂¥12,023~税込¥13,225~1個翌々日出荷から9日以内出荷寸法a(mm)9.9寸法S(mm)14寸法e(mm)15.5寸法K(mm)7ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM10寸法dk1(Φmm)17.5平座金(D1×T)22×1.6
BC 7-コガタUP P=2
大阪魂¥14,094~税込¥15,503~1個9日以内出荷から52日以内出荷寸法a(mm)7.7寸法S(mm)14寸法e(mm)15.5寸法d1(mm)17.5寸法K(mm)7ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM10
強力B型クランプ
(92件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
BC 7マ-クUP P=3
大阪魂¥13,252~税込¥14,577~1個9日以内出荷から52日以内出荷寸法a(mm)6.3寸法S(mm)10寸法e(mm)10.9寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4ピッチP(mm)1ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
BC 7マ-クコガタUP P=3
大阪魂¥667~税込¥734~1個9日以内出荷から52日以内出荷寸法a(mm)8.4寸法S(mm)12寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8寸法dk1(Φmm)14.1平座金(D1×T)18×1.6
BC 7マ-クUP P=2
大阪魂¥15,723~税込¥17,295~1個9日以内出荷から52日以内出荷寸法a(mm)5.1寸法S(mm)10寸法e(mm)10.9寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4ピッチP(mm)1ねじの呼びdM6
BC 7マ-クコガタUP P=2
大阪魂¥667~税込¥734~1個9日以内出荷から52日以内出荷ピッチ(mm)1.25寸法a(mm)6.7寸法S(mm)12寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8寸法dk1(Φmm)14.5
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から76日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
BC7)フランジBT(Sツキホソメ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷長さ(mm)40ピッチ(mm)1.25寸法e(mm)15.51寸法s(mm)14寸法c(mm)1.2寸法k(mm)10寸法dk(mm)21ねじの呼びdM10寸法k1(mm)6
バッテリー充電器 OP-BC07
オメガプロ¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷40A出力対応 オメガプロ充電器フラッグシップモデル。 全充電領域パルス方式+マイコン制御…充電しながらダメージを修復。 目的に合わせた3つの充電モード…CCA自動充電、高速充電、普通充電。 充電過程に「回復充電機能」を追加…過放電バッテリーをやさしく活性化。 車載のまま充電可能。 充電制御車/アイドリングストップ車対応/ハイブリッド車用(補機)バッテリー対応。 アウトドアやマリン用ディープサイクルバッテリー対応用途自動車、バイクのバッテリー充電仕様(充電電流)パルス電流質量(g)3370制御方式マイコン制御定格電流(A)2/10/20/30/40定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz),685VA表示方式LED+デジタルディスプレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×172×252バッテリー容量(Ah)8~(5時間率)バッテリー電圧(V)DC12保証期間購入時より1年間定格出力電圧(V)DC12充電方式定電流・2段階定電圧(回復充電)・4ステージPLUS自動充電適合バッテリー(開放型・密閉型)12V鉛バッテリー
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(66件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
セラミックブロックゲージ 0級相当
SK(新潟精機)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。 測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。 鋼に比べ耐磨耗性が高く、長寿命です。 経年変化がないです。 鉄粉等がつかないです。 0級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして係数(9.5±1)×10-6乗/K材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
箱入りモータブレーカ MBC
河村電器産業¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷電源表示パイロットランプ付外形寸法(mm)129×153×60質量(kg)0.51極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC220接続可能電線(mm2)14相線式3Φ3Wフレーム(AF)30定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)主な用途モーター保護用(箱入り)付属品取付ネジ(木板用)4本仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付接続方式線押え端子(M5)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
レタックス21
横浜油脂工業(Linda)¥29,980税込¥32,9781セット(2個)当日出荷から3日以内出荷雨や汚れに強い油性タイプ!!レタックス21は素晴らしい光沢と優れた持続性を持つプロユースのタイヤワックスです。タイヤ表面を保護し、老化防止に優れた効果を発揮します。 PDS配合により、ワックスの伸びがよく、従来の油性タイヤワックスの約1/3の使用量で作業が可能なため経済的です。
ROXANI BC BF7
AbuGarcia(アブガルシア)¥23,980税込¥26,3781台8日以内出荷Roxani BC (ロキサーニ ビーシー)。ZENON、Revo5の遺伝子を引き継いだ握りこみやすいエルゴノミックデザイン、カーボンハンドル搭載。日本市場にマッチする軽量設計で前作比平均14gの軽量化。ドラグクリックサウンド搭載のハイスタンダードベイトキャスティングリール。ロキサーニがリニューアル。前作からスプール径33mmを踏襲しつつ、自重、ベアリング数、ドラグ力などあらゆる性能をアップデート。特徴詳細。・FW/SW対応。・7ステンレススチールベアリング+1ローラーベアリング。・パーミング性能の高いエルゴノミックデザイン。・MagTraxブレーキ。・クリッカー付きカーボンマトリックスドラグ。・C6カーボンフレーム&サイドプレート。・90mmクランク形状カーボンハンドル。・Duragearギアシステム ・超々ジュラルミンメインギア用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:7 + 1●ラインキャパ:8lb - 50m●ラインキャパ:10lb - 40m自重(g)172ギア比7.3 : 1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):76最大ドラグ(kg)9
カラーバーファイルカバー
テージー¥1,798税込¥1,9781組(20枚)3日以内出荷表紙とバーの色が選べる簡易製本ツール材質再生PP厚さ(mm)表紙:0.2寸法(縦×横)(mm)外:310×220グリーン購入法適合
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から73日以内出荷種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形
SHOW UPベースカラー
SHOW UP¥5,998税込¥6,5981本(0.9kg)6日以内出荷キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)0.9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量900mL危険物の性状非水溶性
SHOW UPベースカラー ミニボトル
SHOW UP¥2,598税込¥2,8581本(180g)4日以内出荷から6日以内出荷キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)180危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
Jコート7ブラック
ダイゾーニチモリ¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷ワックス系塩害対策用強力車体防錆コート剤です。Jコート7を塗布する事で、防錆性・塗膜保持性・浸透性に優れ、融雪剤(塩化カルシウム)、海水、酸性雨などからの発錆を強力に防止し、。低温下での塗膜剥離防止や紫外線などによる劣化に対して効果を発揮します。試験データ:塩水噴霧試験 JIS K 5600 7-1 1,000時間以上発錆なし。有機則、特化則、PRTR法非該当用途自動車用アンダーコート剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
業務用マルチタイマーサイネージ
impactTV¥31,980税込¥35,1781台7日以内出荷店頭販促/販売促進/情報表示/業務用用途複数タイマー一括管理/厨房/キッチン/飲み放題付属品ACアダプタ、取付金具、取扱説明書色ホワイト本体質量(g)315定格消費電力(W)6外寸(mm)W191×H116×D22解像度1024×600ねじ径×長さ(mm)M4×5.5タイマー設定16×3画面スピーカー2W×2外部端子USB2.0対応TypeA×2記憶容量(GB)8画面サイズ7インチワイドIPS
SHOW UPベースカラー3600
SHOW UP¥22,980税込¥25,2781本(3.6kg)6日以内出荷キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)3.6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3600mL危険物の性状非水溶性
(A)セパレーター 5/16 BC
コンドーテック(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(100個)4日以内出荷から6日以内出荷用途片面打放し・片面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行
PISCO(ピスコ)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷から14日以内出荷取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型組立式暗室
中央精機¥78,980税込¥86,8781組10日以内出荷から14日以内出荷組み立て式簡易暗室です。暗幕を用い、暗室効果はもちろん室内の空気の流れを防ぐために開口部は二重になっています。定盤や作業机などの上に置いてその内部を暗室にする卓上用です。掲載以外のサイズについては別途御見積いたします。必要なカーテンサイズ幅・奥行き・高さ、入口の位置などをご指示ください。高さ(mm)1000寸法(mm)暗幕のすそ:100開口部(mm)200フレームΦ28mmプラスチックコーティングスチールパイプ
BC(+)フランジコ(B7 D9
大阪魂¥6,649~税込¥7,314~1袋(600個)ほか9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.5寸法t(mm)0.6寸法D(mm)9寸法B(mm)7呼び径dM4
BC(+-)フランジコ(B7 D9
大阪魂¥6,154~税込¥6,769~1袋(400個)ほか9日以内出荷ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。寸法H(mm)2.5寸法D(mm)9寸法e(mm)7.7寸法B(mm)7寸法T(mm)0.6寸法M(mm)4ねじの呼びM4
BC(+)サラコ D=7 コアタマ
大阪魂¥5,125~税込¥5,638~1袋(600個)ほか9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.75寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)7ねじの呼びdM4
BC(+-)Aフランジ(B7D9
大阪魂¥6,740~税込¥7,414~1袋(400個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)2.5寸法d(mm)4寸法D(mm)9寸法e(mm)7.7寸法B(mm)7寸法T(mm)0.6寸法M(mm)4ねじの呼びM4
...