1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
軽量・コンパクトでハイパワー。
握りやすくて作業しやすい細握りグリップ。
手にフィットし本体を保持しやすいソフトグリップ採用。
最大締付トルク(N・m)(高速モード)133(低速モード)75
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速モード)0~2400(低速モード)0~1800
ねじ締め能力(小ネジ)M4~M8(普通ボルト)M5~M12(高力ボルト)M5~M10
充電時間(分)30
電圧(V)DC12
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×60×238
打撃数(min-1)(高速)0~3000、(低速)0~2500
バッテリーB-1203M1(ニカド電池・1300mAh)
付属品電池パック(BC-1402L)×2、ドライバビット(NO.2×65mm)キャリングケースb-1203M1)×2、充電器(B-1205)ドライバビット(No2×65mm)キャリングケース
質量(kg)1.6
バッテリー電圧(V)12
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード