カテゴリ
- 制御機器(4)
- バイク純正部品(3)
- 自動車純正部品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- VISHAY(2)
- SMC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- YKK AP(1)
- TOWA JAPAN(1)
- サンビー工業(1)
- マリンテック(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- Minimo(1)
エコロジープロダクト
「bc-221」の検索結果

ブラシ BC-221
サンビー工業¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ソフトゴムに導電カーボンを含ませているので静電気を逃がします。全長(mm)235材質(柄部)ABS導電ゴム材質(毛)ナイロン
ケーキ焼き皿
IWAKI(AGCテクノグラス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ケーキ以外もOK!オードブルやメイン料理など幅広く活用できます。 長年愛されて続けている耐熱ガラスの定番シリーズ! 多くの方から「この容器でメニューのレパートリーが増えました!」「これは間違いなしです」と喜ばれているベストセラーです。 電子レンジ・オーブンOK 温めたり冷やしたりも大丈夫な耐熱ガラス製のオーブン皿。冷蔵庫から出してそのまま電子レンジやオーブンへ。 そのまま食卓に クリアなガラスなので、オーブンで焼いた料理やケーキをそのままテーブルウェアとしても華やかです。 お手入れカンタン! 食洗機OK!耐熱ガラス製です。酸や塩分の強い食品を入れても、変色、匂い移りも少なくいつも清潔に保てます。 におい移り・ヌルヌルが気になりません ガラスは脂の多いメニューでも汚れを洗い流しやすい素材です。変色・におい移りも少なく、あのいやなヌルヌルもありません!仕様オーブン/電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可材質耐熱ガラス形状角色クリア長辺(mm)225電子レンジ○食器洗浄機○食器の種類洋食器
超硬カッター クロスカット
Minimo¥5,198税込¥5,7181本10日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。トラスコ品番852-7330軸径(Φmm)30幅(mm)7全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)7刃径(Φmm)4.8外径(Φmm)4.8カット形状クロスカット
走行充電器 昇圧機能付き DC12V→DC36V
マリンテック¥85,980税込¥94,5781式6日以内出荷・入力電圧DC12V/出力電圧DC36Vの昇圧タイプ。・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)。・12Vメインダイナモで36Vサブバッテリーを充電可。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。・最大充電容量22A。・LED表示ランプ付き。・6種類の保護回路内蔵。・ダブル冷却ファン。・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。・Bluetooth機能。・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能。・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能。・1年保証型式SBC22-1236B寸法(mm)215×190×70質量(kg)1.7出力(W)820出力電圧(V)DC36(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC11.5~16バッテリー容量(Ah)60~280推奨保証期間1年充電電流(A)ダイナモ:最大22保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子)信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(C) 下
Vishay 整流ダイオード, 4A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-221BC ショットキーバリア 590mV
VISHAY¥2,798税込¥3,0781袋(40個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-221BC。最大連続 順方向電流 = 4A。ピーク逆繰返し電圧 = 50V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 590mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 80A。TMBS - Trench MOSバリアショットキー整流器、最大20 A、Vishay Semiconductor. VishayのTrench MOSバリアショットキー(TMBS)整流器シリーズには、特許取得済みのトレンチ構造が含まれています。 TMBS整流器は、平面ショットキー整流器よりもいくつかの点で優れています。 動作電圧が45 Vを超える場合、平面ショットキー整流器ではその高速なスイッチング速度という利点が失われ、低順方向電圧が大幅に低下することがあります。 特許取得済みのTMBS構造では、ドリフト領域への少数キャリアの注入を軽減することで、この問題を解決しています。結果として保存電荷量が最小になり、スイッチング速度が向上します。. 特長. 特許取得済みのトレンチ構造 AC / DCスイッチモード電源とDC / DCコンバータの効率性が向上 高電力密度と低順方向電圧を実現RoHS指令(10物質対応)対応
アイコム BC-222 卓上急速充電器用 ACアダプター IC-DPR30用 ICOM
ICOM(アイコム)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷出力電圧(V)DC5出力電流(A)1対応機種BC-221プラグDC:USB-Type A
液晶保護フィルム 京セラ TORQUE G03 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種京セラ TORQUE G03寸法(mm)117.8×61取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応