カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 研磨材(6)
  • 家電(5)
  • 農業機械(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)

「bc-50」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブースターケーブル モノタロウ

    ブースターケーブル

    モノタロウ(611件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
    材質CCA(アルミ線+銅被覆)販売区分業務用
  • 大型クリックス 共栄プラスチック

    大型クリックス

    共栄プラスチック(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    360度支柱の角度を自由に調整できるターンプライスクリップ! 1インチ(2.5cm)パイプをラクラクはさめます。 クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。 透明なので店舗POPやプライス表示に商品を隠さず設置できます。
    クリア材質(クリップ)ポリカーボネート、(ポール)PS、(ジョイント)ポリアセタール
  • シャコ万力(バーコ型) TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
    種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
  • シャコ万力(バーコ型) スーパーツール

    シャコ万力(バーコ型)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
    種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
  • ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

    三桂製作所(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
    用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    薄鋼ねじのスッキリ外観
    用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
  • シャコ万力B(バーコ)型 TRUSCO

    シャコ万力B(バーコ)型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
    用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S55C)仕様JIS表示認定工場製
  • ベアリング装備チューブカッター 替刃 スーパーツール

    ベアリング装備チューブカッター 替刃

    スーパーツール(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管
  • フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度240)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
    用途主に研磨用粒度240砥粒種類シリコンカーバイト
  • バイメタルカッター ウイニングボアー

    バイメタルカッター

    ウイニングボアー(10件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
    用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。有効長(mm)25刃厚(mm)0.9材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)
  • ボックスコネクタ 大阪コネクター製造

    ボックスコネクタ

    大阪コネクター製造(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
  • ターンプライス ボードグリップタイプ 光

    ターンプライス ボードグリップタイプ

    (3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    材質ポリカ・POM樹脂幅(mm)80奥行(mm)26
  • シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E) スーパーツール

    シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
    種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼仕上メタリックグレー焼付塗装
  • 大型クリックス 10個 共栄プラスチック

    大型クリックス 10個

    共栄プラスチック
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(クリップ)ポリカーボネート、(ポール)PS、(ジョイント)ポリアセタールクリア
  • 空調服(R) ケーブル 空調服

    空調服(R) ケーブル

    空調服(1件のレビュー)
    700税込770
    1個
    当日出荷
    ズボンにお使いいただけるケーブルです。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容ズボンケーブル単体RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーアップブロアー CUSTOM KOBO

    パワーアップブロアー

    CUSTOM KOBO(58件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
    用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。仕様二重絶縁構造セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布周波数(Hz)50/60消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])1500~13500定格時間(分)15適合部材注文コード:43424335最大風圧(mmH2O)560
  • フレックスホーン(BC型・粒度320) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度320)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
    粒度320砥粒種類アルミオキサイト
  • 中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル

    中輝度蓄光テープ JBクラス

    日東エルマテリアル
    7,698税込8,468
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • 鍛造製 B型シャコ万力 CRAB TOOL

    鍛造製 B型シャコ万力

    CRAB TOOL
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。
    用途対象物の固定に。
  • スクリュウグロメット VOSTONE(ボストン)

    スクリュウグロメット

    VOSTONE(ボストン)(11件のレビュー)
    149税込164
    1袋(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • フレックスホーン(BC型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度180)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
    用途主にバリ取り用粒度180砥粒種類シリコンカーバイト
  • フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度240)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    7,990税込8,789
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
    用途主に研磨用粒度240砥粒種類アルミオキサイト
  • アイスパック 布氷のうタイプ ピーコック魔法瓶工業

    アイスパック 布氷のうタイプ

    ピーコック魔法瓶工業
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    布製で形状が変化するから接地面が広く肌に当てやすい。500ml缶用の保冷缶ホルダーとしても使える。
    セット内容布製氷のう、冷たさキープホルダー本体寸法(mm)79×75×169本体質量(kg)0.24
  • 危険物標識 300x600mm エスコ

    危険物標識 300x600mm

    エスコ
    2,760税込3,036
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
  • ラチェット式ベルトクランプ E-Value

    ラチェット式ベルトクランプ

    E-Value(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ラチェット式だから締め付け作業が楽々です。最大外周5mまでのものに使用できます。ベルトタイプなので、いろいろな型にフィットします。
    用途木工品の接着作業の固定。タイプベルトタイプ
  • フレックスホーン(BC型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度180)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
    粒度180砥粒種類アルミオキサイト
  • BCフック タコマン

    BCフック

    タコマン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ベルトスリングの絞り吊り専用金具です。軸は差し込んで落とし込むだけです。作業時間の短縮と、ベルトスリングの保護に最適です。
    用途ベルトスリング絞り吊り専用金具。
  • フレックスホーン(BC型・粒度120) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度120)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
    用途主にバリ取り用粒度120全長(mm)203砥粒種類アルミオキサイト
  • こて先 HAKKO(白光)

    こて先

    HAKKO(白光)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    400Wはんだこて FX-805/FX-8004/FX-8005用こて先
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CTFシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    CTFシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    589税込648
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • スクリューグロメット BC5002 VOSTONE(ボストン)

    スクリューグロメット BC5002

    VOSTONE(ボストン)(2件のレビュー)
    689税込758
    1袋(10個)
    当日出荷
    純正部品と同形状・同色です。
    用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。主な適合純正品番SZ950-39072・SZ950-39081メーカーヒノ(トラック)
  • シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    用途B型シャコ万力用のキャップ・リングです。
  • スクリューグロメット BC5017 VOSTONE(ボストン)

    スクリューグロメット BC5017

    VOSTONE(ボストン)(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    1種類で複数の純正品番に対応しています
    用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。主な適合純正品番8-94291927-0・SZ950-39071・SZ950-39119メーカーいすゞ、ヒノ(トラック)
  • ブーツカバー 50枚(25足)入り TRUSCO

    ブーツカバー 50枚(25足)入り

    TRUSCO
    9,098税込10,008
    1セット(25足)
    欠品中
    上部にはゴムを編み込んでおり、装着のしやすさとフィット性を両立しています。
    材質ポリプロピレン不織布、ポリエチレンフィルムラミネートトラスコ品番836-7754ホワイト質量(g)8252018年トラスコ掲載ページ6 0329
  • 段ボールクリップ TRUSCO

    段ボールクリップ

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1セット(50個)
    当日出荷
    幅(mm)34高さ(mm)135品名段ボールクリップ奥行(mm)18
  • 硬質面取りカンナ用セラミック替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    硬質面取りカンナ用セラミック替刃

    タジマツール(TJMデザイン)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    面取りカンナ用セラミック替刃
    用途石膏ボード用面取りカッターセラミック替え刃適合品番TMK-KV45、TMK-KH45
  • ボディコートDX ニューホープ

    ボディコートDX

    ニューホープ
    2,898税込3,188
    1本(500mL)
    当日出荷
    洗車後の濡れたままのボディに液剤を吹き付けて拭き上げるだけです。短時間で本格的な撥水コーティングが完成します。 濡れたボディに使用でき、液剤をボディに塗り込む必要がないので非常に簡単にコーティング施工が可能です。 液剤はボディに薄く、尚且つ比較的均一にのるため濃色車でもムラが発生しずらくなっています。
    危険物の類別非危険物
  • スイングチェッキ 青銅 125型 大和バルブ

    スイングチェッキ 青銅 125型

    大和バルブ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    流体の逆流を防ぎます。
    用途主な用途:流体を一方向に流し、逆流を防止するバルブです。材質本体材料:CAC406最高許容圧力(MPa)0.88MPa(120℃以下の油、空気、脈動水)、0.5MPa(飽和蒸気)、1.2MPa(120℃以下の清流水)適合流体水、油、空気。※蒸気、可燃性および毒性ガスには、使用できません。
  • 75mm 圧力計 エスコ

    75mm 圧力計

    エスコ
    5,900税込6,490
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    外径(Φmm)75使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
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
"bc-50" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷