カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2,054)
  • カー用品(354)
  • 農業機械(250)
  • 家電(213)
  • 事務用品(88)
  • 機構部品(35)
  • オフィス家具(26)
  • 制御機器(14)
  • 切削工具(12)
  • 作業工具(12)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 研磨材(11)
  • 自転車部品(10)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 作業服(6)
  • 縫製用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-9」の検索結果

関連キーワード
3,193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールド(BC-9/BC-10/QP-1/QP-2/CR-76/用) LEAD(リード工業)

    シールド(BC-9/BC-10/QP-1/QP-2/CR-76/用)

    LEAD(リード工業)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    適合機種BC-9、BC-10、QP-1、QP-2、CR-760
  • BC-9/QP-1用 シールドベース LEAD(リード工業)

    BC-9/QP-1用 シールドベース

    LEAD(リード工業)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    6日以内出荷
    シールド固定用のリング。2個で1セット。
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • マグネット式目隠しカーテン TRUSCO

    マグネット式目隠しカーテン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    マグネットで手軽に取り付けられる簡易的な目隠しカーテンです。使用シーンに応じて好みのサイズにカットできます。数枚組み合わせて棚等の側面を覆うことも可能です。
    用途スチール製の棚等の目隠しに。質量(g)125材質/仕上ポリプロピレン(PP)不織布寸法(mm)900×1800
  • ボルトクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ボルトクリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
  • PD-M821 ペダル軸組立品 左(BC9/16) SHIMANO(シマノ)

    PD-M821 ペダル軸組立品 左(BC9/16)

    SHIMANO(シマノ)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
  • フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度240)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11件のレビュー)
    5,388税込5,927
    1本
    当日出荷
    円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
    用途主に研磨用粒度240砥粒種類シリコンカーバイト
  • メタルバークランプ ムラテックKDS

    メタルバークランプ

    ムラテックKDS(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    片手での操作が可能なバークランプです。 クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。 90mmの大型パットで対象物を傷めません。
    用途木工などでの締付・拡張・仮止めに最大締付力(kg)350
  • 六角軸ビスキャッチビット SK11

    六角軸ビスキャッチビット

    SK11(8件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。 マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。
    用途ビスの保持。仕様+2専用軸径(Φmm)6.35(六角)
  • バックカメラユニット carrozzeria

    バックカメラユニット

    carrozzeria
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現。画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る。太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポート。ドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能。カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに。電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着。純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。
    レンズF値 1.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:23.8×23.8×25.5消費電流(mA)100以下画素数約31万画素画角水平:約159°、垂直:約117°映像出力鏡像
  • 竹綿 ショートメッシュ 5本指 3P ハヤシ[靴下]

    竹綿 ショートメッシュ 5本指 3P

    ハヤシ[靴下]
    899税込989
    1セット(3足)
    当日出荷から8日以内出荷
    竹70%、綿30%の天然繊維100%使用で肌に優しい! 天然の消臭機能を持つ竹繊維が足を綺麗にリフレッシュ! 丈夫な綿で通気性も抜群かつお洗濯に強い!
    材質竹・綿・ナイロンサイズ(cm)24.5~27RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)約8
  • フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度240)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    5,890税込6,479
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
    用途主に研磨用粒度240砥粒種類アルミオキサイト
  • フレックスホーン#SC600 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン#SC600

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(4件のレビュー)
    7,990税込8,789
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    粒度600
  • フレックスホーン(BC型・粒度320) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度320)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    6,490税込7,139
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
    用途粒度60、120、180:主にバリ取り用 粒度240、320、600:主に研磨用粒度320砥粒種類シリコンカーバイト
  • フレックスホーン(BC型・粒度120) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度120)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
    用途主にバリ取り用粒度120全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
  • フレックスホーン(BC型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度180)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
    用途主にバリ取り用粒度180砥粒種類シリコンカーバイト
  • フレックスホーン(BC型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度180)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    6,590税込7,249
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
    粒度180砥粒種類アルミオキサイト
  • ホースクランプ NTB

    ホースクランプ

    NTB
    399税込439
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • フレックスホーン(BC型・粒度60) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度60)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
    用途主にバリ取り用粒度60全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
  • ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具]

    ボルトクリッパーBCタイプ

    アーム[作業工具]
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 新JIS取得商品です。
    用途軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に
  • フレックスホーン(BC型・粒度60) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度60)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
    5,490税込6,039
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
    用途主にバリ取り用粒度60全長(mm)203砥粒種類アルミオキサイト
  • フレックスホーン(BC型・粒度120) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度120)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    5,490税込6,039
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
    用途主にバリ取り用粒度120全長(mm)203砥粒種類アルミオキサイト
  • 充電台 KENWOOD

    充電台

    KENWOOD
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    UBZ-M31E用のツイン充電台 搭載した2つの充電ポケットで順番に充電できます。※同時充電はできません。 別売りの連結用ACアダプタUBC-8MLを使用することで、本製品を最大6台まで連結し、無線機を一度に12台まで充電することができます。
  • 屋外用灯油タンクオプション品盗難防止給油口キャップセット ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品盗難防止給油口キャップセット

    ダイケン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5159適合本体タンク:95型専用材質カバー、キャップ:ステンレス質量(g)212
  • 鋼線クリッパーシルバー HIT(ヒット)

    鋼線クリッパーシルバー

    HIT(ヒット)(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
    用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。仕様被切断材HRC48以下再生紙使用マーク適合
  • カタログスタンド 光

    カタログスタンド

    2,698税込2,968
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    透明なので中に入れたカタログが見えやすいです。
    用途店舗のカタログスタンドにトラスコ品番353-2401材質/仕上本体:スチロール質量(g)31
  • 肉しばり用 伸縮糸 EBM(江部松商事)

    肉しばり用 伸縮糸

    EBM(江部松商事)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    糸の太さ(mm)約3材質ナイロン寸法(m)約660(伸ばさない状態)EBM品番1238810
  • クイックバークランプ trad

    クイックバークランプ

    trad(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付
    材質本体:ナイロン
  • ウイニングボア バイメタルカッター ウイニングボアー

    ウイニングボア バイメタルカッター

    ウイニングボアー
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質刃先:コバルトバイメタル鋼M42
  • 鋼より線対応ボルトクリッパー HIT(ヒット)

    鋼より線対応ボルトクリッパー

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    メッセンジャーワイヤの切断が1回の作業で可能です。従来のボルトクリッパーとしても使用できます。鋼より線は横並びになり、最終の荷重で一度により線の切断ができます。
    用途亜鉛メッキ鋼より線の切断に。線材硬度HRC48までの線材切断に。
  • ブロークッションブラシ N.B.A.A

    ブロークッションブラシ

    N.B.A.A
    8,198税込9,018
    1本
    3日以内出荷
  • -33/ +180℃ 放射温度計 エスコ

    -33/ +180℃ 放射温度計

    エスコ(1件のレビュー)
    2,220税込2,442
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA701BC-9最小表示0.2℃(-9.8~+180.0℃)、 それ以外は1℃測定範囲(℃)-33~180測定精度±2.5%または±2.5℃の大きい方(0℃以上)、±4.2℃(0℃未満)分解能(℃)0.2(-9.8~180℃)、1(その他の範囲)応答時間約1秒(90%)放射率0.95(固定)距離係数1:1
  • [UCT209]45mm テイクアップ型ユニット エスコ

    [UCT209]45mm テイクアップ型ユニット

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    翌日出荷
    形状テイクアップ型ユニットエスコ品番EA966BC-9
  • 鳥獣侵入防止キャップ マサル工業

    鳥獣侵入防止キャップ

    マサル工業
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    ●オプトケーブルカバー内への小動物の侵入を防ぎます。
    用途オプトケーブルカバー内への小動物の侵入を防ぎます。材質ポリエチレンブラック質量(g)44寸法L(mm)131寸法H(mm)36寸法W(mm)131RoHS指令(10物質対応)対応
  • デリカビーズ カット (11/0) MIYUKI

    デリカビーズ カット (11/0)

    MIYUKI
    189税込208
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス長さ(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85サイズ(mm)約1.6
  • ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way

    モノタロウ(56件のレビュー)
    599税込659
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 9mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    9mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-9
  • ワミー クリアカラーBOX480 コクヨ

    ワミー クリアカラーBOX480

    コクヨ
    10,980税込12,078
    1セット(480ピース)
    翌日出荷
    質量(g)1340(ピース)対応GPNエコ商品ねっと掲載:なし適合年齢(歳)5歳以上
  • 6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-9仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
  • 1/4”・3/8”sqソケットレンチセット エスコ

    1/4”・3/8”sqソケットレンチセット

    エスコ
    140,800税込154,880
    1個
    翌日出荷
    セット商品数48点差込角(inch)1/4”・3/8”
...