カテゴリ
- 農業機械(536)
- パソコン/周辺機器(139)
- 制御機器(67)
- バイク部品(42)
- メカニカル部品(40)
- 作業工具(32)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- カー用品(17)
- 自動車補修部品(16)
- 切削工具(16)
- 研磨材(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 機構部品(13)
- 縫製用品(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 家電(12)
- 電動工具(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 洗剤・除去剤(10)
- 事務用品(10)
- 測定用品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 学童・教育用品(8)
- 物流用品(7)
- オフィス家具(7)
- 医療(7)
- バッテリー・電装(7)
- 溶接用品(6)
- 作業服(6)
- 農具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 安全用品(5)
- 安全標識(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 防災用品(4)
- 保管用品(3)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防犯用品(3)
- 建築金物(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(533)
- StarTech.com(61)
- サンワサプライ(60)
- エスコ(38)
- RIDGID(日本エマソン)(26)
- ゴールドメダル(18)
- テンパール工業(17)
- 大阪魂(17)
- NOJIMA ENGINEERING(16)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](15)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(13)
- マスプロ電工(12)
- トンボ鉛筆(10)
- ヒロセ(10)
- コガネイ(8)
- 河淳(8)
- タカチ電機工業(7)
- TRUSCO(7)
- 三菱電機(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「bc-a」の検索結果

BC(+)Aナベ WH=13
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(27個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6.2山数(25.4mmに付き)10寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)4.2寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)10.5寸法dc(mm)13
BC(+)A1サラ
大阪魂¥7,718税込¥8,4901袋(1200個)9日以内出荷長さ(mm)16十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.33寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5寸法dk(mm)8
BC(+)Aアプセット B=12
大阪魂¥10,960~税込¥12,056~1袋(100個)9日以内出荷十字穴番号3呼び径8寸法d(mm)8.2山数(25.4mmに付き)9寸法S(mm)12寸法e(mm)13.1寸法Q(mm)3.86寸法k(mm)5寸法m(mm)7.3
BC(+)Aナベ WH=10
大阪魂¥8,592税込¥9,4511袋(250個)9日以内出荷長さ(mm)75十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)3寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
BC(+-)Aフランジ(B7D9
大阪魂¥6,740~税込¥7,414~1袋(400個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)2.5寸法d(mm)4寸法D(mm)9寸法e(mm)7.7寸法B(mm)7寸法T(mm)0.6寸法M(mm)4ねじの呼びM4
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ
タカチ電機工業(78件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
バルブコンパウンド
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781缶(200g)当日出荷研磨材カーボンランダムGCを油で練ったもので、バルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削を目的とした大変用途の広い商品です。 カーボンランダムGC(グリーンカーボンランダム)GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤。ダイヤモンドに次ぐ硬度を持ち、破枠により鋭い研削力を自生する優秀な研削材。超硬金属や刃物類の研磨から、真鍮や銅・合金などの軟質金属・樹脂類の研磨に至るまで幅広く使用可能。用途表面研磨、擦り合わせ研磨に。材質炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤容量(g)200
プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ
タカチ電機工業(24件のレビュー)¥679~税込¥747~1台当日出荷低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
桑名金属工業(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状キャップ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
加圧式油性ボールペン エアプレス
トンボ鉛筆(9件のレビュー)¥449~税込¥494~1本ほか当日出荷ノック式加圧機構がインクを押し出す加圧式ボールペンだから、上向き筆記や、湿った紙への筆記も可能です。濡れた手や手袋をしたままでも握りやすいフルグリップボディ。しなやかさと強靭さを兼ね備えたワイヤークリップ付き。方式ノック式インク色黒インク油性色数単色商品タイプ本体
ヘルメットバンド用識別カバー
TRUSCO¥489税込¥5381枚当日出荷ヘルメットバンドに取り付けることで、役割を分かりやすくします。用途職務や役割分けの目印として。材質/仕上PPフィルム質量(g)12縦(mm)68横(mm)274
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年(3件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から8日以内出荷形状キャップ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
吉年(12件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から5日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状キャップ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
替刃(EA540BC-15A用)
エスコ¥3,700税込¥4,0701個翌日出荷サビにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニが付きにくく、サビを防ぎます。 摩耗に強く、耐久性があり、切れ味が持続します。用途EA540BC-15A用替刃エスコ品番EA540BC-115材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)質量(g)96全長×刃長(mm)118×54
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥379~税込¥417~1個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状キャップ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
桑名金属工業¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状キャップ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~+60保護等級IP65材質(ガスケット)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
骨伝導ワイヤレスイヤホン
グリーンハウス(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷耳掛け式の骨伝導イヤホン。開放型で耳を塞がず、周囲の音が聞こえるので、ジョギングやウォーキング、犬の散歩などの屋外や、掃除や洗い物、洗濯などの家事をしながらでも音楽を楽しめます。ノイズキャンセリング機能を搭載で自分の声が相手にクリアに伝わります。防水・防塵規格IP55対応、不意の雨や汗、水しぶきやほこりなどにも安心。2時間の充電で最長6時間の連続音楽再生が可能です。付属品専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書/保証書仕様マイク:無指向性質量(g)約22出力【ヘッドホン】Max1 W×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:122×96×43インピーダンス8.0 Ω±10%バッテリーリチウムポリマー電池 160mAh充電時間約2時間保証期間6ヶ月間動作範囲約10m周波数(GHz)【音声】2.4帯(2402MHz~2480MHz)防水保護等級IP55BluetoothV5.3、Class2USBタイプType-C再生時間(時間)約6対応コーデックSBC/AACノイズキャンセリングENC
電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から63日以内出荷種別標準仕様形種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
丸付け用青えんぴつ 六角軸
トンボ鉛筆¥119税込¥1311パック(2本)当日出荷赤鉛筆で丸つけした後、2回目の丸つけには青鉛筆を使うと間違えた箇所を確認しやすく、復習の習慣が付きます。(芯の色は藍色です)色青(藍)芯色青(藍)
ボルトクリッパアルミ
MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷から翌々日出荷従来品比較で30%の軽重化用途鉄筋コンクリート用棒鋼(JISG3112)SR295・SD295・SD345 軟質材(硬さ80HRB以下、引張強さ490N/m2以下)
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台3日以内出荷ABS樹脂製で、低価格なボックスです。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
KSボンベカバー
カミマル¥3,490税込¥3,8391枚当日出荷直射日光によるボンベの温度上昇を和らげます。 KSボンベカバーは上部がすぼまった形状になっているので、上から被せるだけで使用可能です。 (KSBC-O-1・3・4は直径が細いので紐を絞って固定する必要があります)用途直射日光によるボンベの温度上昇を和らげ材質PVCターポリン![ボタン式パージソケット(アルミ) ナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458057-210922-02.jpg)
ボタン式パージソケット(アルミ) ナットソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から11日以内出荷危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。用途パージソケット、残圧処理機能付材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ゴム)NBR
電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ
三菱電機(6件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から33日以内出荷レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。長さ(mm)75幅(mm)43種類継電器周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)定格絶縁電圧(V)690定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1定格インパルス耐電圧(kV)6開放熱電流(A)10
...







































![ボタン式パージソケット(アルミ) ナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458057-210922-02.jpg)